カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • 阪上製作所(2)
  • Vesrah(2)
  • 大阪魂(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • タンガロイ(1)
  • モトユキ(1)
  • ハリケーン(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • アラデン(1)
  • NISSIN(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 第一機材(1)
  • ISA(1)
  • SBS(1)
  • CHAMELEON FACTORY(1)
  • 東京流機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdr-125」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 3.4A, 9.8 (Dia.) x 5.8mm, SDR1006-6R8ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 3.4A, 9.8 (Dia.) x 5.8mm, SDR1006-6R8ML

    BOURNS
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 3.4Aパッケージ/ケース = 1006高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 44mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 32MHz動作温度 Max = +125℃SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 (Dia.)×4.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 (Dia.)×4.8mm

    BOURNS
    419税込461
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 1.2 μH最大直流電流 = 7.3Aパッケージ/ケース = 0604高さ = 4.8mm直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 4.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20mΩシリーズ = SDR0604コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 155MHz最大動作温度 = +125℃直径(Φmm)5.8高さ(mm)4.8シリーズSDR0604最大電流(A)7.3直流抵抗(max)20mΩ許容差±20%インダクタンス(H)1.2 μ動作温度(℃)最大+125RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ0604最大自己共振周波数155MHz
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 Dia.×4.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 Dia.×4.8mm

    BOURNS
    4,198税込4,618
    1リール(100個)ほか
    7日以内出荷
    パッケージSMD高さ(mm)4.8直径(Φmm)5.8シリーズSDR0604材質(コア)フェライトDR