カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • 阪上製作所(2)
  • 大阪魂(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • タンガロイ(1)
  • PIAA(1)
  • 昭和自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdr-45」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.2A, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-4R7ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.2A, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-4R7MLBOURNS
11,980税込13,178
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.2Aパッケージ/ケース = 0302長さ = 3mm奥行き = 2.8mm高さ = 2.5mm直径 = 3mm寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = SDR0302コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 45MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3MLBOURNS
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ar-4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ar-4