カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • SMC(62)
  • ユニセイキ(28)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • レイ・アウト(23)
  • 未来工業(17)
  • 日機(17)
  • 水本機械製作所(16)
  • EPCOS(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • シヤチハタ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • サンコーテクノ(10)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • 大阪魂(10)
  • エスペランド(10)
  • エレコム(9)
  • スズラン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sga」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:600V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:600VBOURNS
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 1300V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:75V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:75VBOURNS
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 精密ガス放電チューブサージ Protector は、リードレスの表面実装を採用しているので、経済的に組み立てることができ、広帯域回路のボードレベルの保護に最適です。小型 動作温度: -55 → +105 ° C
仕様シリーズ = 2036サプレッサタイプ = サージ吸収素子最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 525V実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:120V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:120VBOURNS
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
2057シリーズガス放電管、10 kA / 5 A. ライトデューティアキシャル設計 低静電容量かつ低漏洩 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2057サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 120V過電圧 = 700V実装タイプ = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:185V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:185VBOURNS
1,598税込1,758
1セット(10個)
7日以内出荷
速断型 小型 耐用期間中の安定した耐圧 TBURデバイスで動作する設計 用途 通信 産業電子機器 航空電子
仕様シリーズ = 2031サプレッサタイプ = ガス放電管直流放電開始電圧 = 185V過電圧 = 650V最大定格電圧 = 230 V実装タイプ = 表面実装寸法 = 5 Dia. x 4.4mm奥行き = 5mm長さ = 4.4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃静電容量 = 1pFRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:4000V BOURNSBourns ガス放電管 直流放電開始電圧:4000VBOURNS
60,980税込67,078
1セット(500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:1600V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:1600VBOURNS
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
2095シリーズガス放電管、8 kA / 2 A. アキシャルリードデバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品など
仕様シリーズ = 2095サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 8kA直流放電開始電圧 = 1600V過電圧 = 2400V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:75V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:75VBOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 600V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:470V BOURNSBourns ガス放電管 直流放電開始電圧:470VBOURNS
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:250V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:250VBOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 250V過電圧 = 700V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:185V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:185VBOURNS
259,800税込285,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
シリーズ = SMサプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 4kA直流放電開始電圧 = 185V過電圧 = 650V実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:75V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:75VBOURNS
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
2057シリーズガス放電管、10 kA / 5 A. ライトデューティアキシャル設計 低静電容量かつ低漏洩 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2057サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 75V過電圧 = 800V実装タイプ = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90VBOURNS
81,980税込90,178
1セット(500個)
7日以内出荷
2029シリーズガス放電管(20 kA). Bournsモデル2029シリーズは、雷などの過渡電流の危険性がある一般的な産業用途向けに設計された2電極GDTです。 モデル2029は、ITU-T K.20、ITU-T K.21、又はGR-1089に準拠する必要がある通信回線用機器にも推奨されます。. このコンパクトな8 x 6 mm GDTは、定格ピークパルス電流が最大25 kA、8/20 μsecとなっています。 長寿命で高速な応答時間と安定した性能を発揮します。 高耐久2029シリーズは、静電容量が低いため、高速電気通信用途や産業用通信用途向けの過電圧保護装置、商用電子部品、自動車 / 航空機 / 軍事用電子部品などに最適です。 表面実装によって経済的な組み込みが可能 高定格サージ電流 ITU-T K.12クラス5のサージ電流要件に適合する設計 低静電容量及び低挿入損失 耐用期間中の安定した耐圧 UL認定 RoHS対応
仕様シリーズ = 2029サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 10A直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装寸法 = 7.9 x 6 x 7.5mm奥行き = 6mm高さ = 7.5mm長さ = 7.9mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -55℃静電容量 = 1pFRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90VBOURNS
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
2049シリーズガス放電管、20 kA / 20 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2049サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 600V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:90VBOURNS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
2056シリーズガス放電管、5 kA / 5 A. ライトデューティ3電極ラジアル設計 低静電容量及び低挿入損失 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品
仕様シリーズ = 2056サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 5kA直流放電開始電圧 = 90V過電圧 = 850V実装タイプ = ラジアル寸法 = 6.3 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 4.4mm長さ = 8.5mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:150V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:150VBOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics ミニチュア 2 極ガス放電チューブは、通信、産業電子機器、航空電子用途での使用寿命全体にわたって安定した破壊性能小型 動作温度: -40 → +90 ° C
仕様シリーズ = 2031サプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 1kA直流放電開始電圧 = 150V過電圧 = 500V実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:230V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:230VBOURNS
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
UL認定。. 2027シリーズガス放電管、20 kA / 10 A. 高定格サージ電流、低挿入損失 寿命を通じて安定した破壊電圧 用途: 電気通信、産業用、商用、車載及び航空用の電子機器
仕様シリーズ = 2027サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 25kA直流放電開始電圧 = 230V過電圧 = 450 V, 675V実装タイプ = スルーホール寸法 = 7.5 (Dia.) x 6.42mm長さ = 9.5mm動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:6300V BOURNSBourns ガス放電管 直流放電開始電圧:6300VBOURNS
299,800税込329,780
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = SAサプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 5kA直流放電開始電圧 = 6300V過電圧 = 9200最大定格電圧 = 6300 V取り付けタイプ = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 8.9mm長さ = 8.9mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -40℃
Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:1200V BOURNSBourns ガス放電管 直流放電開始電圧:1200VBOURNS
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:3600V BOURNSBourns ガス放電管,直流放電開始電圧:3600VBOURNS
829税込912
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = 2089サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 3kA直流放電開始電圧 = 3600V過電圧 = 4600V実装タイプ = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃2089シリーズガス放電管、3 kA / 2 A. 小型アキシャルデバイス 高電圧製品 高い絶縁抵抗 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品など
RoHS指令(10物質対応)対応
sg1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sg1
  • nsg