カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- NAKATAKI(6)
- NB(日本ベアリング)(10)
- NETGEAR(8)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- SMC(5)
- SURE(石崎電機製作所)(7)
- TRACO POWER(75)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- イスカル(5)
- ケナメタル(49)
- セコ・ツールズ・ジャパン(14)
- ホンダ(187)
- 日東工器(14)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sm40」の検索結果
特価
関連キーワード

Bourns リセッタブルヒューズ 3A 33V 1.5A 2920
BOURNS¥579税込¥6371袋(10個)3日以内出荷動作電流 = 3A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 5s。保持電流 = 1.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 230mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920
BOURNS¥499税込¥5491袋(10個)3日以内出荷動作電流 = 1A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 4s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.35Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 60V 0.75A
BOURNS¥96,980税込¥106,6781セット(2000個)7日以内出荷動作電流 = 1.5A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 0.75A。電流 Max = 10 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.23Ω。最大抵抗 = 1Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.6A 33V 1.8A
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1500個)7日以内出荷動作電流 = 3.6A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 5s。保持電流 = 1.8A。電流 Max = 40 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.04Ω。最大抵抗 = 150mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。寸法 = 9.5 x 6.71 x 3mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 15V 2.5A 3425
BOURNS¥549税込¥6041袋(10個)8日以内出荷動作電流 = 5A。定格電圧 = 15V。動作時間 = 25s。保持電流 = 2.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.024Ω。最大抵抗 = 85mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3425℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A 2920
BOURNS¥519税込¥5711袋(10個)8日以内出荷動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.5s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 80 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.12Ω。最大抵抗 = 480mΩ。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3A 15V 1.5A 3425
BOURNS¥659税込¥7251袋(10個)8日以内出荷動作電流 = 3A。定格電圧 = 15V。動作時間 = 5s。保持電流 = 1.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 250mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3425℃。寸法 = 9.5 x 6.71 x 3mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら