カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(2)
  • SMC(4)
  • ダイケン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • シマデン(3)
  • NAKATAKI(3)
  • いけうち(2)
  • KSフィルター(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • A&D(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • TOTO(1)
  • CF POSH(1)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • SIEMENS(1)
  • 井筒製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-n8」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330MBOURNS
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 8040長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 4mm寸法 = 8 x 8 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 145mΩシリーズ = SRN8040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小品質ファクター = 20℃AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.4A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-470M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.4A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-470MBOURNS
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.4Aパッケージ/ケース = 8040長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 4mm寸法 = 8 x 8 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 190mΩシリーズ = SRN8040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHz最小品質ファクター = 15℃AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns セミシールドパワーインダクタ BOURNSBourns セミシールドパワーインダクタBOURNS
639税込703
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
材質(コア)フェライト
Bourns 表面実装インダクタ, 1 μH, 7.8A, SRN8040-1R0Y BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 1 μH, 7.8A, SRN8040-1R0YBOURNS
399税込439
1セット(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 7.8A長さ = 8mm自動車規格 = AEC-Q200mmAEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.1A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-100M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.1A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-100MBOURNS
39,980税込43,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 3.1Aパッケージ/ケース = 8040長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 4mm寸法 = 8 x 8 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 50mΩシリーズ = SRN8040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 18MHz最小品質ファクター = 20℃半シールド構造 高定格電流 コンポーネント高さ: 4.5 mm インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大4.2 A ハロゲンフリー 用途 DC/DCコンバータ ノートパソコン デジタルビデオカメラ HDD 携帯電話 テレビ、LCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2.2A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-220M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2.2A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-220MBOURNS
39,980税込43,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2.2Aパッケージ/ケース = 8040長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 4mm寸法 = 8 x 8 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 100mΩシリーズ = SRN8040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 12MHz最小品質ファクター = 20℃AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 10個入BOURNS
919税込1,011
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6978-70
表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 10個入BOURNS
939税込1,033
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7045-25
表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 1000個入BOURNS
61,980税込68,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-03
表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 1000個入BOURNS
62,980税込69,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-32
表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 1000個入BOURNS
62,980税込69,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6976-78
表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 1000個入BOURNS
61,980税込68,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-32
表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 1000個入BOURNS
62,980税込69,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントが付属し、最大 DC 電流 1.5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7046-40
表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 10個入BOURNS
899税込989
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセント付きで、最大 3.2 A の DC 電流で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7044-36
表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 5個入 BOURNS表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 5個入BOURNS
569税込626
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 4.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-78
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mmBOURNS
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズSRN8040TA許容差±20%動作温度(℃)最小-55材質(コア)フェライト
表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 5個入 BOURNS表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 5個入BOURNS
589税込648
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 2.1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7050-51
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  8×8×3.7mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mmBOURNS
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
許容差±20%シリーズSRN8040TA材質(コア)フェライト