カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ALBA(アルバ)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • NACHI(不二越)(2)
  • NAKATAKI(8)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • PMC(4)
  • SMC(24)
  • カーメックス(5)
  • コクヨ(2)
  • サカエ(21)
  • フジトク(6)
  • ホンダ(19)
  • 三菱電機(8)
  • 岡崎精工(2)
  • 清水製作所[継手](14)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr33」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 1回転型 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 1回転型

    BOURNS
    ¥189税込¥208
    1個
    7日以内出荷
    サーメット1/4インチ正方形500mW側面調整3362Wシリーズ。BournsR3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応内蔵基板スタンドオフマルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化
    仕様●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-51
  • Bourns 表面実装インダクタ, 330 nH, 42A, 13.5 x 12.5 x 4.8mm, SRP1245A-R33M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 330 nH, 42A, 13.5 x 12.5 x 4.8mm, SRP1245A-R33M

    BOURNS
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    SRP1245Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。特長と利点: SRP1245Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 330 nH最大直流電流 = 42Aパッケージ/ケース = 1245長さ = 13.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 4.8mm寸法 = 13.5 x 12.5 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 0.9mΩシリーズ = SRP1245Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 90MHzインダクタ構造 = 巻線型インダクタンス範囲: 0.33 → 18 μHRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 330 nH, 36.5A, 13.5 x 12.5 x 3.3mm, SRP1238A-R33M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 330 nH, 36.5A, 13.5 x 12.5 x 3.3mm, SRP1238A-R33M

    BOURNS
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    SRP1238Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1238Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.10 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 330 nH最大直流電流 = 36.5Aパッケージ/ケース = 1238長さ = 13.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 3.3mm寸法 = 13.5 x 12.5 x 3.3mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 1mΩシリーズ = SRP1238Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 85MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 330 nH, 9A, 5.7 x 1.3 x 5.2mm, SRP5015TA-R33M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 330 nH, 9A, 5.7 x 1.3 x 5.2mm, SRP5015TA-R33M

    BOURNS
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    SRP5015TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定)。Bourns SRP5015TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。これらのインダクタはシールド付きなので、電磁放射が低レベルに抑えられ、0.15 ~ 22 μHのインダクタンスを実現します。このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。特長と利点: シールド構造/カルボニルパウダーコア/高い飽和電流/RoHS準拠及びハロゲンフリー
    仕様インダクタンス = 330 nH最大直流電流 = 9Aパッケージ/ケース = 5015長さ = 5.7mm奥行き = 1.3mm高さ = 5.2mm寸法 = 5.7 x 1.3 x 5.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 9.8mΩシリーズ = SRP5015TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 120MHzインダクタ構造 = 巻線型ワイヤ:エナメル銅RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ウ333特集