カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • 水本機械製作所(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • ニッセイ(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • KSフィルター(2)
  • SMC(1)
  • CKD(1)
  • 重松製作所(1)
  • シャープ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • TOKIO(藤沢工業)(1)
  • シグマ光機(1)
  • VISHAY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t30r-w」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 厚膜抵抗器 30W 1%, PWR221T-30-1R00F BOURNSBourns 厚膜抵抗器 30W 1%, PWR221T-30-1R00FBOURNS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様定格電力 = 30W組成 = セラミック許容差 = 1%軸 / 放射状 = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 厚膜 抵抗器 30W 15Ω ±5%, PWR221T-30-15R0J BOURNSBourns 厚膜 抵抗器 30W 15Ω ±5%, PWR221T-30-15R0JBOURNS
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 厚膜 抵抗器 30W 10Ω ±5%, PWR221T-30-10R0J BOURNSBourns 厚膜 抵抗器 30W 10Ω ±5%, PWR221T-30-10R0JBOURNS
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns アルミナセラミック 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, PWR221T-30-R100F BOURNSBourns アルミナセラミック 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, PWR221T-30-R100FBOURNS
39,980税込43,978
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様定格電力 = 30W組成 = 厚膜許容差 = ±1%軸 / 放射状 = ラジアルテクノロジー = アルミナセラミックシリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Bourns 金属皮膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, PWR221T-30-4R70J BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, PWR221T-30-4R70JBOURNS
29,980税込32,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3.3Ω ±1%, PWR220T-20-3R30F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3.3Ω ±1%, PWR220T-20-3R30FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応