カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • スーパーツール(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc103e」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-103E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-103EBOURNS
1,598税込1,758
1袋(50個)
翌々日出荷
100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
tc105 替刃特集