カテゴリ
- 整備工具・収納(29)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ASUS(エイスース)(37)
- CADDOCK(8)
- CROUZET(10)
- EPCOS(13)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- IDEC(和泉電気)(8)
- Nikon(ニコン)(7)
- NVE(8)
- onsemi(76)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- SAMTEC(49)
- Sensata / Crydom(39)
- TDK(11)
- TRUSCO(18)
- VISHAY(89)
- グリーンハウス(10)
- スバル(30)
- 東芝(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

バリスタ バリスタ電圧:275 Vrms 350 V dc 最大直流定格電圧:350V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:275 Vrms, 350 V dcアズワン品番65-7127-23
バリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7123-50
バリスタ バリスタ電圧:65 Vrms 85 V dc 最大直流定格電圧:85V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:65V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:185V●クランプ電流:6000A●エネルギー:33J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6970-43
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥52,980税込¥58,2781袋(250個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7123-62
バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dcアズワン品番65-6970-59
バリスタ バリスタ電圧:275 Vrms 350 V dc 最大直流定格電圧:350V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7129-19
バリスタ バリスタ電圧:140 Vrms 180 V dc 最大直流定格電圧:180V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計低漏洩双方向保護仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:380V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:140 Vrms, 180 V dcアズワン品番65-6966-54
バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7120-57
バリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥52,980税込¥58,2781袋(250個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:50 Vrms, 65 V dcアズワン品番65-7118-60
バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:300 Vrms, 385 V dcアズワン品番65-6966-55
バリスタ バリスタ電圧:150 Vrms 200 V dc 最大直流定格電圧:200V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:420V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:150 Vrms, 200 V dcアズワン品番65-7125-52
バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計低漏洩双方向保護仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:10000A●エネルギー:350J●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:300 Vrms, 385 V dcアズワン品番65-7129-20
バリスタ バリスタ電圧:175 Vrms 225 V dc 最大直流定格電圧:225V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計低漏洩双方向保護仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:470V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:175 Vrms, 225 V dcアズワン品番65-7120-42
バリスタ バリスタ電圧:250 Vrms 320 V dc 最大直流定格電圧:320V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計低漏洩双方向保護
バリスタ バリスタ電圧:140 Vrms 180 V dc 最大直流定格電圧:180V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:380V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:140 Vrms, 180 V dcアズワン品番65-7122-68
バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 400個入
BOURNS¥76,980税込¥84,6781袋(400個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●エネルギー:60J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dcアズワン品番65-7118-61
バリスタ バリスタ電圧:95 Vrms 125 V dc 最大直流定格電圧:125V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:270V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:95 Vrms, 125 V dcアズワン品番65-7127-51
バリスタ バリスタ電圧:320 Vrms 415 V dc 最大直流定格電圧:415V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
バリスタ バリスタ電圧:130 Vrms 170 V dc 最大直流定格電圧:170V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
バリスタ バリスタ電圧:230 Vrms 300 V dc 最大直流定格電圧:300V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計低漏洩双方向保護仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:230 Vrms, 300 V dcアズワン品番65-7123-09
バリスタ バリスタ電圧:175 Vrms 225 V dc 最大直流定格電圧:225V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥54,980税込¥60,4781袋(250個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:470V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:175 Vrms, 225 V dcアズワン品番65-7125-53
バリスタ バリスタ電圧:130 Vrms 170 V dc 最大直流定格電圧:170V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥52,980税込¥58,2781袋(250個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:360V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:130 Vrms, 170 V dcアズワン品番65-7132-01
バリスタ バリスタ電圧:275 Vrms 350 V dc 最大直流定格電圧:350V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥59,980税込¥65,9781袋(250個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:275 Vrms, 350 V dcアズワン品番65-6970-97
バリスタ バリスタ電圧:150 Vrms 200 V dc 最大直流定格電圧:200V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥54,980税込¥60,4781袋(250個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:420V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:150 Vrms, 200 V dcアズワン品番65-7137-62
バリスタ バリスタ電圧:320 Vrms 415 V dc 最大直流定格電圧:415V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥59,980税込¥65,9781袋(250個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:320 Vrms, 415 V dcアズワン品番65-6971-15
バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥59,980税込¥65,9781袋(250個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:300 Vrms, 385 V dcアズワン品番65-7132-16
バリスタ バリスタ電圧:250 Vrms 320 V dc 最大直流定格電圧:320V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥58,980税込¥64,8781袋(250個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:250 Vrms, 320 V dcアズワン品番65-7120-43
バリスタ バリスタ電圧:140 Vrms 180 V dc 最大直流定格電圧:180V 4pF 1袋 250個入
BOURNS¥54,980税込¥60,4781袋(250個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:380V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:140 Vrms, 180 V dcアズワン品番65-6973-58
Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RC
BOURNS¥3,698税込¥4,0681袋(2個)8日以内出荷インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 10.5A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 25mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。リード径 = 1.6256mm。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 VrmsRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 330 μH, 6.1A, ラジアル, 1140-331K-RC
BOURNS¥119,800税込¥131,7801袋(70個)8日以内出荷インダクタンス = 330 μH。最大直流電流 = 6.1A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 74mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。末端仕様 = ラジアルリード型℃。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 VrmsRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns オーディオトランス
BOURNS¥789税込¥8681袋(2個)8日以内出荷Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。仕様一次インピーダンス = 600Ω一次DC抵抗 = 115Ω二次DC抵抗 = 115Ω寸法 = 12.8 x 7.5 x 9mm実装タイプ = 表面実装終端タイプ = はんだ奥行き = 9mm長さ = 12.8mm幅 = 7.5mm絶縁電圧 = 1.5kVRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 通信用トランス,巻数比 1:1
BOURNS¥15,980税込¥17,5781袋(53個)8日以内出荷一次インダクタンス = 3.8H。挿入損失 = 2dB。巻数比 = 1:1。実装タイプ = 表面実装。漏れインダクタンス = 6mH。寸法 = 9.6 x 7.36 x 14mm。奥行き = 14mm。長さ = 9.6mm。幅 = 7.36mm。最大動作周波数 = 4kHz。最小動作周波数 = 0.2kHz。最低温度 = -20℃。Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら