カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(3)
  • ニッサン(1,790)
  • イトーキ(215)
  • 大栄電線工業(204)
  • スバル(177)
  • SMC(176)
  • 東京電線工業(138)
  • JTC(117)
  • RS PRO(110)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(88)
  • VWR(80)
  • YAMAHA(ヤマハ)(74)
  • IDEC(和泉電気)(73)
  • シュナイダーエレクトリック(73)
  • 明邦化学(72)
  • オカムラ(岡村製作所)(70)
  • メディアカバーマーケット(70)
  • オーナンバ(66)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vw」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RC BOURNSBourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RCBOURNS
3,500税込3,850
1袋(2個)
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 10.5A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 25mΩ許容差 = ±10%直径 = 1.5mm高さ = 1.03mm寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mmコア材料 = フェライトボビンコアリード間隔 = 1.15mmシリーズ = 1140リード径 = 1.6256mm定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 330 μH, 6.1A, ラジアル, 1140-331K-RC BOURNSBourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 330 μH, 6.1A, ラジアル, 1140-331K-RCBOURNS
89,980税込98,978
1袋(70個)
7日以内出荷
インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 6.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 74mΩ許容差 = ±10%直径 = 1.5mm高さ = 1.03mm寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mmコア材料 = フェライトボビンコアリード間隔 = 1.15mmシリーズ = 1140末端仕様 = ラジアルリード型℃定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA BOURNSDIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMABOURNS
659税込725
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。RoHS指令(10物質対応)対応
vw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vw