2ページ目:

538件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応
仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
89,980税込98,978
1セット(10個)
7日以内出荷
Broadcom シリーズ HFBR 小型フォームファクタプラッガブル LC トランシーバを使用すると、システム設計者は、 ATM などのサービス用に、 DMI および SONET OC-3 ( SDH STM-1 )物理レイヤを備えた FDDI/Fast Ethernet ネットワークを実装できます。HFBR-8074i で定義されている従来の SFP インターフェイスの拡張機能として、 HFBR-57E5APZ は SFF-8472 (光トランシーバ用デジタル診断インターフェイス)に対応しています。HFBR-8472 MSA に定義されている 2 線シリアルインターフェースを使用すると、 HFBR-57E5APZ では、温度、 LED バイアス電流、 LED 平均出力電力、及びレシーバの平均入力電力に関するリアルタイム情報が提供されます。RoHS対応 ATM Forum UNI SONET OC-3 マルチモードファイバ物理レイヤ仕様に対応しています 鉛フリー 業界標準の Small Form Pluggable ( SFP )パッケージ LCデュプレックスコネクタ光インターフェイス 50/125 μ m 及び 62.5/125 μ m マルチモードファイバで動作します IEEE802.3uの100Base-FXバージョンに対応 +3.3 Vシングル電源 +3.3 V TTL LOS出力 レシーバ出力はスケルチに対応しています ISO9001認定施設で製造 -40 ℃ → 85 ℃の温度範囲
仕様最大データレート = 125MBdコネクター形状 = 角形標準上昇時間 = 1ns標準降下時間 = 1nsピン数 = 20実装タイプ = 表面実装寸法 = 15 x 41.73 x 9.8mmコネクタータイプ = LC高さ = 9.8mm長さ = 15mm幅 = 41.73mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 丸形ピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
369,800税込406,780
1セット(200個)
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 125Mbit/s標準上昇時間 = 3.1ns標準降下時間 = 3.4nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBR-0507ZRoHS指令(10物質対応)対応
光トランシーバ Broadcom BROADCOM光トランシーバ BroadcomBROADCOM
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
AFBR-5800Z シリーズファストイーサネットトランシーバです
仕様最大データレート = 100Mbit/sコネクター形状 = 丸形最大データレート時レシーバ ジッタ = 2.14ns最大データレート時トランスミッタジッタ = 0.69nsピン数 = 9実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 25.4 x 12 x 24.8mmコネクタータイプ = SCピークトランスミッタ波長 = 1380nm高さ = 24.8mm長さ = 25.4mmシリーズ = AFBR-5800ZmmRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 1.3ns標準降下時間 = 3.08ns最大データレート時トランスミッタジッタ = 0.763nsピーク波長 = 820nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 4寸法 = 12.7 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 12.7mm幅 = 12.7mm
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
399,800税込439,780
1セット(200個)
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 0.04MBdピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
39,980税込43,978
1セット(20個)
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 1MBdコネクター形状 = 正方形ピーク感度波長 = 600nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 10.16 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 10.16mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 80ns標準降下時間 = 40nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.8 x 12.2 x 7.6mm高さ = 7.6mm長さ = 18.8mm幅 = 12.2mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
489,800税込538,780
1セット(60個)
7日以内出荷
HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
仕様最大データレート = 155Mbit/s標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1370nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 12.6mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 12.6mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mm順方向電圧 = 1.7 VRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
479,800税込527,780
1セット(200個)
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5Mbit/s標準上昇時間 = 80ns標準降下時間 = 40nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.29 x 12.19 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mm順方向電圧 = 2.02 VRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
189,800税込208,780
1セット(60個)
7日以内出荷
HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応
仕様最大データレート = 160Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの- 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5.2428Mbps標準上昇時間 = 80ns標準降下時間 = 40nsRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
AFBR-26x4Z 25x9Zシリーズ 光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies AFBR-26x4Z 25 9Z シリーズは、 mm のポリマー光ファイバ(POF)を使用した光ファイバレシーバで構成されています。この光ファイバレシーバは、 TTL ロジックファミリと互換性があります。AFBR-26x4Z 25x9Z 4ピンは、ロジック互換出力が可能な発光ダイオードを内蔵したデジタル IC で構成されています。汎用的なリンクハウジングに収容されたこれらのコンポーネントは、連動できるので、必要なスペースを最小限に抑えることができます。産業制御、ファクトリー・オートメーション、高電圧アイソレーション、接地ループ除去などの用途に使われています。. データ伝送信号レート DC 50 MBd TTL 出力ロジック:デジタル IC/PIN ダイオード内蔵 1mm プラスチック光ファイバ (POF) で最大距離 50 メートル 動作温度: -40 85 ℃
仕様最大データレート = 50MBdピーク感度波長 = 685nm標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピン数 = 4実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
SFH-xxxシリーズプラスチックファイバデバイス. Avago Technologiesのプラスチックファイバデバイス、SFHシリーズは、POFで光学データ転送を行うトランスミッタとレシーバで構成されています。 シリーズ内で使用できる部品には、LEDトランスミッタ、フォトダイオード、フォトトランジスタ、レシーバとしての統合ソリューション(TTL互換)があります。 Vバージョンのプラスチックコネクタハウジングは、光を通さないハウジングから、クロストークがなく、干渉もない伝送を行います。 透明なポリマーパッケージには、端面2.2 mmのファイバを挿入するための開口部があります。 トランスミッタとレシーバはどちらも柔軟な配置が可能で、Vバージョンのプラスチックコネクタウハウジングは、自動挿入とウエーブはんだ付けが可能です。 温度範囲が-40 ~ 85 ℃に拡張され、650 nmの発光ダイオード(LED)とSi検出器があるため、SFHシリーズは信頼性と直線性に優れ、ファイバの被膜剥きは必要ありません。. 豊富な用途: 産業電子機器 家庭用電子機器 パワーエレクトロニクス 光学ネットワーク 医療機器
仕様最大データレート = 10MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 0.1μs標準降下時間 = 0.1μsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 24.2 x 9.2 x 9mm高さ = 9mm長さ = 24.2mm幅 = 9.2mmシリーズ = SFH756VRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。 AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。. AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。 50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.29 x 12.19 x 18.8mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 18.8mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 1MBdコネクター形状 = 丸形ピーク感度波長 = 600nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.3 x 12.2 x 18.8mmコネクタータイプ = Vプッシュイン高さ = 18.8mm長さ = 18.3mm幅 = 12.2mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
329,800税込362,780
1セット(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mm出力信号タイプ = TTLRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 丸形最大データレート時トランスミッタジッタ = 7.56nsピーク波長 = 820nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mm高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
379,800税込417,780
1セット(200個)
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
179,800税込197,780
1セット(60個)
7日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 865nm標準上昇時間 = 3.3ns標準降下時間 = 3.3nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
449,800税込494,780
1セット(200個)
7日以内出荷
AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50Mbit/s標準上昇時間 = 5 (Max)ns標準降下時間 = 5 (Max)nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.8 x 12.2 x 7.6mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.6mm長さ = 18.8mm幅 = 12.2mm順方向電圧 = 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
179,800税込197,780
1セット(60個)
7日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション: HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 160Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
169,800税込186,780
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 丸形ピーク感度波長 = 820nm標準上昇時間 = 6.3ns標準降下時間 = 6.3nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
189,800税込208,780
1セット(60個)
7日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
189,800税込208,780
1セット(60個)
7日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 22.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = SMA高さ = 10.2mm長さ = 22.2mm幅 = 12.7mm順方向電圧 = 2.09 VRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
379,800税込417,780
1セット(200個)
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5Mbit/s標準上昇時間 = 80ns標準降下時間 = 40nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.29 x 12.19 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBR-0500ZRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。 これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。 HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。 用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。 Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。 光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。 このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。. 信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
仕様最大データレート = 155MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1300nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mmシリーズ = HFBR-1312RoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
449,800税込494,780
1セット(200個)
7日以内出荷
AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50Mbit/s標準上昇時間 = 5 (Max)ns標準降下時間 = 5 (Max)nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.8 x 12.2 x 7.6mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.6mm長さ = 18.8mm幅 = 12.2mmシリーズ = AFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
44,980税込49,478
1セット(12個)
7日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 28.65 x 12.7 x 10.38mmコネクタータイプ = SC高さ = 10.38mm長さ = 28.65mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR-14xxZRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
419,800税込461,780
1セット(200個)
7日以内出荷
HFBR-0508Z シリーズ 光ファイバトランスミッタ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、汎用リンクシリーズの一部です。このファミリは、HFBR-1528Z 光ファイバトランスミッタとHFBR-2528Z 光ファイバレシーバで構成されています。 HFBR-1528Z トランスミッタは、 LED を備えたプラスチック製ハウジングで、直径 200 μm のハードクラッドシリカ( HCS )と直径 1 mm のプラスチック製光ファイバ( POF )に効率的に電力を結合するように設計されています。HFBR-2528Z レシーバでは、 CMOS 及び TTL ロジックファミリに対応する PIN 検出器とデジタル出力 IC が使用されています。 HFBR-x5x8Z シリーズのリンクは、 DC ~ 10MBd で最大 50m ( 1mm POF )および 500m ( 200 μ m HCS )の距離で動作します。推奨回路を使用する場合、最小リンク距離は不要です。 汎用リンクシリーズのコンポーネントは、インターロック( N プレックス)可能これにより、ユーザーはスペースを最小限に抑え、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現できます。 HFBR-x5x8Z シリーズは、産業用制御 / ファクトリオートメーション、シリアルフィールドバス、高電圧絶縁など、さまざまな用途に適しています。. HFBR-x5x8Z シリーズの特長: - 信号伝送速度:DC ~ 10MBd -1 mm POF:最大 50 m - 200 μm HCS: 最大 500 m - リンク距離は、温度、電源、ファイバ減衰の変動によって異なる - CMOS/TTL出力のDCカップル・レシーバ - パルス幅歪み(PWD)制御により、低デューティ・サイクルやバーストモード・データに起因する歪みを制限 - 高ノイズ耐性
仕様最大データレート = 10Mbit/s標準上昇時間 = 30ns標準降下時間 = 30nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.9 x 12.2 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.9mm幅 = 12.2mmシリーズ = HFBR-0508ZRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
AFBR-26x4Z / 25x9Zシリーズ 光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies AFBR-26x4Z / 25 x 9Z シリーズは、 1 mm のポリマー光ファイバ(POF)を使用した光ファイバレシーバで構成されています。この光ファイバレシーバは、 TTL ロジックファミリと互換性があります。AFBR-26x4Z / 25x9Z 4ピンは、ロジック互換出力が可能な発光ダイオードを内蔵したデジタル IC で構成されています。汎用的なリンクハウジングに収容されたこれらのコンポーネントは、連動できるので、必要なスペースを最小限に抑えることができます。産業制御、ファクトリー・オートメーション、高電圧アイソレーション、接地ループ除去などの用途に使われています。. データ伝送信号レート DC 50 MBd TTL 出力ロジック:デジタル IC/PIN ダイオード内蔵 1mm プラスチック光ファイバ (POF) で最大距離 50 メートル 動作温度: -40 → 85 ℃
仕様最大データレート = 50MBdコネクター形状 = 正方形ピーク感度波長 = 685nm標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピン数 = 4実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.29 x 12.19 x 18.8mmコネクタータイプ = プッシュイン高さ = 18.8mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
光トランシーバ Broadcom BROADCOM光トランシーバ BroadcomBROADCOM
48,980税込53,878
1セット(10個)
7日以内出荷
AFBR-5800Z シリーズファストイーサネットトランシーバです
仕様最大データレート = 125Mbit/sトランスミッタ標準上昇時間 = 1.9nsトランスミッタ標準降下時間 = 1.6ns最大データレート時レシーバ ジッタ = 2.14ns最大データレート時トランスミッタジッタ = 0.69nsピン数 = 9実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 42 x 25.4 x 12mmコネクタータイプ = STピークトランスミッタ波長 = 1380nmピーク感度波長 = 1380nm高さ = 12mm長さ = 42mmシリーズ = AFBRmmAFBR-5800Z シリーズファストイーサネットトランシーバですRoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒 BROADCOM光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒BROADCOM
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 10m伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 1060μm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = デュプレックス動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.27 dB/m℃最小曲げ半径 = 35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル Broadcom, 2コア ポリエチレン(PE) 黒 BROADCOM光ケーブル Broadcom, 2コア ポリエチレン(PE) 黒BROADCOM
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 500m伝播モード = シングルモード終端処理 = 未処理終端コア直径 = 1.06mm芯数 = 2外被色 = 黒ケーブル構造 = デュプレックス減衰 = 0.23 dB/mシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒 BROADCOM光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒BROADCOM
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 100m伝播モード = シングルモード終端処理 = 未処理終端コア直径 = 1mm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = シンプレックス減衰 = 150-270 dB/km @ 660 nmシリーズ = HFBRNRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom, LEDレンズ, 直径 20mm BROADCOMBroadcom, LEDレンズ, 直径 20mmBROADCOM
61,980税込68,178
1セット(250個)
7日以内出荷
Moonstone(TM)コリメータレンズ. Avago Technologies製のASMT-M0xxシリーズのレンズは、Moonstone高出力LED (ASMT-Mシリーズ)と併用するように設計されています。 これらのコリメータレンズは、視野角が正確に6 °、15 °、30 °になるように設計されています。 光学等級のアクリル樹脂を使用したASMT-M0xxレンズは、高い熱電流と駆動電流を処理できます。 これらの製品は高性能を発揮し、エネルギー効率が高いです。 コリメータレンズに最適な用途には、ポータブルデバイス、読書用ライト、建築照明、ガーデンライト、及び装飾照明があります。. コリメータレンズ(ASMT-M0xx)の特長 AMST-Mxxx電源LEDに最適 押し込みタイプの取り付け 省エネ アクリル系樹脂 コリメート角度: °、15 °、30 °
仕様シリーズ = ASMT-Mプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = コリメータビュー角 = 15°添付方法 = プッシュフィット式併用可能製品 = Avago Moonstone寸法 = 20 (Dia.) x 7.8mm透明/拡散 = クリア直径 = 20mm高さ = 7.8mmキット内容 = レンズRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光アダプタ, コネクタタイプ:POF to POF, HFBR-4515Z BROADCOMBroadcom 光アダプタ, コネクタタイプ:POF to POF, HFBR-4515ZBROADCOM
99,980税込109,978
1袋(500個)
7日以内出荷
HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
仕様種類 = POF to POF片面/両面 = シンプレックス色 = 青コネクタタイプA = POFコネクタタイプB = POFRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 光アダプタ, コネクタタイプ:POF to POF, HFBR-4505Z BROADCOMBroadcom 光アダプタ, コネクタタイプ:POF to POF, HFBR-4505ZBROADCOM
92,980税込102,278
1袋(500個)
7日以内出荷
HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
仕様種類 = POF to POF片面/両面 = シンプレックス色 = グレーコネクタタイプA = POFコネクタタイプB = POFRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom コードホイール,パルス数:500 BROADCOMBroadcom コードホイール,パルス数:500BROADCOM
139,800税込153,780
1セット(50個)
7日以内出荷
コードホイール. Avago Technologiesコードホイールは、機械的な位置を対応する電気信号に変換するパターンディスクです。 この金属製のコードホイール製品には、2つ又は3つのチャンネル出力が用意されており、Avago Technologiesの光学式エンコーダモジュールとの併用に最適です。 HEDS-9000、HEDS-9100、HEDS-9040、及びHEDS-9140シリーズのエンコーダモジュールと互換性があります。 Avago Technologiesコードホイールをモーションコントロール光学的エンコーダとともに使用すると、機械的な位置が、対応する電気信号に変換されます。 コードホイールは回転動作に使用され、ゲートとして機能するデータトラックを備え、周期的に光を浸透させたり防いだりします。 こうしたアクションによって、検出器のフォトダイオード上に動く影(パルス)が作られます。 Avago Technologiesの金属製コードホイールは、コスト効果が高くて用途も非常に広くなっており、定格温度は最高100 ℃と高く、直径28 mmで回転当たりのサイクル(CPR)も高くなっています。. 定格温度: 最大100 ℃ 分解能: 1024 CPR (直径28 mm) 鉛フリー
仕様パルス数 = 500エンコーダ読み出し = インクリメンタル軸径 = 4 mm実装タイプ = スルーホール最大動作速度 = 30000rpmRoHS指令(10物質対応)対応