カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • イスカル(74)
  • THK(4)
  • トヨタ(4)
  • 泉精器製作所(12)
  • タンガロイ(67)
  • カール事務器(3)
  • SMC(8,309)
  • カワムラサイクル(92)
  • EBM PAPST(92)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(89)
  • 京セラ(77)
  • Hirschmann Test & Measurement(77)
  • TRACO POWER(64)
  • XP POWER(43)
  • いすゞ自動車(39)
  • 三菱マテリアル(37)
  • 住友電工ハードメタル(33)
  • スリーピース(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DCM」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, ACPL-W343-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, ACPL-W343-000EBROADCOM
999税込1,099
1袋(2個)
翌々日出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SSOP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 43ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 40nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3A-Z10DD BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3A-Z10DDBROADCOM
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, ACPL-344JT-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, ACPL-344JT-000EBROADCOM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85V最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrmsシリーズ = ACPL特殊機能 = 低入力インピーダンス及び低ノイズ感度の直接LED入力、優れたノイズ耐性、ミラー電流クランプRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-3180-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-3180-000EBROADCOM
699税込769
1個
5日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 25ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 25nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-M72T-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-M72T-000EBROADCOM
719税込791
1個
5日以内出荷
車載デジタルオプトカプラ、Avago Technologies. この車載用途向けデジタルオプトカプラは、デジタルCANBusインターフェイスに対応しています。 電源及びモータ制御回路からデジタルデータ通信まで、幅広い絶縁用途に適合します。 メガボー単位の転送速度で動作する高速ロジックゲートを特長としています。 Avago Technologies R2Coupler 絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。. AEC-Q100グレード認定
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 10ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 4000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ AC DC入力 CMOS出力 1 8-Pin 表面実装 BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ AC DC入力 CMOS出力 1 8-Pin 表面実装BROADCOM
23,980税込26,378
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 0.59Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 20μs最大入力電流 = 4.4 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.3μsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ AC/DC入力 CMOS出力 2 8-Pin 表面実装 BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ AC/DC入力 CMOS出力 2 8-Pin 表面実装BROADCOM
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 6 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = ACPL-K64LRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ CMOS出力 BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ CMOS出力BROADCOM
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ CMOS出力 1 5-Pin 表面実装 BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ CMOS出力 1 5-Pin 表面実装BROADCOM
289,800税込318,780
1リール(1500個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO5入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 11ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 11nsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1218-503E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1218-503EBROADCOM
349,800税込384,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Microchip Technology RF レシーバBroadcom ASSR-1218 シリーズの SO-4 パッケージ単極単投( SPST 4 ピン DIP パッケージソリッドステートリレー(フォト MOSFET )は、電気定格が 0.2 及び 60 です。AlGaAs 赤外線発光ダイオード( LED )入力段と高電圧出力検出器回路が光結合されています。検出器は、高速太陽光発電ダイオードアレイとドライバ回路で構成されており、2 個のディスクリート高電圧 MOSFET のオン オフを切り替えます。コンパクトなソリッドステート双方向信号スイッチ 高入出力絶縁電圧 低入力電流: CMOS 互換性 低オン抵抗: DC のみ 0.25 (標準)、AC/DC 1 (標準) -動作温度範囲: -40 ~ 85 シングル デュアルチャンネル常時オフ単極単投( SPST )リレー用途 通信スイッチング データ通信 産業用制御 医療 セキュリティ EMR /リードリレー交換
仕様最大負荷電流 = 0.2 A、取り付けタイプ = 表面実装、最大負荷電圧 = 60 V、最小負荷電圧 = -60 V、最大電圧制御 = 1.6 V、スイッチングタイプ = AC、電圧制御範囲 = 1.1 → 1.6 V、極数 = 1、接点構成 = SPST、出力装置 = MOSFET、リレータイプ = ソリッドステートリレー、最大ターンオン時間 = 5ms、寸法 = 4.4 x 4.3 x 2mm、特殊機能 = CMOS互換性, CSAコンポーネントアクセプタンスmmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, SiC MOSFETゲートドライブ出力, ACPL-W346-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, SiC MOSFETゲートドライブ出力, ACPL-W346-000EBROADCOM
39,980税込43,978
1セット(100個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = SiC MOSFETゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 30nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, HCPL-J314-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, HCPL-J314-000EBROADCOM
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-3120-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-3120-300EBROADCOM
16,980税込18,678
1セット(50個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-J312-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-J312-300EBROADCOM
18,980税込20,878
1セット(50個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, ACPL-P346-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, ACPL-P346-000EBROADCOM
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 30nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, HCNW3120-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, HCNW3120-300EBROADCOM
18,980税込20,878
1セット(42個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 500ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 500nsシリーズ = HCNWRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W341-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W341-000EBROADCOM
27,980税込30,778
1セット(100個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SSOP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 43ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 40nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-H342-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-H342-000EBROADCOM
29,980税込32,978
1セット(80個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 22ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 18nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1611-501E BROADCOMBroadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1611-501EBROADCOM
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
Broadcom ASSR-1611 ソリッドステートリレー( SSR )は高電流用途向けに特別に設計されており、産業機器でよく使用されています。このリレーは、単極常時開( 1 フォーム A )電気機械リレーのソリッドステート代替品です。コンパクトなソリッドステート双方向信号スイッチ シングルチャンネル常時オフ 単極単投( SPST )リレー 出力耐電圧: 60 V 定格電流: 2.5 A 又は 5 A 低入力電流: CMOS 互換性 低オン抵抗: 20 m Ω (標準)( DC のみ)、 65 m Ω (標準)( AC / DC )
仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 1.7 Vスイッチングタイプ = AC電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V極数 = 1接点構成 = SPDT出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 9.65 x 6.35 x 4.19mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-J312-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-J312-000EBROADCOM
16,980税込18,678
1セット(50個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-P302-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, ACPL-P302-000EBROADCOM
25,980税込28,578
1セット(100個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 12 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 50nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, ACPL-P343-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, ACPL-P343-000EBROADCOM
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SSOP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 43ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 40nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
419,800税込461,780
1セット(200個)
7日以内出荷
HFBR-0508Z シリーズ 光ファイバトランスミッタ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、汎用リンクシリーズの一部です。このファミリは、HFBR-1528Z 光ファイバトランスミッタとHFBR-2528Z 光ファイバレシーバで構成されています。 HFBR-1528Z トランスミッタは、 LED を備えたプラスチック製ハウジングで、直径 200 μm のハードクラッドシリカ( HCS )と直径 1 mm のプラスチック製光ファイバ( POF )に効率的に電力を結合するように設計されています。HFBR-2528Z レシーバでは、 CMOS 及び TTL ロジックファミリに対応する PIN 検出器とデジタル出力 IC が使用されています。 HFBR-x5x8Z シリーズのリンクは、 DC ~ 10MBd で最大 50m ( 1mm POF )および 500m ( 200 μ m HCS )の距離で動作します。推奨回路を使用する場合、最小リンク距離は不要です。 汎用リンクシリーズのコンポーネントは、インターロック( N プレックス)可能これにより、ユーザーはスペースを最小限に抑え、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現できます。 HFBR-x5x8Z シリーズは、産業用制御 / ファクトリオートメーション、シリアルフィールドバス、高電圧絶縁など、さまざまな用途に適しています。. HFBR-x5x8Z シリーズの特長: - 信号伝送速度:DC ~ 10MBd -1 mm POF:最大 50 m - 200 μm HCS: 最大 500 m - リンク距離は、温度、電源、ファイバ減衰の変動によって異なる - CMOS/TTL出力のDCカップル・レシーバ - パルス幅歪み(PWD)制御により、低デューティ・サイクルやバーストモード・データに起因する歪みを制限 - 高ノイズ耐性
仕様最大データレート = 10Mbit/s標準上昇時間 = 30ns標準降下時間 = 30nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.9 x 12.2 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.9mm幅 = 12.2mmシリーズ = HFBR-0508ZRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, BiCMOS / DMOS出力, HCPL-316J-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, BiCMOS / DMOS出力, HCPL-316J-000EBROADCOM
26,980税込29,678
1セット(45個)
7日以内出荷
スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = BiCMOS / DMOSピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 0.1μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = ありシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, ACPL-32JT-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, ACPL-32JT-000EBROADCOM
39,980税込43,978
1セット(45個)
7日以内出荷
特殊機能 絶縁DC-DCコンバータ用フライバックコントローラを内蔵 絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85Vピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-000EBROADCOM
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 250 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-500EBROADCOM
269,800税込296,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Broadcom ACPL-061L は、AlGaAs 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合オプトカプラです。低電力ニーズに対応します。フォトカプラは、最高 1.5mA の IDD 温度で超低電力を消費します。順方向電流は 1.6 mA と低く、ほとんどのマイクロプロセッサによる直接電流駆動が可能です。超低消費電力 IDD:1.5mA ( 最大 ) 低入力電流容量 :1.6mA ( 最小 スルーレート制御出力を内蔵 イネーブルピン VE による 3 ステート出力
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-021L-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-021L-500EBROADCOM
259,800税込285,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, CMOS出力, ACPL-K24L-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, CMOS出力, ACPL-K24L-000EBROADCOM
779税込857
1個
7日以内出荷
ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8シリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-024L-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-024L-000EBROADCOM
39,980税込43,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 11ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 11nsシリーズ = ACPLブロードコム オプトカプラ ロジック出力RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3B-Z10DD BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3B-Z10DDBROADCOM
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
dc2特集