カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • OPT(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • 未来工業(5)
  • 三菱ふそう(21)
  • Optibelt(2,793)
  • RS PRO(339)
  • メディアカバーマーケット(276)
  • TIPTOP(216)
  • OSRAM(179)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(130)
  • SPARKFUN(89)
  • OSRAM Opto Semiconductors(66)
  • OPTEK(60)
  • OPTEX(オプテックス)(57)
  • optrel(オプトレル)(47)
  • 太陽技研(45)
  • マイクロソフト(36)
  • Optiline(オプティライン)(35)
  • StarTech.com(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OPT」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー BROADCOMBroadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレーBROADCOM
1,698税込1,868特価
1袋(10個)
当日出荷
仕様シングルモード、【片面/両面】シンプレックスHFBR-0500シリーズのプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago TechnologiesのVersatile Linkシリーズの光ファイバトランスミッタ及びレシーバを補うプラスチック製光ファイバコネクタ及びアクセサリの製品シリーズです。寸法(mm)【ファイバ】1グレーシリーズHFBR-453xZコネクタ形状POFジャケット径(Φmm)29.97×9.39×6.1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバPlastic Optical動作温度範囲(℃)-40~+85
ADC Optically Isolated Sigma-Delta SO16 BROADCOMADC Optically Isolated Sigma-Delta SO16BROADCOM
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
Avago Optocoupler BROADCOMAvago OptocouplerBROADCOM
3,310税込3,641
1セット(100個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Opto  Avago  HFBR-RSD005Z BROADCOMOpto Avago HFBR-RSD005ZBROADCOM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル.HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。このデュプレックスファイバーは2本のシンプレックスファイバーで構成され、ジップコードのウェブで連結されています。.特長と利点.AvagoVersatileLinkファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに対応しています。1mm径のプラスチック製光ファイバー(POF)の3種類のグレード-商用POFは0.22dB/mの標準減衰(0~70℃)-標準POFは0.22dB/mの標準減衰(-40~85℃)-高性能超低損失POFは0.19dB/mの標準減衰(-40~85℃)です。標準(タイプ=「R」)と超低損失(タイプ=「E」)ケーブルは、商用(タイプ=「C」)を除いて、ULVW-1難燃性仕様(ULファイル番号E89328)に準拠しています。.代表的用途.工場オートメーションやプラント制御用の産業データリンクボード間やラック間のシステム内リンク通信スイッチングシステム独自LANデジタル化されたビデオ医療機器高電圧絶縁落雷や過渡電圧による影響の低減.光ファイバーケーブルの機能の仕組み.光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。材質(シース)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)1000ケーブル形状光ファイバーケーブルタイプデュプレックスリール長さ(m)5
Optocoupler ACPL-217-50DE BROADCOMOptocoupler ACPL-217-50DEBROADCOM
91,980税込101,178
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Optical encoder 3ch 304LPI BROADCOMOptical encoder 3ch 304LPIBROADCOM
239,800税込263,780
1リール(100個)
7日以内出荷
仕様光学エンコーダ. このAvago Technologies製のモーションコントロール光学エンコーダには、2つ又は3つのチャンネル出力オプションが用意されています。 これらのインクリメンタルエンコーダには、モーションコントロールの光学技術が利用されています インクリメンタルエンコーダデバイスは、 インクリメンタルカウント用の位置フィードバックを提供します。 フィードバック信号は常に開始点又は元の位置を参照しますが、インクリメンタルエンコーダは独自に定義した相対位置を提供します。 Avago Technologiesでは、光反射型インクリメンタルエンコーダ及び光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を用意しています。 これらのデバイスは、ユーザー統合用のエンコーダモジュール、完全に収納された又はキットのエンコーダモジュールとして販売されています。 この光学エンコーダは、多様な用途に対して正確な位置決めと速度検出を提供します。. 可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ及びステッパモータフィードバックシステム ロボットのアーム ウエハー処理機械RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500EBROADCOM
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Optocoupler DC i/p 2-CH Trans o/p PDIP8 BROADCOMOptocoupler DC i/p 2-CH Trans o/p PDIP8BROADCOM
4,298税込4,728
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HEDS-9100#A00,Optical encoder,2ch,500CPR BROADCOMHEDS-9100#A00,Optical encoder,2ch,500CPRBROADCOM
369,800税込406,780
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応