カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • AFAM(アファム)(8)
  • HAMMOND(7)
  • SMC(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 153GARAGE(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • Kawasaki(2)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(2)
  • RS PRO(2)
  • 創&遊(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • オープン工業(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • SDG株式会社(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ニックス(日幸工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-153」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HFBR-1532Z BROADCOMHFBR-1532ZBROADCOM
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HFBR-1531Z BROADCOMHFBR-1531ZBROADCOM
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom BROADCOM光トランスミッタ BroadcomBROADCOM
499,800税込549,780
1セット(200個)
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5Mbit/s標準上昇時間 = 80ns標準降下時間 = 40nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.29 x 12.19 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mm順方向電圧 = 2.02 VRoHS指令(10物質対応)対応