カテゴリ

  • 建築金物(73)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「直受」の検索結果

88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A形ブラケット直受 BR-136 シロクマ

    A形ブラケット直受 BR-136

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)38耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • A型ブラケット直受35Φ シロクマ

    A型ブラケット直受35Φ

    シロクマ
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    材質亜鉛合金形状直受適合パイプ径(Φmm)35
  • SKBブラケット直受 BR-153 シロクマ

    SKBブラケット直受 BR-153

    シロクマ
    ¥829税込¥912
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ぬくもり手すりNES 直受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES 直受

    WAKI(和気産業)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • C形ブラケット直受 BR-603 シロクマ

    C形ブラケット直受 BR-603

    シロクマ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A3.5×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ぬくもり手すりNLT 直受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT 直受

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター受:1個材質本体:ZDC2、カバー:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すり35 直受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 直受

    WAKI(和気産業)
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
    用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本材質本体:ZDC2形状直受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
  • スリムブラケットL受 BR-660 シロクマ

    スリムブラケットL受 BR-660

    シロクマ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35・32兼用耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • A形ブラケット直受 BR-103 シロクマ

    A形ブラケット直受 BR-103

    シロクマ
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • UP形ブラケット直受 BR-183 シロクマ

    UP形ブラケット直受 BR-183

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A3.5×40、A4×25仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • A形ブラケット角座受 BR-106 シロクマ

    A形ブラケット角座受 BR-106

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • A形ブラケットL受 BR-140 シロクマ

    A形ブラケットL受 BR-140

    シロクマ(17件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • A形ブラケット直受 BR-146 シロクマ

    A形ブラケット直受 BR-146

    シロクマ
    ¥769税込¥846
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • E形直受チーズ BR-165 シロクマ

    E形直受チーズ BR-165

    シロクマ(3件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状直受
  • 手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック

    手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座

    ケージーパルテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    5日以内出荷
    受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
    用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
  • SKBブラケットL受 BR-150 シロクマ

    SKBブラケットL受 BR-150

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ぬくもり手すりUB 直受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 直受

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ミニ手すり直受 シロクマ

    ミニ手すり直受

    シロクマ(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質自然木+亜鉛合金寸法H(mm)73構造金具部/ダイカスト寸法D(mm)55寸法B(Φmm)50寸法A(Φmm)35
  • カラーアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    カラーアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(13件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
    付属品取付ビス材質スチール(粉体塗装)板厚(mm)2
  • 直軸スライドブラケット受 BR-93 シロクマ

    直軸スライドブラケット受 BR-93

    シロクマ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5仕様13Φ軸材質ステン形状直受
  • 直受ブラケット タキヤ

    直受ブラケット

    タキヤ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌日出荷
    用途手摺38Φ用壁付け平座ブラケット軸径(Φmm)16材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:38
  • 直受ブラケット タキヤ

    直受ブラケット

    タキヤ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌日出荷
    用途手摺38Φ用直受ブラケット軸径(Φmm)16材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:38
  • 手すり用直受ブラケット エスコ

    手すり用直受ブラケット

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    翌日出荷
    内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
    付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入)材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄)プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5適合径(Φmm)【手すり】35出幅(mm)55
  • フリーRレール 直受フレキシブルブラケット BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール 直受フレキシブルブラケット

    BAUHAUS(マツ六)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    15mmの出幅調整可能
    用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ126×厚さ70全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
  • 直受手摺金具 タキヤ

    直受手摺金具

    タキヤ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌日出荷
    用途手摺45Φ用直受ブラケット軸径(Φmm)16材質/仕上ステンレスヘアーライン仕上適合径(Φmm)手摺:45
  • C形ブラケット直受 シロクマ

    C形ブラケット直受

    シロクマ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3927形状直受全長(mm)47材質/仕上亜鉛合金色アンティークゴールド質量(g)110径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
  • 室内手すり用金具 直受 WAKI(和気産業)

    室内手すり用金具 直受

    WAKI(和気産業)
    ¥629税込¥692
    1個
    翌々日出荷
    屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄形状直受適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
  • 手すりスクエアタイプ 直受ブラケット・棒 L=600専用2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりスクエアタイプ 直受ブラケット・棒 L=600専用2個

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
    用途垂直設置用のブラケットです。適合棒L600mm専用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
  • C形ブラケット直受 シロクマ

    C形ブラケット直受

    シロクマ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
  • ステン32システム手すり スタンド直受本体 ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり スタンド直受本体

    ECLE(マツ六)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。コンクリートに埋め込まずに使用できる支柱用のスタンドベースです。
    用途手すりの支柱用の部品です。付属品コーチスクリュー(呼び径8×65)4本、平座金(呼び径8)4枚、ナイロンアンカー(10×50)4本、六角穴付き止めねじ(M5×3)4本、六角棒スパナ(呼び2.5)1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • ステン32システム手すり スタンド直受カバー ECLE(マツ六)

    ステン32システム手すり スタンド直受カバー

    ECLE(マツ六)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。スタンド直受け本体の化粧カバーです。
    用途手すりの支柱用の部品です。材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
  • 用直受金 Φ16×6.0tx50W 信和自動車工業

    用直受金 Φ16×6.0tx50W

    信和自動車工業
    ¥529~税込¥582~
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄、生地
  • ステンA形ブラケット直受 シロクマ

    ステンA形ブラケット直受

    シロクマ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • アルミ異形ブラケット直受 BR-8 シロクマ

    アルミ異形ブラケット直受 BR-8

    シロクマ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質アルミ形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体仕上焼付塗装耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • フリースタイル手すり用直受出隅スリムブラケット TOTO

    フリースタイル手すり用直受出隅スリムブラケット

    TOTO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    出隅部分に取り付けることができる受ブラケットです。
    材質亜鉛合金形状直受
  • Φ35・Φ32 直受フレキシブルブラケットK BAUHAUS(マツ六)

    Φ35・Φ32 直受フレキシブルブラケットK

    BAUHAUS(マツ六)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数20
  • 用直受金 Φ16×9.0tx50W 信和自動車工業

    用直受金 Φ16×9.0tx50W

    信和自動車工業
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷
    材質鉄、生地
  • 直受フレキシブルブラケット ECLE(マツ六)

    直受フレキシブルブラケット

    ECLE(マツ六)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    横受ブラケットにジョイント機能が付き、取付けやすくなります。上下45°までの角度に可動します。
    用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×60mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本、(35ミリ用)皿小ねじ M4×10 3本、(32ミリ用)皿小ねじ M4×14 3本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)72.5全長(mm)83.7高さ(mm)97.5適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)55×45
  • ステンアクアレール 直受フレキシブルブラケット BAUHAUS(マツ六)

    ステンアクアレール 直受フレキシブルブラケット

    BAUHAUS(マツ六)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷
    水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
    用途浴室、室内に使用できるブラケット商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本壁取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 3本、六角棒スパナ(呼び4)1本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ115.4×厚さ77.2全長(mm)97.2色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
  • フリーRレール E直受フレキシブルブラケット BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール E直受フレキシブルブラケット

    BAUHAUS(マツ六)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    台座が小さく見た目がスマートなフレキシブルタイプ
    用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ125×厚さ78全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)28×57.9