カテゴリ

  • 制御機器(97)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • モノタロウ(1)
  • KTM(213)
  • StarTech.com(119)
  • エレコム(87)
  • ATEN(72)
  • 日本理化学器械(NRK)(69)
  • SMC(67)
  • サンワサプライ(66)
  • MICROCHIP(54)
  • JAPANNEXT(45)
  • brother(ブラザー)(41)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(34)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
  • UNION(ユニオン)(27)
  • イメージニクス(27)
  • 日本ナインスター(25)
  • イトーキ(24)
  • スバル(23)
  • サンワダイレクト(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcp」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-M611-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-M611-500EBROADCOM
2,898税込3,188
1袋(5個)
翌々日出荷
Broadcom HCPL-M611 は、従来のラインレシーバでは許容できない環境での高速ロジックインターフェイス、入出力バッファリングに適しており、極端に高いアース又は誘導ノイズ環境での使用にお勧めします。表面実装可能 超小型、低プロファイルの JEDEC 登録済みパッケージ外形 赤外線蒸気相リフロー及びウェーブはんだ付けプロセスに対応しています 高コモンモード除去( CMR )用内部シールド: 15000 V/ us @ VCM = 1000 V 高速: 10 MBd LSTTL / TTL互換 低入力電流容量: 5 mA
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = AC/DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7840-300E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7840-300EBROADCOM
36,980税込40,678
1セット(50個)
翌々日出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76.1dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.49dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIP SMDピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601 BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601BROADCOM
599税込659
1個
翌々日出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-244-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-244-500EBROADCOM
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLAC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago TechnologiesRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-224-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-224-500EBROADCOM
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601-000EBROADCOM
429税込472
1個
翌々日出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.024μs最大入力電流 = 150 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.01μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, HDSP-4830 BROADCOMBroadcom LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, HDSP-4830BROADCOM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 1セグメント, HLMP-2350 BROADCOMBroadcom LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 1セグメント, HLMP-2350BROADCOM
41,980税込46,178
1セット(160個)
5日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.2mm光度 = 45 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, ACPL-344JT-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, ACPL-344JT-000EBROADCOM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85V最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrmsシリーズ = ACPL特殊機能 = 低入力インピーダンス及び低ノイズ感度の直接LED入力、優れたノイズ耐性、ミラー電流クランプRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-500E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-500EBROADCOM
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
Broadcom シリーズ HCPL-7800A 絶縁アンプファミリは、電子モータドライブの電流検出と電圧検出用に設計されています。一般的な実装では、モータ電流は外部抵抗を通して流れ、発生するアナログ電圧降下がHCPL-7800Aによって検出されます。HCPL-7800A 光学絶縁バリアの反対側には、差動出力電圧が生成されます。この差動出力電圧はモータ電流に比例し、オペアンプを使用することでシングルエンド信号に変換できます。同相信号除去:15 kV/us@VCM = 1000 V コンパクトで自動挿入可能な標準8ピンDIPパッケージ ゲイン温度ドリフト:0.00025 V/V/℃ 入力オフセット電圧:0.3 mV 帯域幅:100 kHz 非直線性:0.004 % 世界各国の安全規格: UL1577(3,750Vrms/1分間)、CSA、IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 先進的なシグマ・デルタ( S-D )A/Dコンバータ技術 完全差動回路トポロジ オプション: 300 = 表面実装オプション 500 = テープとリールのパッケージオプション
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 最大5.5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 8.08V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ディップピン数 = 8寸法 = 9.8 x 6.35 x 3.56mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C87B-000E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C87B-000EBROADCOM
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5→ 5.5 V絶縁モード除去 = -78dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 1.005V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C870-000E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C870-000EBROADCOM
829税込912
1個
5日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5→ 5.5 V絶縁モード除去 = -78dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 1.03V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 2 ACPL-C79B-000E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 2 ACPL-C79B-000EBROADCOM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V回路数 = 2最大電圧ゲイン = 8.24V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-0720-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-0720-000EBROADCOM
55,980税込61,578
1セット(100個)
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-0721-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-0721-000EBROADCOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, IGBT ゲート駆動用, ACPL-333J-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, IGBT ゲート駆動用, ACPL-333J-000EBROADCOM
899税込989
1個
5日以内出荷
スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-3180-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-3180-000EBROADCOM
699税込769
1個
5日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 25ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 25nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IC出力, ACPL-M75L-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IC出力, ACPL-M75L-000EBROADCOM
29,980税込32,978
1セット(100個)
5日以内出荷
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3.5ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 3.5nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-M72T-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-M72T-000EBROADCOM
719税込791
1個
5日以内出荷
車載デジタルオプトカプラ、Avago Technologies. この車載用途向けデジタルオプトカプラは、デジタルCANBusインターフェイスに対応しています。 電源及びモータ制御回路からデジタルデータ通信まで、幅広い絶縁用途に適合します。 メガボー単位の転送速度で動作する高速ロジックゲートを特長としています。 Avago Technologies R2Coupler 絶縁オプトカプラは、車載及び高温用途に必要なしっかりとした絶縁と信頼性を特長としています。. AEC-Q100グレード認定
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 10ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 4000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-060L-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-060L-000EBROADCOM
26,980税込29,678
1セット(100個)
5日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2231-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2231-300EBROADCOM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-247-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-247-500EBROADCOM
269,800税込296,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3.75 kV最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-3150-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-3150-300EBROADCOM
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-247-560E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-247-560EBROADCOM
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
Broadcom ACPL-227 は、 DC 入力デュアルチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラです。 2 つの発光ダイオードが光学的に 2 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。8 ピン SO パッケージで提供されます。同様に、 ACPL-247 は DC 入力クワッドチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラで、 4 つの発光ダイオードが光学的に 4 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。電流伝達率( CTR : 50 % (最小) @ IF = 5 mA 、 VCE = 5 V ) 高入力 - 出力絶縁電圧( Viso = 3 、 000 VRMS ) 非飽和応答時間( tr : 2 μ s (タイプ) @ VCC = 10 V 、 IC = 2 mA 、 RL = 100 Ω ) SOパッケージ CMR : 10 kV/ μ s (標準) 安全 / 規制認定: UL CSA IEC / EN / DIN EN60747-5-2
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, ACPL-061L-500EBROADCOM
269,800税込296,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Broadcom ACPL-061L は、AlGaAs 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合オプトカプラです。低電力ニーズに対応します。フォトカプラは、最高 1.5mA の IDD 温度で超低電力を消費します。順方向電流は 1.6 mA と低く、ほとんどのマイクロプロセッサによる直接電流駆動が可能です。超低消費電力 IDD:1.5mA ( 最大 ) 低入力電流容量 :1.6mA ( 最小 スルーレート制御出力を内蔵 イネーブルピン VE による 3 ステート出力
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 1セグメント, HLMP-2885 BROADCOMBroadcom LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 1セグメント, HLMP-2885BROADCOM
65,980税込72,578
1セット(160個)
7日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 1主波長 = 565 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 100 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -20 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 1セグメント, HLMP-2685 BROADCOMBroadcom LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 1セグメント, HLMP-2685BROADCOM
65,980税込72,578
1セット(160個)
7日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 80 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500EBROADCOM
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, ACPL-32JT-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, ACPL-32JT-000EBROADCOM
39,980税込43,978
1セット(45個)
7日以内出荷
特殊機能 絶縁DC-DCコンバータ用フライバックコントローラを内蔵 絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85Vピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 表面実装 ACPL-C79A-500E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 表面実装 ACPL-C79A-500EBROADCOM
2,898税込3,188
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SORoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C87AT-000E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C87AT-000EBROADCOM
77,980税込85,778
1セット(80個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V回路数 = 1最大電圧ゲイン = 1.01V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C780-000E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C780-000EBROADCOM
76,980税込84,678
1セット(80個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.32dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 3.18 x 5.85 x 6.81mm高さ = 3.18mm幅 = 6.81mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C78A-000E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C78A-000EBROADCOM
97,980税込107,778
1セット(80個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.15dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 3.18 x 5.85 x 6.81mm高さ = 3.18mm幅 = 6.81mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C784-000E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C784-000EBROADCOM
52,980税込58,278
1セット(80個)
欠品中
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.49dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8寸法 = 3.18 x 5.85 x 6.81mm高さ = 3.18mm幅 = 6.81mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-300E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-300EBROADCOM
68,980税込75,878
1セット(50個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.14dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIP SMDピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C790-000E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C790-000EBROADCOM
46,980税込51,678
1セット(80個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V回路数 = 1最大電圧ゲイン = 8.44V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C87BT-000E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-C87BT-000EBROADCOM
92,980税込102,278
1セット(80個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V回路数 = 1最大電圧ゲイン = 1.005V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5.85 x 6.807 x 3.18mm高さ = 3.18mm幅 = 6.807mm長さ = 5.85mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800-300E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800-300EBROADCOM
56,980税込62,678
1セット(50個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.31dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIP SMDピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-7900-300E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 ACPL-7900-300EBROADCOM
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V回路数 = 1最大電圧ゲイン = 8.44V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIPピン数 = 8寸法 = 9.8 x 6.35 x 3.56mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom アイソレーションアンプ デュアル電源 表面実装 HCPL-788J-000E BROADCOMBroadcom アイソレーションアンプ デュアル電源 表面実装 HCPL-788J-000EBROADCOM
44,980税込49,478
1セット(45個)
7日以内出荷
アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
仕様電源タイプ = デュアル電源標準デュアル供給電圧 = 5V絶縁モード除去 = 140dB回路数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16寸法 = 3.51 x 10.31 x 7.49mm高さ = 3.51mm幅 = 7.49mm長さ = 10.31mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応