カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • エレコム(7)
  • SMC(3)
  • イスカル(1)
  • EPSON(1)
  • 初田製作所(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • エナパック(1)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • 未来のアグリ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsm-c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Broadcom LED, 赤, 表面実装, 2012, HSMC-C170 BROADCOMBroadcom LED, 赤, 表面実装, 2012, HSMC-C170BROADCOM
93,980税込103,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.9 V BROADCOMBroadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.9 VBROADCOM
96,980税込106,678
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mmLED材質 = AlInGaP材質AlInGaP寸法(mm)1.6×0.8×0.6レンズ形状長方形波長(nm)626LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)90RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)ビュー角(°)170
Broadcom LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, HSMC-A100-Q00J1 BROADCOMBroadcom LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, HSMC-A100-Q00J1BROADCOM
39,980税込43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120°の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120° 多様な色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ms4sm-ce特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ms4sm-ce