カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- モノタロウ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- メディアカバーマーケット(17)
- TRUSCO(16)
- タンガロイ(15)
- カツイチ(12)
- サクラクレパス(11)
- 東芝(11)
- VISHAY(11)
- Pico Technology(10)
- KITACO(9)
- PITWORK(日産)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 三菱電機(8)
- マルエム[理化学・容器](8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- STMicro(7)
- DiodesZetex(7)
- SK11(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ns10」の検索結果

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 2 8-Pin スルーホール実装
BROADCOM¥34,980税込¥38,4781セット(50個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ 1 8-Pin スルーホール実装
BROADCOM¥519~税込¥571~1個ほか7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 16ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 20nsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 8-Pin 表面実装
BROADCOM¥59,980税込¥65,9781セット(100個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsRoHS指令(10物質対応)対応