カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
- 制御機器(34)
- メカニカル部品(19)
- 作業工具(19)
- バイク部品(12)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(135)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- シグマ光機(17)
- BROADCOM(12)
- MICROCHIP(4)
- Pico Technology(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- brembo(3)
- 武藤工業(3)
- エヌケーキャリーキャスター(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- 東洋技研(2)
- KITACO(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- INFINEON(2)
- RS PRO(2)
- DiodesZetex(2)
- onsemi(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ns10/8」の検索結果

スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1箱(8巻)ほか当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
車内空間収納
カーメイト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷車空間収納シリーズ。サイドバー専用ハンガーバー。 1本使用の場合、衣類を吊るすのにNS105(別売り品)と併せて3本使用の場合、ロングボードとショートボードを同時に積載する場合、間隔を広げて3本目を設置すると安定して固定できます。用途車内空間収納セット内容サイドバー専用ハンガーバー1本質量(g)1000最大積載量(kg)(1本あたり)10適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)RoHS指令(10物質対応)対応
えいむ 三角メニュースタンド
えいむ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ナフキンスタンド・カードスタンド・ペンスタンド・アンケートスタンドなど使い方いろいろ外寸(mm)113×H155EBM品番5977150
ネオストッパー(D型・カマボコ型)
信和自動車工業¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。 従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。 取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。形状D型(カマボコ型)
ネラトンカテーテル(標準型)
イズモヘルス1式(12本)3日以内出荷天然ゴム製の導尿用カテーテル穴数横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01067000一般的名称(薬事)ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)ヨコ型・タテ型 2枚セット
光興業¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用(3:2)ヨコ型・タテ型 2枚セット。
しずかるスーパー三段式ワゴン台車
エヌケーキャリーキャスター¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。前後左右のユガミに強い構造で組立易い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中用途運搬保管業務全般ブレーキ有無あり使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)棚間隔(mm)250キャスター径(Φmm)125
タイミングベルト(日産車用)
PITWORK(日産)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から7日以内出荷日産では純正品と同等品をPITWORKというブランドで販売しているため日産車用のPITWORKは非常に厳しい品質をパスしたものとなりますので、品質を追求される方におススメです。
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS
シズかるスーパー三段式ワゴン台車・フットブレーキなし
エヌケーキャリーキャスター¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷大径Φ125mmシズかるスーパーベアリング入りキャスターを使用。静かで軽く滑らかに走行して運搬効率を高めます。仕様フットブレーキなしブレーキフットブレーキなし材質(キャスター)グレーゴム/ベアリング入り使用キャスター自在×2、固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×478×878キャスター径(Φmm)125自重(kg)25.4積載均等耐荷重(kg)200
組端子台
東洋技研¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷から46日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
IC CPLD 8MC 10NS 20PLCC
Lattice Semiconductor¥999税込¥1,0991個3日以内出荷仕様【マクロセル数】8品番GAL16V8タイプ【プログラマブル】EE PLD取付方式面実装シリーズGAL16V8遅延時間tpd(1)最大:10 ns動作温度(℃)0~75(TA)供給電圧(V)内部:4.75~5.25パッケージサプライヤデバイスパッケージ:20-PLCC(9x9)パッケージ/ケース20-LCC(Jリード)
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
組端子台
東洋技研¥1,598~税込¥1,758~1個15日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
カップ型オイルフィルターレンチ
グリフィン(105件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
保護シート Windows 8、Windows 10対応 NB10W、NS12用
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Omron NB10W(KBA04) は HMI 用のアクセサリで、NB10W 用の保護シート( 5 枚を含む)を備えています。柔軟なウィンドウ処理 簡単なアニメーション 広範な言語サポート仕様●アクセサリタイプ:反射防止シート●HMI用途:NB10W 、NS12●PLC用途:S7-200 、S71200●ケーブル長:2m●ソフトウェアバージョン:Windows 8 、Windows 10 に対応しています●コード番号:215-7400アズワン品番65-7324-05
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブラインドリベット(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(500本)当日出荷から9日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
ソケットレンチセット 770M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(16点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途自動車整備仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1733セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)3.5差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数16点(ソケット:13/ハンドル:3)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32ケースMCT2適合トレーTCB020
ReSpeaker USB Mic Array v2.1
Seeed Studio¥13,980税込¥15,3781個欠品中マイクアレイ音声ピックアップデバイス ReSpeaker USBマイクアレイは、プラグ&プレイですぐに使用できる音声ピックアップデバイスです。内蔵のオーディオジャックにより、ヘッドフォンやスピーカーを接続できます。 ・XMOSのXVF-3000を搭載 ・高性能デジタルマイクロフォン ×4 ・最大5mまでの遠距離の音声キャプチャをサポート ・360°のピックアップパターンをサポート ・USBオーディオクラス1.0(UAC1.0)をサポート ・オンチップの音声アルゴリズム ・音響アルゴリズム:DOA(到着方向)、AEC(自動エコーキャンセル)、AGC(オートゲインコントロール)、NS(ノイズ抑制) ・プラグ&プレイ対応(Windows10/8/7、Mac、Linux、Android)その他【音響過負荷ポイント】120dBSPLセット内容ReSpeaker USBマイクアレイ ×1、USB Type-A to microUSBケーブル ×1、インストラクションカード ×1直径(Φmm)77質量(g)43.6出力3.5mmオーディオジャック出力ソケット電源MicroUSBまたは拡張ヘッダーからのDC5V感度-26dBFS (無指向性)マイクロホンMEMS MSM261D4030H1CPMバッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応SNR値63dB
Z Series(ZH13)
SMC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意ノズル径(Φmm)1.3
ソケットレンチセット 1850M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥10,980税込¥12,0781セット(11点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。用途精密機器仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5178セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、12、13/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/ドライバー形ハンドル:115材質金属質量(kg)0.95差込角(mm)6.35差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13ケースMCT1適合トレーTCS20830
ソケットレンチセット 3130MP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(18点組)当日出荷グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。用途産業機械整備付属品PEケース仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番344-7685セット内容ソケット(6角):3S-07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24/ラチェットハンドル:RH3H/スピンナハンドル:NS3/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ボールジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数18点(ソケット:13/ハンドル:5)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×198×78ソケット内容(mm)【6角】7、8【12角】10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
ソケットレンチセット 260MISO
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(20点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1717セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)5差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数19点(ソケット:15/ハンドル:4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×213×64ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT3適合トレーTCC005