カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • SMC(86)
  • ミドリ安全(9)
  • TOTO(6)
  • 日本ニューマチック工業(4)
  • 光興業(4)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • BRIDGE[自動車用品](2)
  • 修理(2)
  • 河村電器産業(2)
  • ELPA(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • トヨトミ(1)
  • 三木プーリ(1)
  • ヤマト産業(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw-22」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HCNW2211-000E BROADCOMHCNW2211-000EBROADCOM
709税込780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCNW2211-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCNW2211-000EBROADCOM
19,980税込21,978
1セット(42個)
7日以内出荷
UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCNWRoHS指令(10物質対応)対応
ow-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ow-20