カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • WURTH ELEKTRONIK(110)
  • SAMTEC(76)
  • HARWIN(54)
  • STMicro(47)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(32)
  • 日本モレックス(molex)(21)
  • LITTELFUSE(18)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • VISHAY(5)
  • グリーンハウス(4)
  • AVX(4)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(3)
  • ハーティング(3)
  • MOXA(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smt-a」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Broadcom LED, 白, 表面実装, ASMT-AY31-NUW01 BROADCOMBroadcom LED, 白, 表面実装, ASMT-AY31-NUW01BROADCOM
139,800税込153,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Avago ASMT-Ax3xシリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Ax3xシリーズは、3 W電力のLED光源です。 ASMT-Ax3xシリーズは高性能な省エネLEDです。 高い熱電流及び駆動電流にも対応します。 露出パッド設計により、LEDからマザーボードへ効率的な熱伝導を実現します。 ASMT-Ax3x LEDは低プロファイルパッケージのため、高さに制限のある用途に最適です。 ASMT-Ax3x LEDの最適な用途には、建築照明、チャンネルバックライト、輪郭照明、小売店のディスプレイ、装飾照明、庭照明、非常用標識照明、作業用照明があります。. 高電流動作 長動作寿命 広視野角: 140 ° シリコン封入 ESD耐性(しきい値 >; 16 kV) MSL 2a製品 用途: 建築照明、チャンネルバックライト、輪郭照明、小売店のディスプレイ照明、装飾用の照明、庭照明、安全照明、出口照明、非常用照明など
仕様LED色 = 白実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.5 V放射束 = 1000mWピン数 = 2ビュー角 = 140 °輝度フラックス = 162 lm/Wレンズ形状 = 砲弾型順方向電流 = 700mARoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 青, 表面実装, PLCC-2, HSMN-A100-R00J1 BROADCOMBroadcom LED, 青, 表面実装, PLCC-2, HSMN-A100-R00J1BROADCOM
149,800税込164,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。 この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。 上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120 °の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。 これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120 ° 多様な色を用意
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.4 Vピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
Broadcom LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, HSMC-A100-Q00J1 BROADCOMBroadcom LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, HSMC-A100-Q00J1BROADCOM
39,980税込43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120°の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120° 多様な色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 黄-緑, 表面実装, PLCC-2, HSMG-A100-J02J1 BROADCOMBroadcom LED, 黄-緑, 表面実装, PLCC-2, HSMG-A100-J02J1BROADCOM
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。 この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。 上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120 °の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。 これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120 ° 多様な色を用意
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 18 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-4, HSMF-A203-A00J1 BROADCOMBroadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-4, HSMF-A203-A00J1BROADCOM
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
Avago HSMF-A2xxシリーズLED. Avago TechnologiesのHSMx-A2シリーズは、2色の表面実装(SMT) LEDインジケータです。 業界標準のPLCC-4パッケージに収められています。 このLEDファミリは信頼性が高く、過酷な自動車内装及び屋内看板など、様々な用途に最適です。 HSMx-A2シリーズは、広視野角と内蔵反射板を備えているため、光出力の強度が向上しています。 表面はフラットトップで、照明パイプと容易にかん合できます。 自動車内装、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品の一般的なバックライトに最適です。. HSMF-A2xx LEDの特長: - PLCC-4パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm - 視野角: 120 ° - 高い信頼性 - 強化シリコン樹脂材 - 高輝度 - AllnGaP及びInGaNダイス技術 - 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 560 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
Broadcom LED, 黄, 表面実装, 1608, ASMT-RA45-AP932 BROADCOMBroadcom LED, 黄, 表面実装, 1608, ASMT-RA45-AP932BROADCOM
63,980税込70,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
Avago ASMT-Rx45シリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Rx45シリーズは、リードフレームベースの表面実装(SMT)チップLEDです。 この製品は、標準のコンパクトな0603プラットフォームに基づいて開発された0.45 mmの薄型パッケージに収められています。 ASMT-Rx45 LEDは、視野角が広いため、日光の下でも視認性が高くなっています。 さまざまなカラーオプションが揃っているASMT-Rx45 LEDは、ダッシュボードのバックライト、エンターテイメントコンソール、産業用スイッチ / ボタンのバックライト、屋内用小型ピクセル標識などの用途に最適です。 その他に、自動車用内装、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などの用途にも適しています。. ASMT-Rx45 LEDの特長: - 標準の0603フットプリント: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm - 車載用に認可 - 広視野角: 145 ° - 動作温度: -40 → +100 ℃
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 591 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, 表面実装, 0603, ASMT-RR45-AQ902 BROADCOMBroadcom LED, 赤, 表面実装, 0603, ASMT-RR45-AQ902BROADCOM
62,980税込69,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
Avago ASMT-Rx45シリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Rx45シリーズは、リードフレームベースの表面実装(SMT)チップLEDです。 この製品は、標準のコンパクトな0603プラットフォームに基づいて開発された0.45 mmの薄型パッケージに収められています。 ASMT-Rx45 LEDは、視野角が広いため、日光の下でも視認性が高くなっています。 さまざまなカラーオプションが揃っているASMT-Rx45 LEDは、ダッシュボードのバックライト、エンターテイメントコンソール、産業用スイッチ / ボタンのバックライト、屋内用小型ピクセル標識などの用途に最適です。 その他に、自動車用内装、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などの用途にも適しています。. ASMT-Rx45 LEDの特長: - 標準の0603フットプリント: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm - 車載用に認可 - 広視野角: 145 ° - 動作温度: -40 → +100 ℃
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 0603実装タイプ = 表面実装LED数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, 表面実装, 3224, ASMT-BR20-AS000 BROADCOMBroadcom LED, 赤, 表面実装, 3224, ASMT-BR20-AS000BROADCOM
41,980税込46,178
1セット(1500個)
7日以内出荷
Avago ASMT-Bx20シリーズLED. 基板ベースサブミニチュアランプ(基板PolyLED) ASMT-Bx20は環境に配慮したLEDです。 これらのPolyLEDランプは透明で拡散もせず、小型で設置面積も少なく済みます。 品質及び高い信頼性を保証します。 ASMT-Bx20 LEDは輝度が高いため、バックライト、状態表示、パネル照明の用途に最適です。. 低消費電力 非拡散ドームにより高輝度を実現 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 直径7インチのリールに8 mmテープ搭載のパッケージ 自動装着機に対応 赤外線及びベイパーフェーズリフローはんだ処理に対応
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 650 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = ドーム主波長 = 626 nmレンズ色 = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, 表面実装, 3224, ASMT-BG20-AS000 BROADCOMBroadcom LED, 緑, 表面実装, 3224, ASMT-BG20-AS000BROADCOM
41,980税込46,178
1セット(1500個)
7日以内出荷
Avago ASMT-Bx20シリーズLED. 基板ベースサブミニチュアランプ(基板PolyLED) ASMT-Bx20は環境に配慮したLEDです。これらのPolyLEDランプは透明で拡散もせず、小型で設置面積も少なく済みます。品質及び高い信頼性を保証します。ASMT-Bx20 LEDは輝度が高いため、バックライト、状態表示、パネル照明の用途に最適です。低消費電力 非拡散ドームにより高輝度を実現 直径7インチのリールに8 mmテープ搭載のパッケージ 自動装着機に対応 赤外線及びベイパーフェーズリフローはんだ処理に対応
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 650 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = ドーム主波長 = 569 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, ASMT-RF45-AN002 BROADCOMBroadcom LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, ASMT-RF45-AN002BROADCOM
64,980税込71,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Avago ASMT-Rx45シリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Rx45シリーズは、リードフレームベースの表面実装(SMT)チップLEDです。 この製品は、標準のコンパクトな0603プラットフォームに基づいて開発された0.45 mmの薄型パッケージに収められています。 ASMT-Rx45 LEDは、視野角が広いため、日光の下でも視認性が高くなっています。 さまざまなカラーオプションが揃っているASMT-Rx45 LEDは、ダッシュボードのバックライト、エンターテイメントコンソール、産業用スイッチ / ボタンのバックライト、屋内用小型ピクセル標識などの用途に最適です。 その他に、自動車用内装、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などの用途にも適しています。. ASMT-Rx45 LEDの特長: - 標準の0603フットプリント: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm - 車載用に認可 - 広視野角: 145 ° - 動作温度: -40 → +100 ℃
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 60 mcdピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 573 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応