絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,688件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建災防統一安全標識 日本緑十字社建災防統一安全標識日本緑十字社(1件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建設業労働災害防止協会の建設現場用安全標識に関する指針に基づく安全標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。取付け方法ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質ポリプロピレン質量(g)100取付穴4ヵ所縦(mm)450横(mm)300厚さ(mm)0.8仕様表印刷
瞬間冷却剤 氷~るどスプレー 日本緑十字社瞬間冷却剤 氷~るどスプレー日本緑十字社(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
用途熱中症予防対策に。材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック容量(mL)420アズワン品番64-2303-40
防災ノボリ 日本緑十字社防災ノボリ日本緑十字社
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
文字内容救護所材質ポンジ仕様3方3巻縫製チチ付寸法(mm)1800×600
タイヤストッパー 樹脂タイプ 日本緑十字社タイヤストッパー 樹脂タイプ日本緑十字社
7,798税込8,578
1組(2個)
当日出荷
スライドバー(コーンバー伸縮タイプ) 日本緑十字社スライドバー(コーンバー伸縮タイプ)日本緑十字社
2,998税込3,298
1本
当日出荷から12日以内出荷
1.3~2mまで長さ調節可能
長さ(m)1.3~2仕様反射シート付き(封入レンズ)材質ABS質量(g)400寸法(Φmm)35~40.5
路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ) 日本緑十字社路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ)日本緑十字社
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。 再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。
主な用途滑り止め用
防災ノボリ 日本緑十字社防災ノボリ日本緑十字社
3,898税込4,288
1枚
翌日出荷から9日以内出荷
防災用に使用するノボリ旗
材質ポンジ寸法(mm)1800×600
備蓄用毛布 コンパクトタイプ 日本緑十字社備蓄用毛布 コンパクトタイプ日本緑十字社
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
身近な場所に保管が出来るA4ファイルサイズの難燃フリース毛布です。
アズワン品番62-3806-88
消火バケツ 日本緑十字社消火バケツ日本緑十字社
1,598税込1,758
1個
当日出荷
容量8Lの防災用バケツです。
材質ブリキ容量(L)8外寸(mm)W300×D300×H210アズワン品番62-3805-61
消防標識 反射タイプ アルミ製 日本緑十字社消防標識 反射タイプ アルミ製日本緑十字社
16,980税込18,678
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
軽量で耐久性に優れたアルミ製の消防標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途各種消防設備の設置場所の明示に。取付け方法平リブタイプ(金具・ボルト別売)材質/仕上アルミ質量(kg)1.4タイプ山型寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×600×1.2
タイヤストッパー 大型車用(10t車迄) 合成ゴム製 日本緑十字社タイヤストッパー 大型車用(10t車迄) 合成ゴム製日本緑十字社
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、大型車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
用途一般車両や工事用車両の安全確保に。仕様取っ手付きトラスコ品番147-8234耐荷重(t)10日本緑十字社品番120003
タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組 日本緑十字社タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組日本緑十字社
8,398税込9,238
1セット(2個)
当日出荷
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。2個をトラロープで連結し、収納用のフックが付いています。
用途一般車両や工事用車両の安全確保に。適合車種乗用車材質合成ゴム仕様取っ手付き、収納用金具付き付属品収納用フック×1個トラスコ品番148-1345質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145耐荷重(t)2日本緑十字社品番120002
LED合図灯(マルチタイプ) サーチライト+ブザー+レスキューハンマー機能+底部マグネット付 日本緑十字社LED合図灯(マルチタイプ) サーチライト+ブザー+レスキューハンマー機能+底部マグネット付日本緑十字社
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スイッチ1つで発光色を「赤点滅」「青点滅」「赤・青交互点滅」「サーチライト」の4段階に切り替えることができます。底面に強力なマグネットが付いており、車両等に取り付けて使用することができます。便利な120dBのブザー付きです。
用途交通整理や避難誘導に。車脱出用のレスキューハンマーとして。懐中電灯の代用として。LED色赤・青・白長さ(mm)290仕様防犯ブザー機能付き(120dB)、底部強力マグネット付き、レスキューハンマー機能付き付属品専用ストラップ×1本トラスコ品番147-9791材質/仕上本体:ポリプロピレン グリップ:ABS樹脂 クリップ:ステンレス質量(g)190連続使用時間(時間)約10モード切替赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト→消灯(ループ)使用電源単3乾電池×3本(別売)LED使用数(個)赤×5・青×5・白×1日本緑十字社品番325012発光面(mm)35Φ×137
高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM日本緑十字社
7,198税込7,918
1本
当日出荷
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1354質量(g)320アズワン品番64-2325-74粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246084
気化性防錆カプセル 日本緑十字社気化性防錆カプセル日本緑十字社
6,498税込7,148
1個
当日出荷
気化性防腐剤がサビの発生を抑制し、電気・電子機器を守ります。
用途制御盤、工業計器等の盤内機器に。船舶用機器に。仕様裏テープ付きトラスコ品番147-9747材質/仕上カプセル外装樹脂:高密度ポリエチレン スポンジ部:発泡ウレタン質量(g)20使用温度(℃)80℃以内取付け方法貼付けタイプ防錆可能年月1外径(mm)23×32×53日本緑十字社品番346018
平リブ用取付金具 角型ポール/片面表示用 アルミ製 日本緑十字社平リブ用取付金具 角型ポール/片面表示用 アルミ製日本緑十字社
2,198税込2,418
1個
当日出荷
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール付属品ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個トラスコ品番147-8239質量(g)140タイプ片面表示タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×133×3日本緑十字社品番137806適合ポール径(Φmm)50×50
ヘルメット用弓型ラインテープ 反射タイプ 日本緑十字社ヘルメット用弓型ラインテープ 反射タイプ日本緑十字社
1,498税込1,648
1セット(10本)
当日出荷
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。1組10本でヘルメット5個分にご使用いただけます。
用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。長さ(mm)260幅(mm)20材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系質量(g)22タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ引張強度(kg)70(25mm)取付け方法貼付タイプ粘着力(N/25mm)13
路面区画標識 日本緑十字社路面区画標識日本緑十字社
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
パソコン等で作成したオリジナル書式を床面に掲示することができます。 材質には耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。
用途屋内用。、置き場の区分けや色による識別に取付貼付タイプ(裏テープ付き)材質基材:ポリカーボネート、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1厚さ(mm)1
伸縮式三角コーン用コーンウエイト 日本緑十字社伸縮式三角コーン用コーンウエイト日本緑十字社
1,298税込1,428
1個
当日出荷
質量(kg)約1材質ゴム
突っ張りスタンド 日本緑十字社突っ張りスタンド日本緑十字社
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
現場作業をサポート!手間をかけずに使えます。 養生用シートの固定や荷崩れの防止に役立つスタンド。 耐荷重に応じて先端が自由に動きますので、角度のある場所でも突っ張る事ができます。
種別つっかえ棒アイボリー耐荷重(kg)50(垂直静止時)
アーチスタンド 日本緑十字社アーチスタンド日本緑十字社
5,398税込5,938
1台
当日出荷
愛嬌のあるフォルムが、子どもから大人まで注意を伝える。 個性的なフォルムが、さり気なくそして効果的に注意を促します。両サイドにフックが付いているので、プラカラーチェインでジョイントできます。
高さ(mm)725材質ポリエチレン幅(mm)900質量(kg)1.35(満水時:6.6)ポール径(Φmm)60台座径(Φmm)255日本緑十字社品番116160
カラーコーン用ロープストッパー 日本緑十字社カラーコーン用ロープストッパー日本緑十字社
569税込626
1個
当日出荷
カラーコーンでロープが張れる。 カラーコーンとロープそしてこれがあれば、バリケードが出来ます。また、交互に重ねられるので立て積みでキレイに収納できます。
仕様700mmカラーコーン用材質ポリプロピレン質量(g)36日本緑十字社品番116190
コーン(チェーン)アロー専用ステッカー 日本緑十字社コーン(チェーン)アロー専用ステッカー日本緑十字社
1,098税込1,208
1組(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質PET寸法(mm)110×420質量(g)18
粘着クリーナーハンドル用つぎ柄 日本緑十字社粘着クリーナーハンドル用つぎ柄日本緑十字社
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
アルミスライド式継ぎ柄です。 770~1300mmまで伸縮するので天井の埃の除去などに便利です。
テープ幅(mm)300巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体質量(g)284伸縮サイズ(mm)770~1300日本緑十字社品番323045繰り返し・詰め替え対応
月間スケジュールボード 日本緑十字社月間スケジュールボード日本緑十字社
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
曲面にも貼れるスケジュールボード。 ロッカーなど、空いているスペースが有効活用できるマグネットシート製のスケジュールボード。場所もとらずコンパクトに保管できます。
取付方式マグネット材質樹脂マグネット(ホワイトボード仕様)仕様マグネット付イレーザー・マーカーペン(赤・黒)・マグネット付マーカートレイ寸法(mm)600×370×0.8日本緑十字社品番316050
制電ベースマット(吸油マット用フレーム) 日本緑十字社制電ベースマット(吸油マット用フレーム)日本緑十字社
10,980税込12,078
1枚
9日以内出荷
荷役中、荷役後の漏洩対策に 油を吸着するマット部分と、下に抜けないよう袋状にされたベースマットは簡単に交換できます。収納スペースの少ないローリー車でも、ホースボックスや工具箱等の小スペースに折りたたんで収納が可能。ベースマットは、風が吹いても飛びにくい適度な重量設計。可燃性の液体を取り扱う際に必須条件の制電加工処理を施してあります。 制電加工処理により、静電気を抑制。 丸めたり、折り畳んでの収納が可能。 袋状のため、下に抜けない構造。
材質PVC(静電気防止、耐紫外線加工)質量(g)約510寸法(縦×横)(mm)600×700日本緑十字社品番294116
バイザーライト 日本緑十字社バイザーライト日本緑十字社
2,598税込2,858
1個
当日出荷
屋根裏工事や機械のメンテナンス等両手が必要な作業に 下部に角度調節用の突起が付いており、手袋をした状態でも簡単に角度調整ができます。(角度90℃以内)ヘルメット、布帽子に取付が可能。超高輝度LED5個使用。
仕様LED5個使用・ボタン電池CR2032×2個質量(g)約32(電池別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)LED(寿命)約50000時間
PL警告ステッカー 日本緑十字社PL警告ステッカー日本緑十字社
2,098税込2,308
1組(10枚)
当日出荷
メーカーは製品の持つ危険性や安全な使用のための指示に関わる正しい警告を、ユーザーに提供する義務があり、その内容はユーザーの立場に立って検討しなくてはなりません。
文字内容警告 電源の恐れあり取付方式ステッカー材質蒸着PETステッカートラスコ品番815-1086寸法(mm)50×100質量(g)12裏面離けい紙日本緑十字社品番201109
バルブ開閉札 日本緑十字社バルブ開閉札日本緑十字社
399税込439
1枚
当日出荷
取付方式材質アルミ仕様5mm穴Φ×1・両面印刷・両面ニス付き寸法(mm)80角×1質量(g)19日本緑十字社品番160070
チェーンスタンド 日本緑十字社チェーンスタンド日本緑十字社(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
チェインスタンドに新色が登場。 手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
(本体)シルバー(台)黒寸法(mm)(高さ)837・(台直径)255・(ポール径)54Φ仕様チェイン取付用フック付き材質ポリエチレン質量(kg)0.5(満水時:約3.3)フック1段日本緑十字社品番141004
駐車場関連標識 日本緑十字社駐車場関連標識日本緑十字社(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
文字内容お客様専用取付方式穴2(上下各1)材質スチール仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型トラスコ品番814-9577寸法(mm)150×400×1質量(g)480日本緑十字社品番133530
路面用標識(敷くだけマット) 日本緑十字社路面用標識(敷くだけマット)日本緑十字社
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
転倒災害防止。危険の「見える化」に。 第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。
文字内容CAUTION 段差注意 足元にご注意ください取付方式床面貼付材質ターポリン・ゴム寸法(mm)約450×600×1質量(g)440日本緑十字社品番101124
【オーダー】破壊板 日本緑十字社【オーダー】破壊板日本緑十字社
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
内径をご確認のうえご指示ください。 受注生産につき、納期は受注後1週間ほどかかります。あらかじめご了承ください。
材質アクリル(赤色透明)サービス分類オーダー・加工
消防・電気関係標識 日本緑十字社消防・電気関係標識日本緑十字社(1件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
電気自動車用の急速充電設備の普及に伴い、火災予防条例が改正され、標識の設置が追加されました。(規格は各市町村により異なる場合があります。) ※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合せください。
文字内容急速充電設備材質硬質エンビ仕様ラミネート加工トラスコ品番114-0543寸法(mm)150×300×1質量(g)65日本緑十字社品番61250
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 酸またはアルカリ関係日本緑十字社
849税込934
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 油関係日本緑十字社
739税込813
1組(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 電気関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 電気関係日本緑十字社
899税込989
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
腕章 日本緑十字社腕章日本緑十字社
399税込439
1枚
当日出荷
無地腕章ですが、書き込みなどが自由自在です。
用途工場等で作業する人のために。材質軟質塩化ビニール仕様ヒモ・上部安全ピン付質量(g)30縦(mm)90横(mm)360
リスクアセスメントKYボード 日本緑十字社リスクアセスメントKYボード日本緑十字社(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
文字内容リスクアセスメント KY活動材質スチール(ホワイトボード)仕様マーカーペン(黒)、ラーフル付、受け皿なし寸法(mm)450×600×13質量(kg)2.3日本緑十字社品番376001