絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,688件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス名標識 日本緑十字社ガス名標識日本緑十字社
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
材質硬質エンビ仕様表印刷トラスコ品番824-7998寸法(mm)450×300×1質量(g)190日本緑十字社品番39100
ガードテープ黒 日本緑十字社ガードテープ黒日本緑十字社
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
主な用途表示・安全用
YDT400 合図灯 560mm 青色発光 日本緑十字社YDT400 合図灯 560mm 青色発光日本緑十字社
2,798税込3,078
1本
当日出荷
トラスコ品番441-3245長さ(mm)560幅(mm)30材質(本体)ポリカーボネート質量(g)130材質(グリップ)ABS樹脂発光色連続使用時間(時間)点滅時約50、点灯時約30(マンガン電池使用)寸法(Φ×mm)【発光部】30×340使用電池単2マンガン乾電池×3(別売)点灯方式点滅→点灯→消灯LED使用数(個)6日本緑十字社品番325007
YDT300 合図灯 540mm 赤色発光 日本緑十字社YDT300 合図灯 540mm 赤色発光日本緑十字社
2,698税込2,968
1本
当日出荷
トラスコ品番441-3237質量(g)147日本緑十字社品番325006
氏名標識(ヨコ) 日本緑十字社氏名標識(ヨコ)日本緑十字社
319税込351
1枚
当日出荷から翌々日出荷
取付方式裏テープ付材質硬質エンビ仕様氏名書込み式、裏テープ付厚さ(mm)1寸法(mm)40×140質量(g)8
短冊形標識(横) 日本緑十字社短冊形標識(横)日本緑十字社(2件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)120×360
LP高圧ガス関係標識 マグネ 角「危」 日本緑十字社LP高圧ガス関係標識 マグネ 角「危」日本緑十字社(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
危」標識危険物の規制に関する規則(第17条・47条)車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。使用区分危険物移動タンク(タンクローリー車) 標識サイズ 400×400mmその他の危険物を運搬する車両 標識サイズ 300×300mm
文字内容種別危険物材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状車両警戒標識区分LP高圧ガス関係タイプ車両警戒標識取付方式マグネット式文字色反射黄
はさみ込み取付金具 日本緑十字社はさみ込み取付金具日本緑十字社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合壁角25S、壁角35S材質スチール、ユニクロメッキ質量(g)294取付幅(mm)45~170(スライド式)日本緑十字社品番276530
ヘルメット用ステッカー(緑長方形) 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー(緑長方形)日本緑十字社
1,698税込1,868
1パック(20枚)
当日出荷
文字内容緑長方形無地取付方式ステッカー材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)仕様裏面離けい紙付ヘルメット10個分トラスコ品番815-1434種別表示形状ステッカー(ヘルメット用)区分安全保安用品質量(g)26寸法(縦×横)(mm)30×90の2枚合わせ日本緑十字社品番233104
危険物標識(禁水) ラミ横 日本緑十字社危険物標識(禁水) ラミ横日本緑十字社
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
サイズ300×600×1mm材質ラミプレート形状標識区分消防・危険物
危険物標識(立入禁止) 横 日本緑十字社危険物標識(立入禁止) 横日本緑十字社(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
文字内容立入禁止材質ラミプレートトラスコ品番371-9227種別禁止厚さ(mm)1寸法(mm)300×600質量(g)260日本緑十字社品番054018
反射テープ 日本緑十字社反射テープ日本緑十字社(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
材質反射シートテープ幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)10
バルブ札 英文字 日本緑十字社バルブ札 英文字日本緑十字社
619税込681
1枚
当日出荷から3日以内出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
サイズ50×100×2mm仕様片面印刷・3mmΦ穴×2種別英文字札材質ラミプレート形状区分バルブ質量(g)14取付方式
消防・危険物標識(その他) ラミ横 日本緑十字社消防・危険物標識(その他) ラミ横日本緑十字社
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
文字内容給油中エンジン停止材質ラミプレートトラスコ品番814-8644種別注意形状標識厚さ(mm)1寸法(mm)300×600区分火気質量(g)260日本緑十字社品番054003
バルブ標識 回転式 日本緑十字社バルブ標識 回転式日本緑十字社
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別回転式形状標識区分バルブ取付方式
簡易タイプミラー 日本緑十字社簡易タイプミラー日本緑十字社
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全確認に。軽量で取り付けが簡単。有効視野は広く、角度を自由に変えることができます。
型式丸型仕様ポールに取り付け可能。締金具付。材質(ミラー)ガラス(フードなし)取付可能ポール径(Φmm)27~120
バルブ標識 開閉札 ラミプレート(丸) 日本緑十字社バルブ標識 開閉札 ラミプレート(丸)日本緑十字社
599税込659
1枚
当日出荷から翌々日出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)80丸厚さ(mm)2区分バルブ種別開閉札材質ラミプレート穴径(Φmm)5形状標識穴数1サイズ80丸×2mm仕様両面印刷・5mmΦ穴×1質量(g)14取付方式
LP高圧ガス関係標識 ステッカー 角 その他 日本緑十字社LP高圧ガス関係標識 ステッカー 角 その他日本緑十字社
799税込879
1枚
当日出荷
【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第70条」 【危】「標識危険物の規制に関する規則 第17条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。
寸法(mm)300×300仕様裏面離けい紙付種別危険物形状車輌ステッカー区分LP高圧ガス関係取付方式ステッカー
バッジ 七宝焼 裏ピン式 20mm丸 日本緑十字社バッジ 七宝焼 裏ピン式 20mm丸日本緑十字社(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様七宝焼、裏ピン付材質質量(g)4取付方式安全ピン寸法(Φmm)20
危険物標識 日本緑十字社危険物標識日本緑十字社(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)250×500
黒球式熱中症指数計 日本緑十字社黒球式熱中症指数計日本緑十字社
4,398税込4,838
1台
翌々日出荷
JIS B 7922:2023(クラス2)準拠品です。使用場所に合わせて屋内と屋外のモード切替が可能です。WBGTが20℃以上になると熱中症の危険度を警告表示と警告アラームでお知らせいたします。付属のカラビナとバンドでベルトやバッグなどに吊り下げてください。上腕部などにつける場合は、長い方のバンドを使用して巻きつけてください。
用途屋内・屋外の熱中症対策に。付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個トラスコ品番713-8283材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)63測定範囲WBGT測定範囲(℃):0.0~50.0(0.1℃単位)、温度測定範囲(℃):-9.9~60(0.1℃単位)、湿度測定範囲(%RH):0.1~99.9(0.1%単位)高さ(mm)107奥行(mm)34規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個最小表示0.1音量【警告アラーム】大/小/なし使用環境【温度】5.0~60.0℃【湿度】20.0~80.0%(結露なきこと)
【オーダー】特定化学物質関係標識 日本緑十字社【オーダー】特定化学物質関係標識日本緑十字社
10,980税込12,078
1枚
7日以内出荷
特定化学物質標識は、特定化学物質障害予防規則(特化則)に基き、有害性のある特定化学物質を取り扱う作業場で掲示が義務付けられている標識です。
用途当該情報の明示(指示)に。仕様インクジェットシート貼(マット仕上げ)材質硬質塩ビ厚さ(mm)1文字色青・黒縦(mm)600横(mm)450書体角ゴシック穴径(mm)3Φ×4ヶ所表記片面サービス分類オーダー・加工
ニオイクリア 靴下 90°クルー5本指 Lサイズ 1組 2本入り 日本緑十字社ニオイクリア 靴下 90°クルー5本指 Lサイズ 1組 2本入り日本緑十字社
1,788税込1,967
1組(2足)
当日出荷
汗臭・足臭の元となる3大要因(アンモニア/酢酸/イソ吉草酸)を徹底分解消臭します。かかと90度で快適フィットします。5本指ソックスです。消臭効果は、半永久的に持続します。日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。
材質日本製ニオイクリア消臭糸使用(綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン)ブラックサイズL(25~27cm)質量(g)150タイプ5本指アズワン品番68-7031-96
水冷服 ICMベストプロXセット 日本緑十字社水冷服 ICMベストプロXセット日本緑十字社
32,980税込36,278
1組
3日以内出荷から7日以内出荷
フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。
用途作業現場での熱さ対策に。仕様洗濯可(手洗い)セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ寸法(mm)バッテリー:64×24×97電圧(V)3.6出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用)バッテリー容量(mAh)3350消費電力量(Wh)12.06出力切替3段階切替入力電圧DC5V/2A(USB Type-C)充放電回数(回)約300
JIS規格安全ステッカー標識 日本緑十字社JIS規格安全ステッカー標識日本緑十字社
1,398税込1,538
1組(5枚)
翌日出荷から6日以内出荷
JIS安全標識規格に準拠したステッカータイプの禁止表示です。英語併記で外国人労働者や訪問者への配慮もなされています。赤・黒の配色とピクトグラムで、強い危険を直感的に伝えます。サイズは150×100mmで見やすく、視認性にも優れています。5枚1組でまとめて導入でき、コスト効率も良好です。
用途立ち入り禁止エリアの入口表示に。工場や施設内での安全確保に。設備メンテナンス中の一時的な制限表示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール取付方式貼付タイプ縦(mm)150横(mm)100
JIS規格安全標識 日本緑十字社JIS規格安全標識日本緑十字社
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
用途当該情報の明示(指示)に。材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴4ヵ所取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)450横(mm)300取付穴径(mm)Φ3 (4ヵ所)
LEDロープライト(片面発光タイプ) 日本緑十字社LEDロープライト(片面発光タイプ)日本緑十字社
22,980税込25,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)7タイプ片面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1000定格入力100V
安全反射ベスト(ショート丈タイプ) 日本緑十字社安全反射ベスト(ショート丈タイプ)日本緑十字社
2,998税込3,298
1着
翌日出荷から翌々日出荷
一般的な反射ベストよりも「丈」が短い構造で、墜落制止用器具や腰袋を装着しても邪魔になりません。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途交通整理や現場作業時の安全確保に。仕様サイズ調整可能(ウエスト部のみ)材質本体:PVC、反射帯:PVC幅(mm)反射帯:50サイズフリータイプショート丈幅(cm)50~60着丈(cm)40表示内容無地RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~120
折りたたみ式ノボリ用スタンド 日本緑十字社折りたたみ式ノボリ用スタンド日本緑十字社
5,598税込6,158
1台
翌々日出荷
組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。トラスコ品番705-8422材質スチール寸法(mm)展開時:643×643×326内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ収納時寸法(mm)50×360×69RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターミスト 工場扇用 日本緑十字社ウォーターミスト 工場扇用日本緑十字社
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
超簡単スピード着脱が可能なので、工場扇がミストファンに早変わりします。水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口もセットされています。どこでも使える10mロングホースを採用しています。購入後、すぐにご使用いただける、すべてが揃ったスピードキットです。
仕様ミストノズル:3ヵ所、自在クリップ:4か所トラスコ品番213-0409セット内容ミストリング、自在クリップ、蛇口キット、ホース10m、分岐蛇口材質ホース:PE製、噴霧口:銅製、自在クリップ:PP製タイプ省エネミストタイプホース長さ(m)10噴霧能力(mL/min)43.8(ミストノズル1個当たり)径(mm)300
ボディシート 極厚・激冷 日本緑十字社ボディシート 極厚・激冷日本緑十字社
5,598税込6,158
1パック(200枚)
4日以内出荷
日本製です。富士山の水を使用しています。プロ仕様の大容量サイズです。極厚シートなのでゴシゴシ拭いても破れにくいです。
用途作業後の体、首元などのふきとりに。リフレッシュに。トラスコ品番664-2831材質成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料シートサイズ(mm)140×300
ボディシート 超大判 日本緑十字社ボディシート 超大判日本緑十字社
5,198税込5,718
1パック(100枚)
3日以内出荷
日本製です。富士山の水を使用しています。プロ仕様の大容量サイズです。
用途作業後の体、首元などのふきとりに。リフレッシュに。トラスコ品番664-2684材質成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料シートサイズ(mm)140×600
強力吸盤ドアハンドル 日本緑十字社強力吸盤ドアハンドル日本緑十字社
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。
用途扉、引戸等の開閉補助用品として。トラスコ品番354-6777材質【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR)幅(mm)42全長(mm)210高さ(mm)72耐荷重(kg)垂直方向20・水平方向10方式二重真空吸着方式
トラロープ(標識ロープ) 日本緑十字社トラロープ(標識ロープ)日本緑十字社
2,998税込3,298
1巻(100m)
翌日出荷
立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番705-8415材質PE黄/黒長さ(m)100線径(Φmm)約7
ピタッと冷却ベスト 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト日本緑十字社
5,598税込6,158
1着
5日以内出荷
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。屋外作業や建設現場での暑さ対策に。トラスコ品番706-4633セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)寸法(mm)保冷剤:約133×178×厚さ15(1個あたり)ブラックサイズS質量(g)保冷剤:200(1個あたり)胸囲(cm)80~105本体質量(g)ベスト:100着丈(cm)32ファン冷却ファン無ポケット保冷剤用ポケット有
消火器スタンド 日本緑十字社消火器スタンド日本緑十字社
6,998税込7,698
1台
当日出荷
頑丈なスチール製で10型消火器を1台収納できます。赤色のフレームに白文字で「消火器置場」の表示があるため、視認性が高く、非常時にも分かりやすいデザインになっています。消火器の設置場所を明確にし、消火器自体の転倒や紛失を未然に防ぐ事ができます。
用途消火器設置用に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。工場や倉庫の安全対策に。その他【格納消火器】10型1本用トラスコ品番705-9955材質スチール幅(mm)221高さ(mm)700奥行(mm)201表示内容消火器置場
黒板塗料スプレー 日本緑十字社黒板塗料スプレー日本緑十字社
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製黒板の塗り替えに。トラスコ品番107-2590材質主成分:アルキッド樹脂・アクリル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・液化ガス緑(つや消し)容量(mL)300高さ(mm)188タイプうすめ液不要タイプ乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)57塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.2
屋外用壁面式掲示板 日本緑十字社屋外用壁面式掲示板日本緑十字社
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
大型サイズ対応のはね上げ式掲示板です(屋外用)。
用途大型展示場等の開催イベント案内の掲示に。仕様屋外用付属品直付け用ビス材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上げ)、面板:3mm透明アクリル・4mmベニア掲示シート貼り・5mmプラダン厚さ(mm)44.5機能鍵(プッシュロック式)標準装備外形寸法縦(mm)900
エアコン風よけカバー 日本緑十字社エアコン風よけカバー日本緑十字社
3,498税込3,848
1台
5日以内出荷
エアコンの風をコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。天井タイプにも、壁付けタイプにも使用可能です。
用途熱中症予防対策に。付属品落下防止ストラップ(約600mm)、両面テープトラスコ品番107-0916材質本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、本体取り付け部品(角度調節アーム、固定版):ABSホワイト高さ(mm)146奥行(mm)213
工業用スコープ(工業用内視鏡) 日本緑十字社工業用スコープ(工業用内視鏡)日本緑十字社
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます。ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています。表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています。付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です。カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です。
用途壁の中の配線等の確認に。車等の内部点検に。排水口内のつまりや落下物の捜索に。仕様先端部外径(mm):5.2付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)トラスコ品番662-0028材質ABS樹脂幅(mm)88高さ(mm)154奥行(mm)32ケーブル長(m)約1最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)センサーCMOSセンサー使用電池単3乾電池×4本解像度カメラ(ピクセル):1280×720焦点距離(mm)30~80電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)