絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,688件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッジ セル張 裏ピン式 44mm丸 日本緑十字社バッジ セル張 裏ピン式 44mm丸日本緑十字社
699税込769
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)7.5取付方式安全ピン寸法(Φmm)44
バッジ 七宝焼 裏ネジ式 日本緑十字社バッジ 七宝焼 裏ネジ式日本緑十字社
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から3日以内出荷
仕様七宝焼/裏ネジ式材質寸法(mm)20×30質量(g)10取付方式裏ネジ式
高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ日本緑十字社
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラス基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)主な用途消火器やヘルメット等の明示、停電時・非常時の避難誘導、様々な危険標示・視認性向上や防災用途等引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
管理者氏名標識 熱中症予防管理者 日本緑十字社管理者氏名標識 熱中症予防管理者日本緑十字社
349税込384
1枚
翌々日出荷
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途熱中症予防管理者の明示に。付属品白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1タイプ差し込み式取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)表示内容熱中症予防管理者
責任者氏名標識 熱中症予防管理者 日本緑十字社責任者氏名標識 熱中症予防管理者日本緑十字社
819税込901
1枚
翌々日出荷
氏名を記入できるスペース付きで、誰が管理者か一目でわかります。
用途熱中症予防管理者の明示に。仕様表印刷トラスコ品番711-3172材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)65タイプ氏名書き込み式取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)150横(mm)300表示内容熱中症予防管理者
テープ 日本緑十字社テープ日本緑十字社
30,980税込34,078
1巻
翌々日出荷
設置が容易なはく離紙付のラインテープです。表面にポリエステル加工が施されており耐久性に優れています。100m巻はそのまま使えて保管にも便利な専用の箱に入っています。剥離紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。材質基材:オレフィン樹脂、表面:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.2取付方式貼付タイプ長さ(m)100引張強度147N/10mm加工表面ポリエステル:はく離紙付タイプ粘着力19.1N/25mm引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1
氏名標識 日本緑十字社氏名標識日本緑十字社
269税込296
1枚
7日以内出荷
熱中症予防対策商品 フルハーネスベストCOOL 日本緑十字社熱中症予防対策商品 フルハーネスベストCOOL日本緑十字社
5,598税込6,158
1組
翌々日出荷
フルハーネス対応、アルミ保冷剤付クールベストです。フルハーネスの上から着用可能です。正面のバックルと肩の面ファスナーでサイズ調節可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
熱中ノボリ 日本緑十字社熱中ノボリ日本緑十字社
3,698税込4,068
1枚
翌日出荷
熱中症の注意喚起に適しています。
用途熱中症対策に
メッシュベスト専用保冷剤 4個セット 日本緑十字社メッシュベスト専用保冷剤 4個セット日本緑十字社
1,198税込1,318
1組(4個)
翌日出荷
メッシュベスト(375594)専用の保冷剤セットです。
用途熱中症予防対策に。適合375593寸法(mm)縦(mm):160×横(mm):110質量(g)816内容4個1組アズワン品番63-4168-34
ノボリ旗 WBGT 注意・警戒・厳重警戒・危険 4枚セット 1800×600mm 日本緑十字社ノボリ旗 WBGT 注意・警戒・厳重警戒・危険 4枚セット 1800×600mm日本緑十字社
12,980税込14,278
1組
翌日出荷
WBGT値の把握・対策に適したお得な4枚セットです。
材質テトロンポンジ厚さ(mm)生地:0.12質量(g)312温度(℃)表示内容:注意 WBGT25未満・警戒 WBGT25~28・厳重警戒 WBGT28~31・危険 WBGT31以上サイズ(mm)1800×600アズワン品番65-3977-52
ニオイクリア 靴下 90°クルー先丸 Lサイズ 1組 2本入り 日本緑十字社ニオイクリア 靴下 90°クルー先丸 Lサイズ 1組 2本入り日本緑十字社
1,788税込1,967
1組(2足)
当日出荷
汗臭・足臭の元となる3大要因(アンモニア/酢酸/イソ吉草酸)を徹底分解消臭します。かかと90度で快適フィットします。消臭効果は、半永久的に持続します。日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。先丸タイプです。
材質日本製ニオイクリア消臭糸使用(綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン)ブラックサイズL(25~27cm)質量(g)145タイプ先丸アズワン品番68-7031-98
ICW(375919/375989用)チャージボトル5.0 2本組 日本緑十字社ICW(375919/375989用)チャージボトル5.0 2本組日本緑十字社
1,898税込2,088
1組(2本)
当日出荷
375919・375988用のチャージボトルです。衝撃に強いハードタイプです。
用途ICWベストプロX用の保冷剤に。適合ICMベスト375919/375989用トラスコ品番664-2670材質ボトル:ポリエチレン、内ふた:シリコーンゴム寸法(mm)240×110×50ホワイト内容量(mL)1000
短冊型安全標識 日本緑十字社短冊型安全標識日本緑十字社
599税込659
1枚
当日出荷
設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途立入禁止エリアの明示に。工場や研究所の安全管理に。建設現場や危険区域の区分けに。トラスコ品番705-9944材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)360横(mm)120表示内容関係者以外立入禁止
バルブ開閉札 日本緑十字社バルブ開閉札日本緑十字社
449税込494
1枚ほか
翌々日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途バルブの操作状態(開閉・調整済など)の識別に。工場やプラント内の保守点検管理に。安全管理のための視認性向上に。材質PET/ラミネート加工穴数上部1ヵ所表示内容調整済/ADJUSTED穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
光触媒捕虫ランプ方式殺虫機 日本緑十字社光触媒捕虫ランプ方式殺虫機日本緑十字社
7,798税込8,578
1台
翌々日出荷
生活空間の嫌なニオイを低減させる消臭・汚れ分解作用のある、光触媒膜を表面にコーティングした蛍光ランプです。
用途熱中症予防対策に。付属品吊り用チェーン、ハケトラスコ品番105-9942材質ABS樹脂他高さ(mm)320電源(V)100消費電力(W)6縦(mm)135横(mm)135
ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 日本緑十字社ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖日本緑十字社
3,500税込3,850
1着
翌々日出荷
”汗臭・加齢臭0へ”不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に”水”に分解、無臭化します。日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。消臭効果は、半永久的に持続します。
用途仕事、スポーツ、普段使いに。材質ニオイクリアボーダーパワーストレッチ(混率:ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%)ブラック袖丈長袖
LEDロープライト用巻き取り器 日本緑十字社LEDロープライト用巻き取り器日本緑十字社
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。
用途ロープライトの保管に。トラスコ品番663-8924材質【リール】ABS【取手】鉄+PVC幅(mm)210高さ(mm)300奥行(mm)290
LEDロープライト(両面発光タイプ) 日本緑十字社LEDロープライト(両面発光タイプ)日本緑十字社
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)8タイプ両面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(288個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1610定格入力100V
線消しスプレー 日本緑十字社線消しスプレー日本緑十字社
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。仕様逆さ吹き機能付きトラスコ品番147-9755材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系黒(アスファルト色)タイプ速乾内容量(mL)400表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4危険物の性状非水溶性
冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) 日本緑十字社冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット)日本緑十字社
169,800税込186,780
1組
7日以内出荷
ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。仕様甲部分4層構造トラスコ品番664-2662セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュホワイトサイズフリー連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ 日本緑十字社冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット) フルハーネス対応タイプ日本緑十字社
179,800税込197,780
1組
7日以内出荷
フルハーネス対応です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。蜂の針からしっかりガードします。風量の調整も可能です。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。仕様甲部分4層構造トラスコ品番664-2701セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュホワイトサイズフリー連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
ノンフロン冷凍庫 チェストフリーザー 日本緑十字社ノンフロン冷凍庫 チェストフリーザー日本緑十字社
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途暑さ対策・環境改善に。仕様庫内温度調節ダイヤル付き、通電表示ランプ付き、バスケット、ヘラ付き、うしろすっきりタイプ、霜取り時排水口付き、庫内温度表示ディスプレイ付き、カギ付きトラスコ品番664-2827性能フォースター材質スチール、ABS樹脂定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:567×420×663、2段式庫内:186×420×453外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×585×856冷却方式直接冷却/霜取方法:手動庫内温度(℃)-20±2年間消費電力量(kWh/年)288定格内容積(L)193
ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー 日本緑十字社ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー日本緑十字社
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に。仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザートラスコ品番212-8916性能フォースター材質スチール、ABS樹脂高さ(mm)860奥行(mm)315間口(mm)495電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)41内容積(L)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497冷却方式直接冷却/霜取方法:手動庫内温度(℃)-20±2年間消費電力量(kWh/年)187
熱中症指数モニター 日本緑十字社熱中症指数モニター日本緑十字社
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。
用途屋内用。熱中症予防対策に。付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番815-1756幅(mm)174高さ(mm)37タイプ携帯型奥行(mm)22使用電池CR2032ボタン電池×1個電池寿命約300時間
環境管理温・湿度計 日本緑十字社環境管理温・湿度計日本緑十字社
4,698税込5,168
1個
欠品中
温度、湿度、熱中症注意レベルが一目でわかります。針の交差で注意レベルを表示します。大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすいです。
用途屋内用。熱中症予防対策に。トラスコ品番815-1759材質本体:PS樹脂、カバー:アクリル幅(mm)227ホワイト高さ(mm)227タイプ壁掛タイプ奥行(mm)20
センサーカメラ 乾電池式 日本緑十字社センサーカメラ 乾電池式日本緑十字社
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
熱感知で作動する乾電池式カメラです。横方向からの動きにも素早く反応し、シャッタースピードが速く被写体をキレイに撮ることができます。夜間の動画・静止画自動撮影も可能です。乾電池式のため配線工事は不要です。
用途害獣の監視や防犯対策に。付属品カメラ設置金具、金具固定アンカーネジ、取り付けベルト、microUSBケーブルトラスコ品番663-8930材質ABS幅(mm)96.3高さ(mm)135奥行(mm)68角度(°)[検知] 上下約60・左右センター約60・側面ONで合計約120時間感知後撮影開始時間:0.2~0.6秒インターフェースmicroUSBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差し込み口消費電力(mA)待機:0.15(単3アルカリ乾電池8個で約7ヶ月/4個で約3ヶ月)使用電池単3アルカリ乾電池×8本または4本(別売)使用環境屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替)検知距離(m)10・15・20の3段階(環境温度約25℃平均温度で)、動作時間5秒~60分を設定可能動作周囲温度(℃)-20~60(湿度5~95%)撮影枚数1~3枚設定可能撮影時間(秒)3秒~10分に設定可能防水IP65
ポール用ロープガイド 日本緑十字社ポール用ロープガイド日本緑十字社
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
直径9mmのスチール製で、非常に頑丈な作りです。全長930mmと長尺で、深く地面に差し込め安定性があります。上部にリングが付いており、ロープをしっかり通せます。地面への挿入を想定した先端が尖った形状で、打ち込みやすいです。
用途テントやタープのガイロープ誘導に。野外イベントでの導線確保に。駐車場や仮設エリアのロープ仕切りに。トラスコ品番705-9943材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法(mm)9Φ×54×930適合ロープ径(Φmm)約18
スライド式ドアストッパー 日本緑十字社スライド式ドアストッパー日本緑十字社
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
スライド式なのでストッパーの高さを自由に調整できます。段差のある場所での仕様に最適です。接着テープ付きスチール補助板でしっかり取付ができます。スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能です。
用途ドアストッパーに。付属品両面テープ、鉄板、ネジトラスコ品番353-8812材質本体:ABS樹脂、フェライト、ストップ棒:ABS樹脂、亜鉛ダイカスト、スベリ止め:ABS樹脂幅(mm)40全長(mm)175~280高さ(mm)95、使用可能ドア:5~130タイプ足操作式
eco工場扇 三脚型折りたたみ式 日本緑十字社eco工場扇 三脚型折りたたみ式日本緑十字社
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。トラスコ品番664-2830材質羽根:PP電圧(V)100モータータイプ開放型ハネ径(cm)43.5電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)63/82設置方式三脚型電源プラグアースクリップ付き本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80.0×70.0×110.0~135.0風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/2791時間あたりの電気代目安(円)約2/2.6円※1時間あたり
結束バンド 日本緑十字社結束バンド日本緑十字社
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。トラスコ品番662-7900材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)20長さ(m)30
ボディシート 激冷 日本緑十字社ボディシート 激冷日本緑十字社
5,198税込5,718
1パック(200枚)
5日以内出荷
日本製です。富士山の水を使用しています。プロ仕様の大容量サイズです。ゴシゴシ拭いても破れにくいです。
用途作業後の体、首元などのふきとりに。リフレッシュに。トラスコ品番664-2832材質成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料シートサイズ(mm)140×300
ボディシート 超大判 詰替用 日本緑十字社ボディシート 超大判 詰替用日本緑十字社
3,500税込3,850
1パック(100枚)
8日以内出荷
414004詰め替え用です。
用途作業後の体、首元などのふきとりに。リフレッシュに。トラスコ品番664-2704材質成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料シートサイズ(mm)140×600
ボディシート 激冷 詰替用 日本緑十字社ボディシート 激冷 詰替用日本緑十字社
3,500税込3,850
1パック(200枚)
4日以内出荷
414002詰め替え用です。プロ仕様の大容量サイズです。日本製です。富士山の水を使用しています。
用途作業後の体、首元などのふきとりに。リフレッシュに。トラスコ品番664-2688材質成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料シートサイズ(mm)140×300
落書き落としスプレー 日本緑十字社落書き落としスプレー日本緑十字社
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
抜群の浸透力でスプレーなどの落書きを簡単・強力に落とします。水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としに。仕様平吹き専用トラスコ品番147-8241材質高沸点溶剤混合物(エアゾール製品)透明タイプスプレー容量(L)0.4内容量(mL)400表面乾燥時間(min)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.8~0.9危険物の性状非水溶性
爽快ジェットファン4 日本緑十字社爽快ジェットファン4日本緑十字社
19,980税込21,978
1台
13日以内出荷
ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。付属品USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップトラスコ品番697-6202材質ポリカーボネート、ABS樹脂ブラック風速(m/s)(強)12.9、(中)9.3、(弱)6.8風量3段階(切替機能付き)充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)9500サイズ(mm)87×103×85使用時間(時間)(強)5、(中)8.5、(弱)16
あたまひんやりパッド 日本緑十字社あたまひんやりパッド日本緑十字社
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
水で濡らすとひんやりとするヘルメットやキャップなどに使用するパッドです。
用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可(ネット使用)トラスコ品番178-7902材質外側:ポリエステル(クールマックス[[RU]])100%、中材:ベルオアシス[[RU]](ベルオアシス[[RU]]30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%)ブルー縦(mm)210横(mm)210
SWEAT Free 額用汗パッド(テープタイプ) 日本緑十字社SWEAT Free 額用汗パッド(テープタイプ)日本緑十字社
3,498税込3,848
1組(50枚)
3日以内出荷
使い捨てタイプで、いつも清潔なパッドを使用できます。汗によるベタつき、不快感を解消できます。抜群の吸収力です。
用途作業現場やスポーツ用に。不快な汗のブロックに。トラスコ品番664-2685材質ポリエステル、テープ寸法(mm)35×260(1枚)容量50枚1組質量(g)約4.5(1枚あたり)タイプテープタイプ
ひんやりハット 日本緑十字社ひんやりハット日本緑十字社
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
気化熱効果でひんやり、直射日光もシャットアウトします。身体にも優しいエコ素材です。フラップを取り外すことでヘルメットインナーとしても使えます。
用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可(ネット使用)トラスコ品番107-2558材質生地:ポリエステル、内部:PVAスポンジブラックサイズフリー(頭囲目安約58cm)
竹糸くんアームカバー20 日本緑十字社竹糸くんアームカバー20日本緑十字社
759税込835
1組(2枚)
翌々日出荷
熱伝導率が高く吸水性・放湿性に優れ、汗の拡散・蒸発を促進させます。ひんやり感が気持ち良い天然竹糸ならではの優しく、滑らかな肌触りの良さがあります。
用途熱中症予防対策に。仕様UVカット98%、洗濯可(手洗い)トラスコ品番107-2517材質レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸ブラック長さ(cm)20