絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,688件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場用バッグ(大容量) GBプラス 日本緑十字社現場用バッグ(大容量) GBプラス日本緑十字社
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
ワーカーのための大容量バッグです。ヘルメットや安全靴を分けて収納可能です。素材に撥水性の高いターポリンを使用しています。フロントポケットと肩ベルトには高輝度反射材を採用し、前後の夜間安全性も考慮してます。
用途建設現場、土木作業、工場内などでのビジネスリュックに。防災バッグとして。トラスコ品番680-9554質量(kg)1.1ブラック(白反射)材質(本体)ターポリン容量(L)30ポケット数6個外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)520外寸法・奥行(mm)180有効内寸法・奥行(mm)180有効内寸法・高さ(mm)520有効内寸法・幅(mm)350
緑十字 充電式ワークライトミニ 日本緑十字社緑十字 充電式ワークライトミニ日本緑十字社
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
4500mAhの大容量バッテリーを搭載しています。5V/1AでUSB給電も可能です。
用途工場内や自動車整備時に。夜間作業の持ち運びに。仕様強力マグネットベース、USB充電ケーブル、LEDハンドライト(充電式)トラスコ品番661-8453幅(mm)103高さ(mm)95奥行(mm)40充電時間5~6時間
緑十字 衝突防止用ゴム 日本緑十字社緑十字 衝突防止用ゴム日本緑十字社
159税込175
1個
3日以内出荷
ドアや台車の衝突時の衝撃を緩和し、キズを防止します。
用途ドアノブの衝突防止に。引き戸の戸当たりに。台車の衝突防止に。トラックの衝突防止に。
緑十字 ソフトPVCコーンスタンド 日本緑十字社緑十字 ソフトPVCコーンスタンド日本緑十字社
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
厚さ・寒さ・強風に強く、割れにくい軟質のPVCコーンスタンドです。景観を損なわない落ち着きのあるカラーです。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。材質PVC幅(mm)380高さ(mm)705デザイン無地
ホイッスル(3000Hz) 日本緑十字社ホイッスル(3000Hz)日本緑十字社
699税込769
1個
翌々日出荷
3000ヘルツのききとりやすい音域で、災害時に役立つホイッスルです。
用途騒音の中や遠くの人への合図に。トラスコ品番661-6687タイプひも付き縦(mm)48横(mm)20
緑十字 USB電源タップ 日本緑十字社緑十字 USB電源タップ日本緑十字社
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利な電源タップです。
用途オフィスやご家庭での、スマートフォンやタブレットの充電に。出張や旅行先でのAC、USB電源確保に。市町村での災害時の備蓄用に。仕様AC100V 50/60Hz 1400Wまで幅(mm)55高さ(mm)111奥行(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 アシストベスト 日本製 男女兼用 日本緑十字社緑十字 アシストベスト 日本製 男女兼用日本緑十字社
19,980税込21,978
1着
3日以内出荷
経済産業大臣賞を受賞したタスケルに強力バネをプラスし腰への負担25%減を実現しています。ベストのように簡単に着用できるアシストベストです。重量物を持ち上げたり、長時間同じ姿勢による腰の痛みを軽減します。
用途腰への負担軽減に。持ち運び作業に。材質ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%、コイルスプリング:スチール
緑十字 ステンレス製ダブルクリップ 日本緑十字社緑十字 ステンレス製ダブルクリップ日本緑十字社
6,798税込7,478
1組(10個)
当日出荷から翌々日出荷
100%ステンレス製でサビに強いWクリップです。
用途食品工場や衛生面に配慮する場所等に。材質ステンレスシルバー繰り返し・詰め替え対応
緑十字 強力両面テープ(構造用テープ) 日本緑十字社緑十字 強力両面テープ(構造用テープ)日本緑十字社
4,198税込4,618
1巻
3日以内出荷
発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。
用途部品やインテリア小物等の固定に。粗面や曲面への接着に。仕様屋内用幅(mm)25厚さ(mm)0.3長さ(m)20使用温度範囲(℃)60~70(低温時は粘着力が低下します。)粘着力(N/25mm)SUS23.5RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 セキュリティタイ 日本緑十字社緑十字 セキュリティタイ日本緑十字社
1,298税込1,428
1組(10本)
3日以内出荷
手切り可能なセキュリティタイです。ロック部のキャップが高温接着されているため、不正を試みた際に傷跡が残ります。
用途バッグ、道具箱、食品カート、トラック等のセキュリティ対策に。幅(mm)2.3表示内容開封厳禁/SECURITY LOCKRoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 点字タイル(屋内外兼用) 日本緑十字社緑十字 点字タイル(屋内外兼用)日本緑十字社
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
屋内外兼用で使用できる点字タイルです。JIS規格適合品です。
用途視覚障碍者の安全な誘導に。取付裏全面テープ付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8
緑十字 USB(TYPE-A)充電器 日本緑十字社緑十字 USB(TYPE-A)充電器日本緑十字社
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
最大12ポート使用可能なUSB充電器です。背面に強力マグネット付でスチール机等に取り付けて使えます。USBポートを横に配列することでUSBコネクタの干渉を防ぎます。
用途オフィスやご家庭での、スマートフォンやタブレットの充電に。出張や旅行先でのAC、USB電源確保に。市町村での災害時の備蓄用に。その他冷却ファン内蔵:強力マグネット付きトラスコ品番663-4123幅(mm)152高さ(mm)33.5奥行(mm)86内容屋内専用コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 火気厳禁 日本緑十字社【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 火気厳禁日本緑十字社
5,998税込6,598
1枚
7日以内出荷
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。屋外用のカッティングシートを使用いたします。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様上下パイプ・ひもつき材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ)寸法(mm)900×300タイプ文字入れ方法:カッティング文字文字縦書き文字色書体角ゴシック生地厚(mm)0.38表記片面表記サービス分類名入れ
冷却材 叩COOL2 たたクール2 185×120mm 5個1組 日本緑十字社冷却材 叩COOL2 たたクール2 185×120mm 5個1組日本緑十字社
950税込1,045
1組(5個)
当日出荷
いつでもどこでも叩くだけで瞬間冷却、熱中症対策、暑さ対策、レジャー等いろいろな場所でご使用いただけます。 使用後も保冷剤として繰り返し使えます。
仕様●セット商品:5個1組●本体サイズ(mm):約185×120●箱サイズ(mm):185×120×87●質量:850g●1個の内容量(g):約160●保冷時間:約15~30分(室温25℃)●内容成分:尿素、水●注意:直射日光や湿気の多い場所を避けて保管してください。アズワン品番67-3048-20
折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm 日本緑十字社折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm日本緑十字社
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。 地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。 組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。 持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。 使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。 出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。 2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。アズワン品番67-3047-98
ピタッと冷却ベスト プレミアム ブラック フリーサイズ 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト プレミアム ブラック フリーサイズ日本緑十字社
6,336税込6,970
1着
当日出荷
プレミアムタイプの保冷剤が付いている冷却ベストです。 熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。 伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。 着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。 空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
仕様●胴回り(cm):約85~115●フリーサイズ●洗濯可(ネット使用)●ベスト本体質量(g):106●保冷剤質量(g)(1個あたり):200●保冷剤サイズ(mm)(1個あたり):約133×約178×厚さ約15●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%、保冷剤/水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)●セット内容:ベスト本体×1着、プレミアムタイプ保冷剤×1セット(3個)アズワン品番67-3048-16
ハチ対策 応急措置 キット 250×200×150mm 日本緑十字社ハチ対策 応急措置 キット 250×200×150mm日本緑十字社
9,900税込10,890
1セット
3日以内出荷
ハチ退治と、ハチに刺された後の応急措置にも対応したキットです。 緊急時にすぐ持ち出せる便利な収納バッグ付です。 ハチ・アブダブルジェットは巣ごと退治と4ヶ月巣作り阻止で、最大11m(無風時、気象条件により異なります。)まで届くダブルジェット噴射で離れた場所からも処理できます。
仕様●サイズ(mm):250×200×150●質量:930g●収納バック付●セット内容:フマキラー ハチ・アブ ダブルジェット×1、フマキラー ハチ超激取れ×1、ポイズンリムーバー×1、ひえっぺ×2、オリジナルバニティバッグ×1アズワン品番67-3048-10
クールシャワー 15m 日本緑十字社クールシャワー 15m日本緑十字社
15,980税込17,578
1台
当日出荷
熱中症予防対策商品 ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に適しています。 電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。
仕様●チューブ全長:15m●質量:900g●蛇口適合サイズ:丸型14~18mm●材質:ポリエチレン、ABS、ポリアセタール、真ちゅう、ステンレス、ポリプロピレン●セット内容●▼専用チューブ/15m●▼ミストノズル/10個●▼蛇口ニップル●▼蛇口用コネクター●▼チューブ接続部品●▼水抜きコネクター●▼L型コネクター●▼チューブ固定具/15個●▼釘/15本●▼コンクリートプラグ/15個●▼結束バンド/15本●▼エンドパーツ●▼チューブカッターアズワン品番67-4518-60
エアコン室外機用カバー ワイド 日本緑十字社エアコン室外機用カバー ワイド日本緑十字社
6,732税込7,405
1台
当日出荷
熱中症予防対策商品 エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率を格段に向上させます。
仕様●サイズ(mm):幅/855~960、奥行/350、高さ/82●質量(kg):1.8●PAT.4091332号●材質:本体(カバー)・取り付けバー・ジョイント・バンド/ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル/ナイロン●付属品:取り付けバンド×2本アズワン品番67-4518-52
剣先スコップ 全長約970mm 日本緑十字社剣先スコップ 全長約970mm日本緑十字社
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
先が尖っているため先端を地面に突き刺し、上部に足を掛けて体重をかけることで深く掘り進めることができます。
仕様●幅(mm):230●全長(mm):980●質量(kg):1.7●刃先形状:剣●色:白●材質:スチールアズワン品番67-9287-43
ダミー防犯カメラ 日本緑十字社ダミー防犯カメラ日本緑十字社
4,198税込4,618
1台
当日出荷
センサー機能付きで、人などを感知すると自動で約30秒間、LEDを点滅させながら本体が左右に動きます。
用途防犯対策に。トラスコ品番106-6363セット内容プラスチックアンカー×2本、取付用ネジ×2本材質基材:ABS樹脂全長(mm)178LED色ベース径(Φmm)79直径(mm)69
熱中症予防カード 日本緑十字社熱中症予防カード日本緑十字社
1,998税込2,198
1組(10枚)
当日出荷
どこにでも携帯できるカード型温度計です。気温26~46℃まで測れ熱中症予防に役立ちます。
用途熱中症予防対策に。トラスコ品番259-0665材質厚紙(PP加工)サイズ(mm)55×82
熱中症予防対策商品 日本緑十字社熱中症予防対策商品日本緑十字社
799税込879
1組(2枚)
当日出荷
熱伝導率が高く吸水性・放湿性に優れ、汗の拡散・蒸発を促進させます。ひんやり感が気持ち良い天然竹糸ならではの優しく、滑らかな肌触りの良さがあります。
用途熱中症予防対策に。トラスコ品番107-2583ブラック長さ(cm)30素材レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸特性熱伝導率、吸水性・放湿性、ひんやり感
保護メガネ レンズ:クリア メガネPCF2700 テンプル調整機能付 日本緑十字社保護メガネ レンズ:クリア メガネPCF2700 テンプル調整機能付日本緑十字社
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
鼻パッドは4段階の高さ調整が可能で、装着時のフィット感に優れています。シリコン製の鼻パッドがズレを防止し、程よい弾力が衝撃を吸収します。テンプルの角度はフレキシブルな調整が可能です。ヘルメット装着時でも簡単に掛け外しができます。
用途屋外作業時などにおける目の保護に。材質レンズ/ポリカーボネート・フレーム/ポリアミド合成樹脂(ナイロン)サイズフリーレンズ色クリア角度調整範囲テンプル角度:上下自由高さ調節鼻パッド:4段階調整アズワン品番64-2325-61
高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m 日本緑十字社高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m日本緑十字社
599税込659
1巻
翌日出荷
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)16テープ幅(mm)5テープ長さ(m)1主な用途表示・安全用特性蓄光反射
高輝度蓄光テープ 15mm幅×5m 日本緑十字社高輝度蓄光テープ 15mm幅×5m日本緑十字社
4,698税込5,168
1巻
4日以内出荷
避難誘導製品として。防災対策用品として。
仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)71テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5主な用途表示・安全用特性蓄光反射
数取器 台座付 日本緑十字社数取器 台座付日本緑十字社
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
在庫管理や数量管理等に。
用途取り付けネジは付属しておりません。材質スチール、POM、ABS、ポリカーボネートシルバー質量(g)85タイプ台付きタイプ、3箇所穴有り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×42×51穴径(mm)約3.5Φ台座径(Φmm)53
蓄光標識用保護フィルム 日本緑十字社蓄光標識用保護フィルム日本緑十字社
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
ステッカータイプの蓄光式避難誘導標識の保護フィルムとして。
仕様エンボス加工、ステッカータイプ、離けい紙付材質PET厚さ(mm)0.21透明文字内容避難誘導
高輝度蓄光ステッカー 消火器ステッカー 日本緑十字社高輝度蓄光ステッカー 消火器ステッカー日本緑十字社
1,798税込1,978
1枚
翌日出荷
消火器置場ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3赤地蓄光文字質量(g)12縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器
フロアサインスタンド 無地タイプ 日本緑十字社フロアサインスタンド 無地タイプ日本緑十字社
2,798税込3,078
1台
当日出荷
当該情報やオリジナル書式の掲示(指示)に。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)展開時:220質量(g)550縦(mm)420横(mm)250折りたたみ寸法(mm)厚さ:25
疲労軽減マット(制電・抗菌タイプ) 日本緑十字社疲労軽減マット(制電・抗菌タイプ)日本緑十字社
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
立ち仕事用に。
仕様耐油、耐水仕様、制電・抗菌タイプ、表面は滑りにくいダイヤモンドパターン材質NBR(ニトリルゴム)質量(kg)1.6寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×16
ピンレス腕章 化学物質管理者 日本緑十字社ピンレス腕章 化学物質管理者日本緑十字社
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
職務や役職などの識別に。
仕様面ファスナー、腕通しひも付き材質ポリエステル、天然ゴム質量(g)28縦(mm)80横(mm)420表示内容化学物質管理者
ピンレス腕章 玉掛責任者 日本緑十字社ピンレス腕章 玉掛責任者日本緑十字社
1,898税込2,088
1本
当日出荷
職務や役職などの識別に。
仕様面ファスナー、腕通しひも付き材質ポリエステル、天然ゴム質量(g)28縦(mm)80横(mm)420表示内容玉掛責任者
ピンレスゴム腕章 玉掛責任者 日本緑十字社ピンレスゴム腕章 玉掛責任者日本緑十字社
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から5日以内出荷
職務や役職などの識別に。
用途天然ゴムを使用しておりますので、ラテックスアレルギーがある方はご注意ください。仕様ピンレス伸縮タイプ、洗濯可(色落ちする場合があります)材質ポリエステル、天然ゴム幅(mm)95寸法(mm)腕回り:350質量(g)20表示内容玉掛責任者
ピンレス腕章 保護具着用管理責任者 日本緑十字社ピンレス腕章 保護具着用管理責任者日本緑十字社
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
職務や役職などの識別に。
仕様面ファスナー、腕通しひも付き材質ポリエステル、天然ゴム質量(g)28縦(mm)80横(mm)420表示内容保護具着用管理責任者
ピンレス腕章 合図者 日本緑十字社ピンレス腕章 合図者日本緑十字社
1,898税込2,088
1本
欠品中
職務や役職などの識別に。
仕様面ファスナー、腕通しひも付き材質ポリエステル、天然ゴム質量(g)28縦(mm)80横(mm)420表示内容合図者
スイッチカバー標識 修理中・さわるな ECOスイッチカバー 日本緑十字社スイッチカバー標識 修理中・さわるな ECOスイッチカバー日本緑十字社
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼材質PMMA(再生アクリル)質量(g)48板厚(mm)アクリル板:2.5表示内容修理中 さわるなマグネット部寸法(mm)厚さ:3.5内径(mm)80×40×34
スイッチカバー標識 点検中・手をふれるな ECOスイッチカバー 日本緑十字社スイッチカバー標識 点検中・手をふれるな ECOスイッチカバー日本緑十字社
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼材質PMMA(再生アクリル)質量(g)48板厚(mm)アクリル板:2.5表示内容点検中 手をふれるなマグネット部寸法(mm)厚さ:3.5内径(mm)80×40×34
スイッチカバー標識 修理中・使用禁止 ECOスイッチカバー 日本緑十字社スイッチカバー標識 修理中・使用禁止 ECOスイッチカバー日本緑十字社
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼材質PMMA(再生アクリル)質量(g)48板厚(mm)アクリル板:2.5表示内容修理中 使用禁止マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5内径(mm)80×40×34
スイッチカバー標識 点検中・送電禁止 ECOスイッチカバー 日本緑十字社スイッチカバー標識 点検中・送電禁止 ECOスイッチカバー日本緑十字社
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼材質PMMA(再生アクリル)質量(g)48板厚(mm)アクリル板:2.5表示内容点検中 送電禁止マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5内径(mm)80×40×34