絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,112件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸コネクタ オス/メス フランジ取り付け、基板実装 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ オス/メス フランジ取り付け、基板実装 丸型同軸コネクタBULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジ取り付け、基板実装●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0213アズワン品番65-7494-25
同軸コネクタ オス/メス エンドランチ 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ オス/メス エンドランチ 丸型同軸コネクタBULGIN
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:エンドランチ●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0215アズワン品番65-7490-32
産業用電源コネクタ 4極 ミニチュア ケーブルマウント パネルマウント BULGIN産業用電源コネクタ 4極 ミニチュア ケーブルマウント パネルマウントBULGIN
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Bulgin 400 シリーズ Buccaneer は、Buccaneer シリーズの中でも最もコンパクトなコネクタ400 シリーズの Buccaneer は、省スペースを必要とする設計に最適です。2.5 kV ac の破壊電圧を備えています ニトリル O リング
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:400●コード番号:208-8189アズワン品番65-7650-60
産業用電源コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 20個入 BULGIN産業用電源コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 20個入BULGIN
179,800税込197,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:Buccaneer 900●コード番号:204-8025アズワン品番65-7580-73
光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入BULGIN
169,800税込186,780
1袋(5個)
7日以内出荷
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意LCタイプコネクタへのフレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●長さ:5m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8004アズワン品番65-7435-64
光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入BULGIN
169,800税込186,780
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:191-8016アズワン品番65-7438-04
光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN光ファイバケーブルアセンブリBULGIN
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8219アズワン品番65-7471-65
光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN光ファイバケーブルアセンブリBULGIN
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ-フレックスインラインファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●長さ:10m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ:6000●コード番号:191-8195アズワン品番65-7466-07
丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 8極 M12 パネルマウントBULGIN
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:208-8135アズワン品番65-7598-90
丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
84,980税込93,478
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:204-7959アズワン品番65-7581-41
丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 6極 M8 パネルマウントBULGIN
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:208-8099アズワン品番65-7531-28
丸型コネクタ 5極 M12 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 5極 M12 パネルマウントBULGIN
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:208-8073アズワン品番65-7532-59
丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
95,980税込105,578
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:204-7982アズワン品番65-7708-36
丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウントBULGIN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:208-8121アズワン品番65-7509-08
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
219,800税込241,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:M12●コード番号:204-7929アズワン品番65-7574-12
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウントBULGIN
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
91,980税込101,178
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:204-7981アズワン品番65-7573-60
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
129,800税込142,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7941アズワン品番65-7572-90
丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
159,800税込175,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:204-7911アズワン品番65-7580-24
ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1袋 5個入 BULGINロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1袋 5個入BULGIN
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8294アズワン品番65-7795-96
ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1箱 1000個入 BULGINロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1箱 1000個入BULGIN
239,800税込263,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
Bulgin 標準ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8148アズワン品番65-7807-45
ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 2個入 BULGINロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 2個入BULGIN
2,798税込3,078
1袋(2個)
7日以内出荷
Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8179アズワン品番65-7800-12
ロータリスイッチノブ 1箱 100個入 BULGINロータリスイッチノブ 1箱 100個入BULGIN
109,800税込120,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●種類:ノブ●コード番号:236-4090アズワン品番65-7792-83
ピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子SA3148/1 1箱 100個入 BULGINピン・ソケットコンタクト メス はんだ端子SA3148/1 1箱 100個入BULGIN
76,980税込84,678
1箱(100個)
7日以内出荷
Bulgin Mini Buccaneer コンタクトは金めっきが施されています。はんだコンタクト
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:2224 →●結線方法:はんだ●シリーズ:SA●併用可能製品:Mini Buccaneer●定格電流:5A●コード番号:204-8157アズワン品番65-7572-91
ピエゾスイッチ 圧電スイッチ 1箱 40個入 BULGINピエゾスイッチ 圧電スイッチ 1箱 40個入BULGIN
809,800税込890,780
1箱(40個)
7日以内出荷
仕様●コンタクト定格電流:1 A●接点構成:SPDT●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●ボタン色:緑, 赤●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:204-8013アズワン品番65-7808-86
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入BULGIN
539,800税込593,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8104アズワン品番65-7808-98
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入BULGIN
539,800税込593,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8095アズワン品番65-7807-46
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
449,800税込494,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Stainless Steel BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 Stainless SteelBULGIN
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8335アズワン品番65-7795-65
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入BULGIN
469,800税込516,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
399,800税込439,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチールBULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8004アズワン品番65-7799-21
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless Steel BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless SteelBULGIN
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8322アズワン品番65-7795-59
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Red Anodised BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Red AnodisedBULGIN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:レッドアノード●コード番号:208-8220アズワン品番65-7798-67
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入BULGIN
529,800税込582,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8099アズワン品番65-7808-97
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 黒BULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8015アズワン品番65-7799-82