絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,112件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インラインヒューズホルダ 10A 250V 1袋 2個入 BULGINインラインヒューズホルダ 10A 250V 1袋 2個入BULGIN
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V●端子タイプ:ねじ●コード番号:208-8269アズワン品番65-8055-40
アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGINアダプタ チーズ 1箱 25個入BULGIN
149,800税込164,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:5ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7951アズワン品番65-7571-95
アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGINアダプタ チーズ 1箱 25個入BULGIN
219,800税込241,780
1箱(25個)
7日以内出荷
Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8115アズワン品番65-7582-50
アダプタ ストレート 1箱 25個入 BULGINアダプタ ストレート 1箱 25個入BULGIN
149,800税込164,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:ストレート●コード番号:204-7965アズワン品番65-7574-50
USBケーブル USB C 取り付け可能 → USB A 1袋 50個入 BULGINUSBケーブル USB C 取り付け可能 → USB A 1袋 50個入BULGIN
759,800税込835,780
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB C (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●USBバージョン:USB 3.2●外被色:黒●コード番号:234-3237アズワン品番65-7364-15
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入 BULGINIECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入BULGIN
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
Bulgin のパネルヒューズ付きインレットへのスナップ式取り付けヒューズは、サイズ 5 x 20 mm のツインヒューズを備えています。ヒューズ 1 個あたりの最大損失は 2.5 W です。最大動作温度: -20 → +70 ℃ ナイロン成形
同軸コネクタ プラグ フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ プラグ フランジマウント 丸型同軸コネクタBULGIN
15,980税込17,578
1個
欠品中
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0219アズワン品番65-7495-41
同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタBULGIN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0240アズワン品番65-7490-33
同軸コネクタ オス/メス エンドランチ 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ オス/メス エンドランチ 丸型同軸コネクタBULGIN
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:エンドランチ●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0199アズワン品番65-7493-44
産業用電源コネクタ 4極 ミニチュア ケーブルマウント パネルマウント 1箱 100個入 BULGIN産業用電源コネクタ 4極 ミニチュア ケーブルマウント パネルマウント 1箱 100個入BULGIN
189,800税込208,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:400●コード番号:204-8043アズワン品番65-7574-54
産業用電源コネクタ 3極 スタンダード ケーブルマウント 1箱 50個入 BULGIN産業用電源コネクタ 3極 スタンダード ケーブルマウント 1箱 50個入BULGIN
449,800税込494,780
1箱(50個)
7日以内出荷
900シリーズBulgin Buccaneer 900シリーズ業務用コネクタ製品各コンタクト数に対応 ケーブル取り付け
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:Buccaneer 900●コード番号:204-8016アズワン品番65-7572-19
光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入BULGIN
159,800税込175,780
1袋(5個)
7日以内出荷
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意LCタイプコネクタへのフレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●長さ:10m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:50/125μm●外被色:アクア●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM3●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-7999アズワン品番65-7471-26
光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN光ファイバケーブルアセンブリBULGIN
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN光ファイバケーブルアセンブリBULGIN
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ-フレックスファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は5 → 450 M、終端処理済みが利用可能 デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●長さ:10m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8197アズワン品番65-7438-03
光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN光ファイバケーブルアセンブリBULGIN
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:5m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:50/125μm●外被色:アクア●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM3●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8221アズワン品番65-7469-04
丸型コネクタ用アダプタ チーズ BULGIN丸型コネクタ用アダプタ チーズBULGIN
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 T スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
丸型コネクタ用アダプタ チーズ BULGIN丸型コネクタ用アダプタ チーズBULGIN
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
119,800税込131,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:204-7980アズワン品番65-7574-71
丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 4極 M8 パネルマウントBULGIN
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:208-8129アズワン品番65-7532-99
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウントBULGIN
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
119,800税込131,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7940アズワン品番65-7582-77
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウントBULGIN
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
丸型コネクタ 16極 M16 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 16極 M16 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
159,800税込175,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:16●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:M 16●コード番号:204-8035アズワン品番65-7573-61
丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
139,800税込153,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:204-7993アズワン品番65-7574-43
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST BULGIN押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPSTBULGIN
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8039アズワン品番65-7799-23
押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT 1箱 500個入 BULGIN押しボタンスイッチ On-On パネルマウント SPDT 1箱 500個入BULGIN
739,800税込813,780
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様●動作特性:On-On●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPDT●パネルのカットアウトサイズ:12.7 x 12.7mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8053アズワン品番65-7825-76
ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入 BULGINロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入BULGIN
239,800税込263,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
Bulgin 8600 シリーズミニチュアロッカースイッチには、適合するインジケータがあります。オン / オフタイプの切り替えが可能です。定格電流は 16 A です 定格電圧は 250 V です
仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8119アズワン品番65-7807-04
ヒューズホルダ 1袋 2個入 BULGINヒューズホルダ 1袋 2個入BULGIN
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
Bulgin ヒューズホルダは、今日の高度な電子機器に要求される保護レベルを提供するように設計されています。PC2 の保護カテゴリが付属しています。ドライバスロットノブ 低プロファイルベゼルです
仕様●種類:ヒューズホルダ●幅:19.5mm●コード番号:208-8143アズワン品番65-7539-83
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1袋 2個入 BULGINパネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1袋 2個入BULGIN
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12.7mm●終端タイプ:リードワイヤー●コード番号:236-4036アズワン品番65-7230-30
ドアマイクロスイッチ 1箱 500個入 BULGINドアマイクロスイッチ 1箱 500個入BULGIN
679,800税込747,780
1箱(500個)
7日以内出荷
Bulgin 冷蔵庫スイッチには、アングルトグルアクチュエータがあります。定格電流は 5 A です。防滴 パネル取り付け
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●接点構成:SPDT●コンタクト定格電流:5 A●末端様式:クイックコネクト●コンタクト材質:真鍮製●ケースの材質:ポリアミド●コード番号:204-8154アズワン品番65-7808-38
ドアマイクロスイッチ 1箱 1000個入 BULGINドアマイクロスイッチ 1箱 1000個入BULGIN
999,800税込1,099,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
Bulgin 3100 シリーズの冷蔵庫ドアスイッチは、従来の冷蔵庫や冷凍庫の用途に最適であるだけでなく、さまざまなドア用途でも使用できます。Terminal 1,2,3 を使用します。防滴 アクチュエータを選択可能
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●接点構成:SPDT●コンタクト定格電流:5 A●末端様式:クイックコネクト●コンタクト材質:真鍮製●ケースの材質:ポリアミド●IP保護等級:IP44●コード番号:204-8120アズワン品番65-7807-44
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 赤BULGIN
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:208-8012アズワン品番65-7800-91
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入BULGIN
689,800税込758,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-7875アズワン品番65-7825-05
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入BULGIN
689,800税込758,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-7878アズワン品番65-7807-36
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
519,800税込571,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8074アズワン品番65-7807-07