絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,112件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
659,800税込725,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7873アズワン品番65-7807-27
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチールBULGIN
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8009アズワン品番65-7814-99
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入BULGIN
469,800税込516,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒BULGIN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8023アズワン品番65-7801-48
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
449,800税込494,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8086アズワン品番65-7807-54
アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGINアダプタ チーズ 1箱 25個入BULGIN
189,800税込208,780
1箱(25個)
7日以内出荷
Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8114アズワン品番65-7571-97
アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGINアダプタ チーズ 1箱 25個入BULGIN
149,800税込164,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7985アズワン品番65-7582-49
IECコネクタ オス パネルマウント 10A 5 x 20mm 1箱 10個入 BULGINIECコネクタ オス パネルマウント 10A 5 x 20mm 1箱 10個入BULGIN
19,980税込21,978
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8067アズワン品番65-7572-18
同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタBULGIN
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス/メス●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0197アズワン品番65-7498-91
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 赤 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 赤BULGIN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:208-8006アズワン品番65-7799-67
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウントBULGIN
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:208-8076アズワン品番65-7598-91
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入BULGIN
479,800税込527,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8169アズワン品番65-7808-74
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
499,800税込549,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8091アズワン品番65-7807-17
丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 17極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
139,800税込153,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:204-7937アズワン品番65-7572-02
ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 5個入 BULGINロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 5個入BULGIN
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8279アズワン品番65-7797-97
同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタBULGIN
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0189アズワン品番65-7494-41
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm BULGINIECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mmBULGIN
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Bulgin 水平モジュール配置ヒューズ付きインレットには 6.3 mm タグが付属します。I/O マーク付きスイッチのオプションがあります。単極スイッチのバリエーション フィルタ付きインレットオプション
仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8151アズワン品番65-7534-73
丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
109,800税込120,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:204-7979アズワン品番65-7574-62
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Red Anodised BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Red AnodisedBULGIN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:レッドアノード●コード番号:208-8319アズワン品番65-7795-62
丸型コネクタ用アダプタ チーズ BULGIN丸型コネクタ用アダプタ チーズBULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
仕様●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:208-8097アズワン品番65-7533-17
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチールBULGIN
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8020軸径(Φmm)25.2厚さ(mm)パネル:max. 8定格電圧(V)12、24DC表示灯の有り無しあり動作特性モーメンタリ機能スイッチ:NCコード208-8020材質(コンタクト)ステンレススチールケーブル長(mm)300動作温度(℃)-25~55アズワン品番65-7800-71スイッチング方式静電容量型抵抗値(MΩ)20供給電圧(V)12DCIP等級IP68、IP69K最大電流(mA)500mA(電圧:5V、12Vまたは24VDCの場合)
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入BULGIN
129,800税込142,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:M12●コード番号:204-7920アズワン品番65-7574-27
光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN光ファイバケーブルアセンブリBULGIN
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラ
仕様●長さ:10m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:191-8178アズワン品番65-7471-28
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Stainless Steel BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Stainless SteelBULGIN
9,598税込10,558
1個
欠品中
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8234アズワン品番65-7798-66
ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入 BULGINロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm 1箱 1000個入BULGIN
319,800税込351,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
Bulgin ミニチュアロッカースイッチには、はんだラグ終端があります。ハウジングはナイロン製です。DPST コンタクト 10 A定格電流
仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.3mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8125アズワン品番65-7807-35
丸型コネクタ 8極 M8 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 8極 M8 パネルマウントBULGIN
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M8●コード番号:208-8105アズワン品番65-7533-33
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1袋 10個入 BULGIN丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1袋 10個入BULGIN
99,980税込109,978
1袋(10個)
7日以内出荷
900シリーズBulgin Buccaneer 900シリーズ業務用コネクタ製品各コンタクト数に対応 ケーブル取り付け
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:32A●定格電圧:600 V ac/dc●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Buccaneer 900●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Min:-40℃●コード番号:842-0064アズワン品番65-7483-03
丸型コネクタ 5極 M12 パネルマウント BULGIN丸型コネクタ 5極 M12 パネルマウントBULGIN
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:フライングリード●シリーズ:M12●コード番号:208-8072アズワン品番65-7533-84
同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタBULGIN
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0226アズワン品番65-7494-23
同軸コネクタ オス/メス エンドランチ 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ オス/メス エンドランチ 丸型同軸コネクタBULGIN
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:エンドランチ●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0198アズワン品番65-7492-05
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
569,800税込626,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7867アズワン品番65-7808-37
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入 BULGINIECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入BULGIN
3,698税込4,068
1袋(2個)
7日以内出荷
ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。UL認定部品、CSA認定、IMQ、SEMKO、VDE10 Aダブルヒューズ使用IEC320プラグ(C14)定格250 V ac / 10 A、6.4 mm (0.25インチ)ブレード終端 20 mmヒューズに対応する連動ヒューズ引き出し
仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8163アズワン品番65-7655-90
アダプタ チーズ 1箱 25個入 BULGINアダプタ チーズ 1箱 25個入BULGIN
169,800税込186,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7955アズワン品番65-7574-29
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless SteelBULGIN
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8221アズワン品番65-7843-28
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入BULGIN
469,800税込516,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8087アズワン品番65-7807-24
同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタ BULGIN同軸コネクタ オス/メス フランジマウント 丸型同軸コネクタBULGIN
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0194アズワン品番65-7493-14