絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,112件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター インレット IEC 6A SPST BULGINフィルター インレット IEC 6A SPSTBULGIN
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
ブランキング カバー IEC コネクタ BULGINブランキング カバー IEC コネクタBULGIN
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
仕様シリーズ:- アクセサリー タイプ:ブランキングカバー 適合製品:IEC コネクタ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド) コネクタ シェルサイズ:-アズワン品番65-1484-67
プラグ シュラウド付き 4WAY 直角 BULGINプラグ シュラウド付き 4WAY 直角BULGIN
4,798税込5,278
1個
欠品中
仕様製品群:汎用 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) ブレークダウン電圧 Vbr:4.2kV コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:3A 種別:プラグ 絶縁抵抗:10000MΩ 材質:ガラス充填 ナイロン 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-20ーC 終端方法:ネジ 定格電圧:250VAC 定格電圧 VAC:250Vアズワン品番65-1351-31
プラグ フランジ 5WAY BULGINプラグ フランジ 5WAYBULGIN
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Buccaneer 900 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:UL 94V-0 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:32A 外部深さ:60mm 外寸 / 高さ:51mm 外部幅:70mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP68 絶縁抵抗:5MΩ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:600V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 動作電圧:600Vアズワン品番65-1351-06
Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 橙 黄 1極オン / オフスイッチ BULGINBulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 橙 黄 1極オン / オフスイッチBULGIN
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 2 AコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 36V dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 橙, 黄ターミナルタイプ = Solder Lug
Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 青 1極オン / オフスイッチ IP67 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 青 1極オン / オフスイッチ IP67BULGIN
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 2 AコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 36V dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 青ターミナルタイプ = Solder LugRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ 19.2mm BULGINBulgin 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ 19.2mmBULGIN
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = 1極オン / オフスイッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 19.2mmパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 2 Aアクチュエータ色 = 赤動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin フィールドRJ45コネクタ Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:オス 8極 オス BULGINBulgin フィールドRJ45コネクタ Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:オス 8極 オスBULGIN
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 30 V ac、42 V dc接合型 = クイックコネクトボディ向き = ストレートシリーズ = PX0ハウジング材質 = ポリエステルコンタクトめっき = 金
Bulgin ハウジング Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:メス 25極 BULGINBulgin ハウジング Buccaneerシリーズ 接触コンタクト:メス 25極BULGIN
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着, はんだ定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 50 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = Standard Buccaneerハウジング材質 = ナイロン動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ケーブルセパレーター & ブッシュ りん青銅、黄銅、ニッケル メタリック BULGINBulgin ケーブルセパレーター & ブッシュ りん青銅、黄銅、ニッケル メタリックBULGIN
429税込472
1個
7日以内出荷
仕様材質 = りん青銅、黄銅、ニッケル色 = メタリック最大バンドル直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ケーブルグランド BULGINBulgin ケーブルグランドBULGIN
419税込461
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBコネクタ (タイプB) USB2.0 オス ポート数:1 BULGINBulgin USBコネクタ (タイプB) USB2.0 オス ポート数:1BULGIN
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス端子方法 = プラグインボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = 2.0定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃シリーズ = USBRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル  USB 2.0 オスミニUSB B → オスUSB A BULGINBulgin USBケーブル USB 2.0 オスミニUSB B → オスUSB ABULGIN
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル  USB 2.0 オスUSB A → オスUSB B BULGINBulgin USBケーブル USB 2.0 オスUSB A → オスUSB BBULGIN
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Bulgin Standard Buccaneer ピンコンタクト (2 → 9ピン用) 圧着端子 BULGINBulgin Standard Buccaneer ピンコンタクト (2 → 9ピン用) 圧着端子BULGIN
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ = 26 → 24 AWGシリーズ = Buccaneer併用可能製品 = BuccannerタイプBコネクタコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Standard Buccaneer ソケットコンタクト (2 → 9ピン用) メス 圧着端子 BULGINBulgin Standard Buccaneer ソケットコンタクト (2 → 9ピン用) メス 圧着端子BULGIN
9,398税込10,338
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 26 → 24 AWG端子方法 = 圧着, はんだシリーズ = 12960併用可能製品 = BuccaneerタイプBコネクタ定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 50 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJコネクタ Cat5e STP Buccaneerシリーズ BULGINBulgin RJコネクタ Cat5e STP BuccaneerシリーズBULGIN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ピンコンタクト 6000/7000 シリーズ サイズ:16、22 オス 圧着端子 BULGINBulgin Buccaneer ピンコンタクト 6000/7000 シリーズ サイズ:16、22 オス 圧着端子BULGIN
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトサイズ = 16, 22ケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 6000併用可能製品 = 丸型コネクタ定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 60 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ピンコンタクト 400/Standard シリーズ オス はんだ端子 シグナル BULGINBulgin Buccaneer ピンコンタクト 400/Standard シリーズ オス はんだ端子 シグナルBULGIN
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズ丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナル長さ = 80mmコンタクトめっき = 金定格電圧 = 125 V ac、125 V dcコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ番号 = SA3348/1RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 6000/7000 シリーズ サイズ:8 メス 圧着端子 BULGINBulgin Buccaneer ソケットコンタクト 6000/7000 シリーズ サイズ:8 メス 圧着端子BULGIN
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 8ケーブルサイズ = 20 → 18 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 6000併用可能製品 = 丸型コネクタ定格電流 = 10Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 277 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 6000/7000 シリーズ サイズ:16、22 メス 圧着端子 BULGINBulgin Buccaneer ソケットコンタクト 6000/7000 シリーズ サイズ:16、22 メス 圧着端子BULGIN
51,980税込57,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 16, 22ケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 6000併用可能製品 = 丸型コネクタ定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 60 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 400 シリーズ メス はんだ端子 シグナル BULGINBulgin Buccaneer ソケットコンタクト 400 シリーズ メス はんだ端子 シグナルBULGIN
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 400 シリーズ サイズ:20 メス 圧着端子 シグナル BULGINBulgin Buccaneer ソケットコンタクト 400 シリーズ サイズ:20 メス 圧着端子 シグナルBULGIN
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ BULGINBulgin ロボットケーブル M8シリーズBULGIN
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Bulgin ロボットケーブル M5シリーズ BULGINBulgin ロボットケーブル M5シリーズBULGIN
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Bulgin ロボットケーブル M12シリーズ BULGINBulgin ロボットケーブル M12シリーズBULGIN
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Bulgin 基板取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm用 カートリッジヒューズ 250V BULGINBulgin 基板取り付けヒューズホルダ 10A 5 x 20mm用 カートリッジヒューズ 250VBULGIN
6,598税込7,258
1袋(5個)
7日以内出荷
材質(本体)PETタイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250キャップタイプスロット定格電流(A)10材質(コンタクト)錫メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応