絞り込み
ブランド
- BULGIN
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,608)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: BULGINのすべての商品

Bulgin 丸型コネクタインサート 2 極
BULGIN¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 2併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタインサート 2 極
BULGIN¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 2併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)
BULGIN¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 16mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dcRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)
BULGIN¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0416/1M00
BULGIN¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, PX0416/3M00
BULGIN¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷ケーブルコネクタ. SMBプラグを収納 配線脱着可能又は配線済み RG-174ケーブル用 パネル取り付けSMBとかん合仕様同軸コネクタタイプ = SMBコネクタ実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = 配線済み適合ケーブル = RG174動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/YL/24
BULGIN¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 400mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/24
BULGIN¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/RD/24
BULGIN¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 2000mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/GN/24
BULGIN¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 100mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/12
BULGIN¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/RD/12
BULGIN¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 2000mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/GN/12
BULGIN¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 100mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, DX1093/GN
BULGIN¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃仕様定格電圧 = 2.2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, DX1091/GN
BULGIN¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃仕様定格電圧 = 2.2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.1V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, DX1093/YL
BULGIN¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃仕様定格電圧 = 2.1V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.1V, 緑, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1119/GN
BULGIN¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続仕様定格電圧 = 2.1Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.1V, 緑, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1118/GN
BULGIN¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続仕様定格電圧 = 2.1Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.1V, 緑, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1117/GN
BULGIN¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続仕様定格電圧 = 2.1Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2.1V, 緑, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1116/GN
BULGIN¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続仕様定格電圧 = 2.1Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2V, 黄, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1119/YL
BULGIN¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続仕様定格電圧 = 2Vライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2V, 赤, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1119/RD
BULGIN¥929税込¥1,0221個7日以内出荷テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続仕様定格電圧 = 2Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2V, 赤, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1118/RD
BULGIN¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続仕様定格電圧 = 2Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2V, 赤, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1117/RD
BULGIN¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続仕様定格電圧 = 2Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 2V, 赤, 実装ホールサイズ:6.1mm, DX1116/RD
BULGIN¥979税込¥1,0771個7日以内出荷テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続仕様定格電圧 = 2Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBコネクタ A, オス to オス ケーブルマウント PXP4040/B/3M00
BULGIN¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。仕様オス/メス = オス to オスUSBタイプ = A結線方法 = 圧着USBバージョン = 2.0接続方向 = ストレート定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, 5ピンソケット → USB A, PXP6043/A
BULGIN¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷765-9700 765-9700 などのコネクタ製品とかん合、最適なシーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタシャーシコネクタ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bシャーシ取り付けコネクタは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。USB 2.0の性能、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速及び高速バス接続、標準ホットプラグ対応4極インターフェイスを備え、シールドA対非シールドBかシールドB対非シールドAのUSBコネクタタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応仕様コネクタ1 = 5ピンソケットコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付けインターフェースUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, Mini USB B → 5ピンヘッダ, PX0443
BULGIN¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様長さ = 108mmコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = 5ピンヘッダUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オス
Bulgin USBケーブル, 5ピンソケット → USB B, PX0843/B
BULGIN¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Bulginのフロントパネル取り付けUSBコネクタ. Bulgin Buccaneerパネル取り付けIP68 USB 2.0コネクタです。USBコネクタはフロントパネルのUSBレセプタクルに取り付け、背面の132 mmのリードに5極圧着ソケットを装備しています。堅牢かつ取り付けが簡単、苛酷な環境に最適で、さまざまなUSB用途に対する便利なソリューションです。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単 132 mmリードに5極圧着ソケット IP68等級のシール構造、接続時EN60529 最大480 Mbpsのデータ転送速度 4極接続、最大定格30 ac 1 ? 難燃性等級: UL94V-0 PVCジャケットケーブル 動作温度: → +70 オプション USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドAタイプ、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0740 612-0740 USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドB、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0762 612-0762 以下と互換 Bulgin PX0840、RS品番: 468-6355 468-6355 ; 468-6349 468-6349 ; 468-6333 468-6333 ; 468-6377 468-6377 ; 841-8730 841-8730 ; 841-8733 841-8733 Bulgin PX0841、RS品番: 841-8746 841-8746 ; 841-8737 841-8737 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、電源アダプタやコンピュータからポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB USB USB Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: リアパネル取り付けとフロントパネル取り付けにはどこに違いがありますか? リアパネル取り付けコネクタは、取り付け時には背面から挿入し、前面でナットにより固定します。フロントパネル取り付けでは、パネルの外側から挿入し、固定します。いずれの方法でも、ダスト 防水シール用にOリングを使用します。 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。仕様長さ = 150mmコネクタ1 = 5ピンソケットコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68ケーブル長(m)150RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, 5ピンソケット → USB A, PX0843/A
BULGIN¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Bulginのフロントパネル取り付けUSBコネクタ. Bulgin Buccaneerパネル取り付けIP68 USB 2.0コネクタです。USBコネクタはフロントパネルのUSBレセプタクルに取り付け、背面の132 mmのリードに5極圧着ソケットを装備しています。堅牢かつ取り付けが簡単、苛酷な環境に最適で、さまざまなUSB用途に対する便利なソリューションです。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単 132 mmリードに5極圧着ソケット IP68等級のシール構造、接続時EN60529 最大480 Mbpsのデータ転送速度 4極接続、最大定格30 ac 1 ? 難燃性等級: UL94V-0 PVCジャケットケーブル 動作温度: → +70 オプション USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドAタイプ、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0740 612-0740 USB = フロントパネル取り付け。パネル前面のシールドB、背面の5極圧着コネクタ RS品番: 612-0762 612-0762 以下と互換 Bulgin PX0840、RS品番: 468-6355 468-6355 ; 468-6349 468-6349 ; 468-6333 468-6333 ; 468-6377 468-6377 ; 841-8730 841-8730 ; 841-8733 841-8733 Bulgin PX0841、RS品番: 841-8746 841-8746 ; 841-8737 841-8737 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、電源アダプタやコンピュータからポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB USB USB Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: リアパネル取り付けとフロントパネル取り付けにはどこに違いがありますか? リアパネル取り付けコネクタは、取り付け時には背面から挿入し、前面でナットにより固定します。フロントパネル取り付けでは、パネルの外側から挿入し、固定します。いずれの方法でも、ダスト 防水シール用にOリングを使用します。 USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。仕様長さ = 150mmコネクタ1 = 5ピンソケットコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68ケーブル長(m)150RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, Mini USB B → Mini USB A, PX0442/2M00
BULGIN¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷IP68、EN60529. ミニUSB B-ミニUSB A. Bulgin Buccaneer 400シリーズ密閉型Mini USB B-Mini USB Aケーブルアセンブリは、Buccaneerシリーズのパネル取り付けUSBコネクタとかん合すると、IP68保護等級となります。. 特長と利点. 28 AWG. IP68等級. 完全オーバーモールド構造. ホットプラグ対応. データ転送速度: 最大480 Mbps. ねじ込みカップリング仕様長さ = 2mコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = Mini USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, USB A → Micro USB B, PXP4040/B/2M00
BULGIN¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネル取り付けシリーズ = 4000ケーブル長(m)2インターフェースUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, Mini USB B → USB A, PX0441/2M00
BULGIN¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷IP68、EN60529. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル. オスminiUSBシールドケーブルは、カスタムパネル設計に最適です。このパネル取り付けケーブルは、工業及び商業用途に最適な低コストケーブルコネクタであるBulgin 400シリーズのケーブルです。 高速なパフォーマンスを提供し、IP68定格の利点も兼ね備えています。これにより、圧力下でケーブルは長期間の耐久性を実現しています。堅牢で頑丈なプラスチック製で、過酷な条件下でも使用でき、0 70 °で完全に動作します。 前面又は背面取り付けのパネル取り付けコネクタが用意されているため、パッチリード線の取り付け時及び接続時に、より多くのセットアップオプションを選択できます。. 特長と利点. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル データ転送速度: 最大480 Mbps 28 AWG 黒 ホットプラグ対応 ねじ込みカップリング 全オーバーモールド構造 IP68等級 オプションの長さ 2 = RS品番: 252-062 252-062 3 = RS品番: 252-444 252-444 4.5 = RS品番: 252-056 252-056 以下で使用可能 メスminiUSB B-5極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0443 RS品番: 252-438 252-438 メスminiUSB B-5極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0446 RS品番: 252-040 252-040 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプB miniUSBコネクタ、MPN: PX0447 RS品番: 252-078 252-078 オスminiUSB AB-6極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0456 RS品番: 467-595 467-595 オスminiUSB AB-6極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0457 RS品番: 467-591 467-591 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプAB miniUSBコネクタ、MPN: PX0458 RS品番: 467-585 467-585 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB ? USB ? USB ? Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。仕様長さ = 2mコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, USB B → USB A, PXP6040/B/3M00
BULGIN¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷765-9797 765-9797 などのコネクタ製品とかん合します。 対応するシーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタケーブルアセンブリ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bケーブルアセンブリは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタケーブルアセンブリは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境でのさまざまなコネクタ用途に適しています。標準ホットプラグ対応4極インターフェイスにより、USB 2.0の性能、1.5~480 Mbsの低速 / 高速バス接続を実現します。さまざまな長さ、及び密閉型A-非密閉型B又は密閉型B-非密閉型A USBコネクタのタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付けケーブル長(m)3インターフェースUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, USB B → 5ピンIDC, PXP6043/B
BULGIN¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷765-9700 765-9700 などのコネクタ製品とかん合、最適なシーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタシャーシコネクタ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bシャーシ取り付けコネクタは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。USB 2.0の性能、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速及び高速バス接続、標準ホットプラグ対応4極インターフェイスを備え、シールドA対非シールドBかシールドB対非シールドAのUSBコネクタタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応仕様長さ = 100mmコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = 5ピンIDCUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付けケーブル長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin USBケーブル, USB B → USB A, PX0840/B/3M00
BULGIN¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = USB Aコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスケーブル長(m)3
Bulgin USBケーブル, USB A → USB B, PX0840/A/2M00
BULGIN¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB Bコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスケーブル長(m)2
Bulgin USBコネクタ A to B PXP6042/A
BULGIN¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷765-9700 765-9700 などのコネクタ製品とかん合、最適なシーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタシャーシコネクタ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bシャーシ取り付けコネクタは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。USB 2.0の性能、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速及び高速バス接続、標準ホットプラグ対応4極インターフェイスを備え、シールドA対非シールドBかシールドB対非シールドAのUSBコネクタタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応仕様USBタイプ = A to BUSBバージョン = 2.0インターフェースUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS012/1 2 パネル
BULGIN¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 120.4 x 23.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS011/1 1 パネル
BULGIN¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 69.9 x 23.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応