カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • トヨタ(32)
  • TRUSCO(16)
  • ダイハツ(7)
  • WIDIN(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • スバル(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • スズキ(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ハーティング(2)
  • グリーンクロス(2)
  • brembo(2)
  • 日野自動車(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「04-1202」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PX0412/02P BULGIN

    PX0412/02P

    BULGIN
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/02P BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/02P

    BULGIN
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 2 極オス丸型フロントパネル取り付けコネクタは、プラグタイプ接続です。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 8 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 注: 対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します はんだコンタクトは別途注文する必要があります特長と利点圧着終端又ははんだ終端 ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 16 mm シールドなし 防水及び防塵 ワイヤゲージは、 20 → 24 AWG の範囲です用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
    仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 16ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX0412/02S BULGIN

    PX0412/02S

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/02S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/02S

    BULGIN
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. パネルプラグ及びソケットシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応