カテゴリ

  • 自動車純正部品(46)
  • 測定用品(40)
  • 制御機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • バイク部品(21)
  • バイク純正部品(20)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 農業機械(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 切削工具(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 機構部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 作業工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 安全標識(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電動工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02-0802」の検索結果

344件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所

    魚地球印精密ヤスリ

    広島ヤスリ製造所(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(8本)
    当日出荷
    非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
    用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
  • スクリーン SRタイプ スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

    スクリーン SRタイプ スモーク

    ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
  • メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μm ADVANTEC

    メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μm

    ADVANTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
    穴径(μm)0.2
  • その他(P4~) SMC

    その他(P4~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ボルトワッシャー 8X20 934020802000 ホンダ

    ボルトワッシャー 8X20 934020802000

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥44税込¥48
    1個
    当日出荷
  • O-リング 9320-20802 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 9320-20802

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
  • ボルト (9YA020) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9YA020)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スペアヘッドナイロン KUKKO(クッコ)

    スペアヘッドナイロン

    KUKKO(クッコ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    無反動ハンマー用替えヘッドです。
    種別無反動ハンマー替用ヘッド材質ナイロン
  • コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(MM-2334)

    サンドビック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強化されたチゼルエッジにより、特に二相ステンレス鋼の加工における工具寿命が向上しています。ステンレス鋼の加工において刃先安定性が得られ、粘着力に対抗するよう最適化されています。
    用途ステンレス鋼、インコネル用。材種2334
  • AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル

    WIDIN
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • コロドリル870 ドリルヘッド(346) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(346)

    サンドビック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
    用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
  • のぼり パイナップル P・O・Pトレーディング

    のぼり パイナップル

    P・O・Pトレーディング
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
  • (MH020)CLIP 三菱ふそう

    (MH020)CLIP

    三菱ふそう
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷
  • ボルト ウイズホール(8A7) 90102-08027 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト ウイズホール(8A7) 90102-08027

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
  • (ME020)STAY 三菱ふそう

    (ME020)STAY

    三菱ふそう
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334 サンドビック

    ドリルヘッド CoroDrill870 GP-4334

    サンドビック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
    用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。材種4334
  • ワッシャ プレート 90202-08022 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート 90202-08022

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ,プレート 90520-20802 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ,プレート 90520-20802

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥839税込¥923
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト ウイズホール(8E6) 90102-08028 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト ウイズホール(8E6) 90102-08028

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
  • スーパースローシンナー ロックペイント

    スーパースローシンナー

    ロックペイント
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(3.785L)
    5日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334 サンドビック

    ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334

    サンドビック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
    用途鋳鉄用。材種3334
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)材質超硬刃数2公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ディープ CR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • ボルトワッシャー 8×20 ホンダ

    ボルトワッシャー 8×20

    ホンダ
    ¥50税込¥55
    1個
    4日以内出荷
  • ボルトワッシャー 8X20 934020802008 ホンダ

    ボルトワッシャー 8X20 934020802008

    ホンダ
    ¥44税込¥48
    1個
    5日以内出荷
  • Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2 BUSICOM(ビジコム)

    Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2

    BUSICOM(ビジコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    BC-BS802D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
    仕様PCS値:0.3色クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式752×480pixelCMOSセンサー落下耐久(m)1.2
  • ボルトワッシャー 8X25 934020802500 ホンダ

    ボルトワッシャー 8X25 934020802500

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥49税込¥54
    1個
    5日以内出荷
  • ボルトワッシャー 8X20 934020802007 ホンダ

    ボルトワッシャー 8X20 934020802007

    ホンダ
    ¥44税込¥48
    1個
    5日以内出荷
  • ボルトワッシャー 8X20 934020802005 ホンダ

    ボルトワッシャー 8X20 934020802005

    ホンダ
    ¥44税込¥48
    1個
    5日以内出荷
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│日本語(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(4枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W010]、SEMI S1-0824[A1-1#16]、GB 2894-2025[1-25]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│簡体字(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W010]、SEMI S1-0824[A1-1#16]、GB 2894-2025[1-25]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト 6カク 8X25 92102080254J ホンダ

    ボルト 6カク 8X25 92102080254J

    ホンダ
    ¥109税込¥120
    1個
    5日以内出荷
  • ボルトワッシャー 8X25 934020802507 ホンダ

    ボルトワッシャー 8X25 934020802507

    ホンダ
    ¥49税込¥54
    1個
    5日以内出荷
  • アイビーガードオートロック ヨツギ

    アイビーガードオートロック

    ヨツギ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    10日以内出荷
    適合支線2.2~135(適合範囲(mm2))色黒質量(g)2300寸法(m)1.1
  • PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(マルチシンボルマーク)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(6枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[W010]、SEMI S1-0824[A1-1#16]、GB 2894-2025[1-25]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応