カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • SMC(109)
  • 三菱電機(72)
  • SIEMENS(50)
  • KTM(49)
  • PMC(47)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • TORRAS(23)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • Aron(アロン化成)(15)
  • AFAM(アファム)(15)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(13)
  • 武藤化学(12)
  • NAKATAKI(12)
  • ダイヤトレンド(11)
  • SATO(サトー)(10)
  • HAKKO(白光)(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(10)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FX3」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac BULGINインラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V acBULGIN
8,198税込9,018
1袋(5個)
欠品中
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なしIP保護等級 = IP66定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac BULGINインラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V acBULGIN
7,998税込8,798
1袋(5個)
7日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なしIP保護等級 = IP66定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 50V ac BULGINインラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 50V acBULGIN
5,498税込6,048
1袋(5個)
7日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし対応ヒューズ径 = 6.3mm定格電圧(V)AC50定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac BULGINインラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V acBULGIN
5,698税込6,268
1袋(5個)
7日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)10
関連キーワード
fx3u特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fx3u