カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • LED LENSER(1)
  • TRUSCO(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • LEPLUS NEXT(594)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(239)
  • LEPLUS(168)
  • SMC(127)
  • 三菱ふそう(103)
  • ホンダ(91)
  • RS PRO(88)
  • SPARKFUN(81)
  • KTM(62)
  • BMW(47)
  • SKF(日本エスケイエフ)(40)
  • サンコー(三甲)(40)
  • Festo(39)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(35)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(35)
  • TPP(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LEP」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/D1 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/D1BULGIN
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤/緑IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcメーカー型番 = MPI002/28/D1接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/AM BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/AMBULGIN
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = アンバーIP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcメーカー型番 = MPI002/28/AM接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/GN BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/GNBULGIN
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP40シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/GNRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP-NO, MPI002/TERM/D5 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP-NO, MPI002/TERM/D5BULGIN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP-NO定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑/青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 @ 24 V dc mAコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TERM/D5RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/RD BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/RDBULGIN
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/RDRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/D4 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/D4BULGIN
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤/青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/D4RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/BL BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/BLBULGIN
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/BLRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/WH BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/WHBULGIN
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/D5 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/D5BULGIN
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑/青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/28/D5接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/D4 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/D4BULGIN
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤/青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcメーカー型番 = MPI002/28/D4接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/BL BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/BLBULGIN
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcメーカー型番 = MPI002/28/BL接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/D1 BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/D1BULGIN
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤/緑IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/D1RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/10 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/10BULGIN
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Bulgin IEC Fused PlugThe Bulgin IEC fused male plug has a vertical arrangement C14 connector and a side fixing snap-in panel mount device. This plug has switched inlets with a double pole, non-illuminated switch. It has a supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs accept all the 5mm x 20mm fuses.Features and BenefitsFused Inlet with 6.3mm (0.25in) blade receptacles Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Tab terminalsApplicationsDomestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drivesCertificationsUL approved CSA certified VDE IMQ SEMKO SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01BULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/RD BULGINBulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MPI002/28/RDBULGIN
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcメーカー型番 = MPI002/28/RD接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応