カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • サンエス(630)
  • RS PRO(597)
  • SICK(151)
  • SIEMENS(111)
  • TRACO POWER(104)
  • SMC(100)
  • フエニックス・コンタクト(80)
  • Baumer(76)
  • AMPHENOL(58)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • omron(オムロン)(26)
  • ハーティング(24)
  • エスコ(22)
  • SOURIAU(20)
  • オムロンヘルスケア(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-8」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin ロボットケーブル 26 AWG PXPシリーズ BULGINBulgin ロボットケーブル 26 AWG PXPシリーズBULGIN
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Bulgin パイロットランプ, 2.2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, DX1091/GN BULGINBulgin パイロットランプ, 2.2V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, DX1091/GNBULGIN
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様定格電圧 = 2.2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ダストキャップ BULGINBulgin ダストキャップBULGIN
629税込692
1個
5日以内出荷
Bulgin Mini Buccaneerアクセサリ. シーリングキャップ、ストレインリリーフ、ケーブルグランド付属のBulgin Mini Buccaneer業務用アクセサリ製品. ストラップ付属キャップがシール性を保持 ケーブルプラグ / ソケットにはグランドナットの代わりにストレインリリーフを備え、5-7 mm及び7-9 mm ODケーブルに対応 3.5 → 5 mm径ケーブル x 1、6 → 8 mm径ケーブル x 1、7 → 9 mm径ケーブル x 1対応のIP68等級ケーブルグランドパック
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/04P/4550 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/04P/4550BULGIN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/03P/5560 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/03P/5560BULGIN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/02P/5560 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/02P/5560BULGIN
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/12S/6065 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/12S/6065BULGIN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 12実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 50.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃コンタクト形状メス(ソケット)RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/10P/6065 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/10P/6065BULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 50.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/08S/6065 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/08S/6065BULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/06P/4550 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/06P/4550BULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/06S/4550 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/06S/4550BULGIN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 - 極数に応じて1 A、5 A及び8 A 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. Q - 推奨される工具はありますか A - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 ; 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます ; 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) Q 他のアクセサリはありますか A - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 ; 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/04S/4550 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/04S/4550BULGIN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 - 極数に応じて1 A、5 A及び8 A 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. Q - 推奨される工具はありますか A - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 ; 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます ; 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) Q 他のアクセサリはありますか A - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 ; 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/12P/6065 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/12P/6065BULGIN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 - 極数に応じて1 A、5 A及び8 A 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. Q - 推奨される工具はありますか A - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 ; 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます ; 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) Q 他のアクセサリはありますか A - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 ; 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 12実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 50.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/08P/6065 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/08P/6065BULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 - 極数に応じて1 A、5 A及び8 A 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. Q - 推奨される工具はありますか A - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 ; 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます ; 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) Q 他のアクセサリはありますか A - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 ; 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/03S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/03SBULGIN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. パネルプラグ及びソケットシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様極数 = 3実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/02S/PC BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/02S/PCBULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シャーシプラグ及びソケット基板実装. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様極数 = 2実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/02P/5560 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/02P/5560BULGIN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/03P/5560 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/03P/5560BULGIN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/02S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/02SBULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. パネルプラグ及びソケットシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/03S/5560 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/03S/5560BULGIN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Bulgin ケーブルカプラBulgin Buccaneer 400 シリーズ 3 極メス丸型インラインフレックスケーブルコネクタは、ソケットタイプの接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 8 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 内容: コネクタ x 6 - 1 バックシェル ケージクランプ クランプナット グランド Oリング特長と利点圧着終端又ははんだ終端 ボディはストレートです ケーブルアウトレットの範囲: 5.5 → 6 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスコネクタとかん合 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 19 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/02S/5560 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/02S/5560BULGIN
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 2 極メス丸型ケーブルコネクタは、ソケットタイプの接続です。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 8 A です。フレックスインラインボディコネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトを備えた頑丈なポリアミド製です。ねじ式コネクタは、ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えたケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合します。特長と利点圧着終端 ボディはストレートです ケーブルアウトレットの範囲: 5.5 → 6 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスにかん合 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 19 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/03S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/03SBULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴
仕様極数 = 3実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/02P BULGINBulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/02PBULGIN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 2 極オス丸型フロントパネル取り付けコネクタは、プラグタイプ接続です。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 8 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 注: 対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します はんだコンタクトは別途注文する必要があります特長と利点圧着終端又ははんだ終端 ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 16 mm シールドなし 防水及び防塵 ワイヤゲージは、 20 → 24 AWG の範囲です用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 16ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4011/08P/5560 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4011/08P/5560BULGIN
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、インラインフレックスケーブルコネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのフレックスインラインケーブルコネクタは、過酷な環境用の頑丈な防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。. 特長と利点:. フレックスケーブルバージョンとかん合 インラインケーブル接続 コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 5.0 A, 8.0Aシリーズ = Buccaneer 4000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/08P/5560 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/08P/5560BULGIN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、フレックスケーブルコネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 この4000シリーズコネクタは熱可塑プラスチック製で、プッシュプル式即時ラッチ機構による高度な環境保護性能を備えています。 Bulgin Buccaneerフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に適しています。. 特長と利点:. インラインフレックス又はパネル取り付けバージョンとかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 5.0 A, 8.0Aシリーズ = Buccaneer 4000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PX0834/B BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PX0834/BBULGIN
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
シールドRJ45プラグ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。 IDC工具については品番 ; 368-9640 368-9640 及び ; 342-4869 342-4869 を参照してください。. PX0834/B 再配線可能ケーブルコネクタ. Bulgin PX0834/B 再配線可能な RJ45 プラグコネクタは、苛酷な環境で高性能 Cat5e イーサネット接続を実現します。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 32 V ac / 42 V dc 、定格電流が最大 1.5 A です。このコネクタはポリエステル製で、クイックコネクトかん合システムを備えているため、過酷な条件で使用しても、安全なクイック接続 / 取り外しが可能です。. 特長と利点. 圧着終端 防塵及び防水性 容易な組み立て 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 全体径は 38.1 mm です 全長は 77.5 mm です シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します ボディはストレートです ケーブルグランド付属 3.5 → 8 mm のケーブル径に対応しています シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 77.5mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, CAT5E, Cat6a, PX0833 BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, CAT5E, Cat6a, PX0833BULGIN
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シールガスケット. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 468-6254 468-6254 を参照してください。また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Bulgin PX0833 RJ45 カプラ. Bulgin PX0833 は、パネルやキャビネットの前面に取り付けるための Cat5e RJ45 コネクタです。この RJ45 カプラを使用すると、パネル又はキャビネットの背後にあるシステムにアクセスでき、 IP68 等級の防水性能も備えています。 PX0833 は、パネルが水や他の物質と接触する可能性がある過酷な環境に最適です。カプラはパネルの つの穴に取り付けられ、コネクタの端をシールするためのシールガスケットが付属しています。 取り付け後、PX0833 カプラの背面には標準パッチコードを接続できます。PX0834 とかん合する Cat5e コネクタと Cat6a コネクタのシリーズがあります。互換性のあるコネクタの詳細については、以下のリストを参照してください。. 特長と利点:. フロントパネル取り付け IP68 防水および防塵等級 シングルホール固定 シールド付きシステム Cat5e又はCat6a準拠 データレート: 最大100 MHz 耐薬品性 難燃性 標準RJ45パッチコードは背面に接続可能 パネルシーリングガスケット付属. 嵌合: PX0836 PX0837 2m ( 468-6254 468-6254 PX0837 3m ( 468-6260 468-6260 PX0837 5m ( 468-6276 468-6276 PX0838 2m ( 468-6282 468-6282 PX0838 3m ( 468-6298 468-6298 PX0834/A ( 468-6305 468-6305 PX0834/A ( 468-6226 468-6226 PX0834/B ( 841-9128 841-9128 Cat5e とは何ですか CAT ケーブルは、コンピュータネットワーキング用途向けに設計されたツイストペアケーブルです。ケーブルが仕様を満たしていることを確認するための基本的な規格で、コンピュータネットワークのインフラストラクチャ配線に適しています。 シールド付きRJ45コネクタとは何ですか? シールド付き RJ45 コネクタは内部に金属製ケースを備え、シールド付きケーブルと併用すると、ケーブルへの信号の干渉を防止します。シールド付きタイプは、長距離で使用する可能性がある用途に適しています。. 用途. RJ45コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、UTPケーブル付きLAN (ローカルエリアネットワーク)セットアップでよく使用されます。このモジュラプラグは、RJ45イーサネットケーブルアセンブリの構築、デバイスやプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。一般的に、ハードワイヤネットワーク接続が必要な場所やサーバーラックで使用されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = CAT5E, Cat6aポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68深さ = 32.95mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, PX0839/90 BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, PX0839/90BULGIN
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングルIP保護等級 = IP68幅 = 38.1mm深さ = 45mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PXP6037/3M00 BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, PXP6037/3M00BULGIN
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
各種コネクタについては ; 765-9794 765-9794 を参照してください。 シーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズRJ45イーサネットパッチコードアセンブリ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのRJ45パッチコードイーサネットシングルエンドアセンブリは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディRJ45イーサネットパッチコード丸型コネクタケーブルアセンブリは、確実なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 30 °のツイストロック. 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付き
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = S-FTP方向 = ストレートIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K長さ = 72.2mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ BULGINBulgin ロボットケーブル M8シリーズBULGIN
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PXP6011/08S/CR/0709 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PXP6011/08S/CR/0709BULGIN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 26ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXP6012/08S/CR BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXP6012/08S/CRBULGIN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールドコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PXP6010/08P/CR/0709 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, PXP6010/08P/CR/0709BULGIN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ 8 コンタクトオス M12 丸型フレックスケーブルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 V ac/dc で、コンタクトあたり最大 10 A の定格電流を備えています。プッシュプルかん合固定ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルは、ポジティブロック機能と、クイック接続 / 取り外し機能を備えています。コネクタシェルは、信号及び電力用途に適したニッケルめっき黄銅コンタクトを備えたポリカーボネート / ポリブチレンテレフタレート( PBT )製このコネクタは、 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズの金属製丸型コネクタと完全に互換性があります。 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ過酷な環境用丸型 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ丸型コネクタは、プッシュ / プルカップリング機構の使いやすさと実績ある環境シーリングを組み合わせた製品です。この丸型コネクタは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディのどちらも同じように使用可能で、USBとイーサネット、信号と主電源のタイプが用意されています。IP66 、 IP68 、及び IP69K 規格に準拠したテスト済みで、ほこりや水の侵入を防ぎ、接続性及びスペースを容易にすることが重要な過酷な環境用途に最適です。 注: 2 極及び 3 極ねじ端子にはコンタクトが取り付けられています その他の製品はすべて別売りです特長と利点ケーブルの対応範囲は 7 mm → 22 mm です 圧着 / はんだ終端 動作温度範囲: -40 → 120 ° C 極性化及び視覚的位置合わせの機能 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き シェルサイズ: 32 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 一般産業用途 HVAC装置 産業オートメーション認定CCC GB / T11918 CSA認定 GB/T11919 IEC IP68 / 69K等級 UL認定
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXM6012/08S/CR BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXM6012/08S/CRBULGIN
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタ ; 765-9860 765-9860 などの製品とかん合します。 シーリングキャップについては品番 ; 765-9971 765-9971 、圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタはフレックスケーブルコネクタ(PXM6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXM6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ニッケルストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/08S/PC BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/08S/PCBULGIN
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 8 極メス丸型フロントパネル取り付けコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタの定格電圧は 125 V ac/dc 、定格電流はコンタクトあたり最大 5 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 注: 対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します はんだコンタクトは別途注文する必要があります特長と利点圧着終端又ははんだ終端 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 動作温度範囲: -40 → 80 ° C PC ピンを取り付け済み シェルサイズ: 19 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵 ワイヤゲージは、 20 → 26 AWG です用途電子機器 産業オートメーション認定IP68等級 IP69K
仕様極数 = 8実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/08S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/08SBULGIN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. パネルプラグ及びソケットシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/08S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/08SBULGIN
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴
仕様極数 = 8実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/08P/6065 BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/08P/6065BULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/08P BULGINBulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/08PBULGIN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. パネルプラグ及びソケットシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応