カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 電気部品その他関連用品(2)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(51)
  • タカチ電機工業(2)
  • ネオフレックス(9)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(16)
  • LAPP(18)
  • 大和電業(1)
  • SKC(1)
  • omron(オムロン)(22)
  • ハーティング(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(25)
  • ハネウェル(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 三桂製作所(4)
  • honeywell(4)
  • ALPHA(3)
  • SMC(2)
  • CKD(2)
  • 日東工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg13.5」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:プラスチック BULGINBulgin ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:プラスチックBULGIN
539税込593
1個
5日以内出荷
Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = プラスチック色 = 黒、グレー、白、黄シリーズ = 6000 Series Buccaneer保護等級 = IP66、IP68、IP69K動作温度 Max = +120℃使用温度範囲 = -40 → → 120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック BULGINBulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチックBULGIN
649税込714
1個
5日以内出荷
また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。
仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 7mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = サーモプラスチック色 = 黒、グレー、白、黄シリーズ = 7000保護等級 = IP66、IP68、IP69Kロックナット付属 = なし動作温度 Max = +120℃個数 = 3代表規格 = RoHS対応芯数 = 1使用温度範囲 = -40 → +120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
2.5変換3.5特集