カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(1)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(152)
  • BMW(140)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(84)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(64)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(25)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • SMC(23)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(20)
  • ホンダ(16)
  • アイオ産業(15)
  • JACKSON(11)
  • 三菱ふそう(10)
  • (10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • 千吉(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • Panaracer(パナレーサー)(8)
  • OVER RACING(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgr」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチールBULGIN
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8020軸径(Φmm)25.2厚さ(mm)パネル:max. 8定格電圧(V)12、24DC表示灯の有り無しあり動作特性モーメンタリ機能スイッチ:NCコード208-8020材質(コンタクト)ステンレススチールケーブル長(mm)300動作温度(℃)-25~55アズワン品番65-7800-71スイッチング方式静電容量型抵抗値(MΩ)20供給電圧(V)12DCIP等級IP68、IP69K最大電流(mA)500mA(電圧:5V、12Vまたは24VDCの場合)
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless SteelBULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8222アズワン品番65-7798-14
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
659,800税込725,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7872アズワン品番65-7807-21
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Stainless Steel BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Stainless SteelBULGIN
9,598税込10,558
1個
予約販売
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8234アズワン品番65-7798-66
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
519,800税込571,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8102アズワン品番65-7808-36
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
559,800税込615,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8097アズワン品番65-7807-51
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
449,800税込494,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチールBULGIN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8004アズワン品番65-7799-21
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
449,800税込494,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8086アズワン品番65-7807-54
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
569,800税込626,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7883アズワン品番65-7825-17
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチールBULGIN
14,980税込16,478
1個
予約販売
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8008アズワン品番65-7815-03
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
499,800税込549,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8091アズワン品番65-7807-17
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
569,800税込626,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7867アズワン品番65-7808-37
タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGINタッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入BULGIN
519,800税込571,780
1箱(60個)
7日以内出荷
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8075アズワン品番65-7808-30
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless Steel BULGINタッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless SteelBULGIN
9,598税込10,558
1個
予約販売
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8321アズワン品番65-7795-64
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ