カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(87)
  • 工進(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • SMC(23)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(21)
  • ホンダ(16)
  • アイオ産業(15)
  • NACHI(不二越)(12)
  • 三菱ふそう(10)
  • JACKSON(10)
  • (10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • Panaracer(パナレーサー)(9)
  • 千吉(9)
  • エスジー工業(9)
  • ROCKY(8)
  • OVER RACING(8)
  • 住まいスタイル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgr」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 Stainless Steel

    BULGIN
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8222アズワン品番65-7798-14
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    729,800税込802,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7872アズワン品番65-7807-21
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Stainless Steel BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 Stainless Steel

    BULGIN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8234アズワン品番65-7798-66
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    569,800税込626,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8102アズワン品番65-7808-36
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    619,800税込681,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8097アズワン品番65-7807-51
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール

    BULGIN
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8020軸径(Φmm)25.2厚さ(mm)パネル:max. 8定格電圧(V)12、24DC表示灯の有り無しあり動作特性モーメンタリ機能スイッチ:NCコード208-8020材質(コンタクト)ステンレススチールケーブル長(mm)300動作温度(℃)-25~55アズワン品番65-7800-71スイッチング方式静電容量型抵抗値(MΩ)20供給電圧(V)12DCIP等級IP68、IP69K最大電流(mA)500mA(電圧:5V、12Vまたは24VDCの場合)
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    619,800税込681,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7867アズワン品番65-7808-37
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    549,800税込604,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    。Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8075アズワン品番65-7808-30
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless Steel BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 Stainless Steel

    BULGIN
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8321アズワン品番65-7795-64
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    499,800税込549,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール

    BULGIN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8004アズワン品番65-7799-21
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    509,800税込560,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8086アズワン品番65-7807-54
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    619,800税込681,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-7883アズワン品番65-7825-17
  • タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ NC IP68 ステンレススチール

    BULGIN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8008アズワン品番65-7815-03
  • タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入 BULGIN

    タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール 1箱 60個入

    BULGIN
    549,800税込604,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
    仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:204-8091アズワン品番65-7807-17
関連キーワード
検出・センサカテゴリ