カテゴリ

  • 作業工具(72)
  • 機構部品(13)
  • 物流用品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • カー用品(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgr 100」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 自在式

    スペーシア(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • 固定キャスター SGR型 ユーエイキャスター

    固定キャスター SGR型

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    17日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
  • パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシア

    パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)

    スペーシア(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5
  • イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車 矢崎化工

    イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車

    矢崎化工(8件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター 差し込み式キャスター 矢崎化工

    イレクター 差し込み式キャスター

    矢崎化工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
    用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。許容荷重(kg)40材質(金具)スチール
  • ジャッキキャスター(足場用キャスター) ナンシン

    ジャッキキャスター(足場用キャスター)

    ナンシン(11件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
    用途ローリングタワーに種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    413SK・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 48.6mm 単管用パイプジョイント(キャスター金具) エスコ

    48.6mm 単管用パイプジョイント(キャスター金具)

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
  • 固定キャスター ナイロン ユーエイキャスター

    固定キャスター ナイロン

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚) 工進

    工進充電式草刈機SGC・SGR用 樹脂ブレード(10枚)

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SGC-180・SGR-1820用 交換用樹脂ブレード(10枚)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)

    歯研平歯車 SGRシリーズ

    KH(基陽)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
    用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在 ゴム車

    ナンシン(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 資源回収ボックスSGR-60 CONDOR(山崎産業)

    資源回収ボックスSGR-60

    CONDOR(山崎産業)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    家庭から出る使用済み食用油リサイクルのための回収ボックス。防災面でも安心なスチール製。投入時の落下音を緩和するクッション材入り
    材質ボディ:スチールアクリル焼付・ABS、内容器:再生PP100%(底部:発砲PVC)幅(mm)500高さ(mm)1130奥行(mm)450容量(L)60
  • 歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車

    歯研平歯車 SGR シリーズ

    協育歯車
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
  • ソフトグルグチェア ルネセイコウ

    ソフトグルグチェア

    ルネセイコウ
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    材質ビニルレザー/スチールパイプ幅(mm)530質量(kg)6.3高さ(mm)720奥行(mm)500キャスターなし肘掛なし座高(mm)455グリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし
  • イレクターパイプ Φ28 ブラック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 ブラック

    矢崎化工(56件のレビュー)
    819税込901
    1セット(5本)
    当日出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    材質プラスチック被覆鉄パイプブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車

    ナンシン(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • セキュアグリップマット 橋本クロス

    セキュアグリップマット

    橋本クロス
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    裏面に滑り止め加工を施した靴底の油や水などの汚れを取るマットです。裏面をラミネート加工しており、油汚れなどが透過せず、毛羽立ちにくい素材を使用。薄型で段差ができない為、フォークリフトや台車などが通る通路にも使用できます。
    用途出入り口での靴底の汚れ取りに。フォークリフト、台車などのタイヤの汚れの侵入防止に。バックヤード、通路の床敷きに。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。厚さ(mm)≦1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) TRUSCO

    輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1缶(100個)
    8日以内出荷
    コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素本体厚さ(mm)約3
  • パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシア

    パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)

    スペーシア
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
    形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 分別回収ボックス CONDOR(山崎産業)

    分別回収ボックス

    CONDOR(山崎産業)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    リサイクルできるパッケージの分別回収に。スーパーをはじめとする流通店舗におすすめします。
    材質ボディ:ボンデ鋼板アクリル焼付一部ABS樹脂、内カゴ:ワイヤPEコーティング、蓋:アクリル板(スモーク)、窓:アクリル板(クリア)、看板:PVC種類分別用色(本体)IV商品タイプ本体
  • デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX100 VII (2100万画素CMOS/光学x8) シューティンググリップキット SONY(ソニー)

    デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX100 VII (2100万画素CMOS/光学x8) シューティンググリップキット

    SONY(ソニー)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    【新開発のイメージセンサーが実現するα9並みの圧倒的なスピードとAF性能】最大60回/秒の演算処理。最高約20コマ/秒のAF/AE追随ブラックアウトフリー撮影。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF (人物/動物)。最大90コマ/秒のワンショット連続撮【ポケットサイズの小型ボディ】24-200mm / F2.8-4.5 ZEISS Vario-Sonnar T レンズ。可動式液晶モニター 上180° / 下90°、 タッチパネル【強化された動画撮影機能】4K HDR 動画記録。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF 4K 。4Kアクティブ手振れ補正。シューティンググリップ(VCT-SGR1相当)
    質量(g)約302(バッテリーNP-BX1、メモリーカードを含む)/約275(本体のみ)画素数(総)約2100万、(有効)約2010万
  • SG R981セラミックベルト 100X915 60# ノートン(サンゴバン)

    SG R981セラミックベルト 100X915 60#

    ノートン(サンゴバン)
    36,980税込40,678
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業トラスコ品番825-2544粒度#60寸法(mm)100×915質量(g)145適合材チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼
  • 測温抵抗体変換器 SGRシリーズ エムティティ(MTT)

    測温抵抗体変換器 SGRシリーズ

    エムティティ(MTT)
    49,980税込54,978
    1個
    33日以内出荷
    測温抵抗体入力信号を各種直流信号に変換します。入力モニタ付き 出力模擬機能付き 入出力仕様は、前面パネル又はPC接続で変更可能
    質量(g)約77(ソケット含まず)取付方式DINレール入力測温抵抗体:Pt100電源電圧(V)AC:100~240出力電流(mA)4~20(許容負荷抵抗750Ω以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルレバー洗面混合水栓 100(クールスタート) Hansgrohe(ハンスグローエ)

    シングルレバー洗面混合水栓 100(クールスタート)

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能クロム適合場所洗面所流量(L/min)5吐水口長さ(mm)119
  • フォーカス シングルレバー 洗面混合水栓100(クールスタート) Hansgrohe(ハンスグローエ)

    フォーカス シングルレバー 洗面混合水栓100(クールスタート)

    Hansgrohe(ハンスグローエ)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能クロム適合場所洗面所流量(L/min)5
  • 標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア

    標準パイプSPS4020アイボリー色

    スペーシア(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    当日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー外径(Φmm)27.5
  • PJー607用差込式キャスターストッパー付きSGRー50Sー28 スペーシア

    PJー607用差込式キャスターストッパー付きSGRー50Sー28

    スペーシア
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    プラジョイント専用差込み式キャスターです。
    用途プラジョイント専用ストッパー付差込み式キャスタートラスコ品番108-2164材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)210車輪幅(mm)20(ストッパーあり)取付高(mm)67耐荷重35daN
  • スピードタフミックリール ムラテックKDS

    スピードタフミックリール

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
    仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)テープ幅(mm)12材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N材質(テープ)ガラス繊維
  • 標準パイプSPS2010 スペーシア

    標準パイプSPS2010

    スペーシア(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
  • パイプシステム用キャスター 固定式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 固定式

    スペーシア
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様固定車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸長(mm)38ストッパーなし適合パイプ外径(Φmm)24キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • スポットライター パイロット

    スポットライター

    パイロット(5件のレビュー)
    92税込101
    1本
    当日出荷
    経済的かつエコな蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。 線幅3.8mmでスタンダートなペン先で色数も豊富、沢山のマーキングをされる書類処理には最適。
    用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート全長(mm)137タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式・インキ補充式最大径(Φmm)12.7インク水性顔料インキグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体エコマーク認定番号17 112 026
  • 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
  • パイプシステム用キャスター 静電防止自在式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 静電防止自在式

    スペーシア
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール車輪幅(mm)20軸長(mm)39ストッパーなし適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108特性静電気防止適合パイプ外径(Φmm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否
  • プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    プラスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業)

    コネクターシステム座金用キャップ CS-492

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23