絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装 リセッタブルヒューズ 3.5A 6V 1.75A 1セット 4000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 3.5A 6V 1.75A 1セット 4000個入BUSSMANN
299,800税込329,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:3.5A●定格電圧:6V●保持電流:1.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8236アズワン品番65-8072-06
表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1袋 10個入BUSSMANN
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8240アズワン品番65-8073-65
管ヒューズ 12A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ 1箱 10個入 BUSSMANN管ヒューズ 12A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ 1箱 10個入BUSSMANN
109,800税込120,780
1箱(10個)
7日以内出荷
ヒューズリンク、LV、12 A、AC 500 V、10 x 38 mm、1332 x 1-12インチ、補助、時間遅延
仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●ULクラス:UL248-14●シリーズ:FNQ●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1350アズワン品番65-8055-34
インラインヒューズホルダ 20A 600V BUSSMANNインラインヒューズホルダ 20A 600VBUSSMANN
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8213アズワン品番65-8071-88
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入BUSSMANN
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナッ
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8218アズワン品番65-8073-96
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 2500個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 2500個入BUSSMANN
179,800税込197,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、5 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8263アズワン品番65-8073-72
管ヒューズ 12A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ BUSSMANN管ヒューズ 12A 10 x 38mm 500V ac タイムラグBUSSMANN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL248-14●シリーズ:FNQ●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1810アズワン品番65-8055-18
表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1袋 10個入BUSSMANN
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8301アズワン品番65-8074-29
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1袋 10個入BUSSMANN
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8279アズワン品番65-8073-82
表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1セット 3000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1セット 3000個入BUSSMANN
199,800税込219,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8272アズワン品番65-8071-30
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0579アズワン品番65-8055-57
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1袋 10個入BUSSMANN
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8299アズワン品番65-8073-61
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
8,898税込9,788
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0568アズワン品番65-8055-84
表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 2.6A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 2.6A 1袋 10個入BUSSMANN
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:2.6A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8287アズワン品番65-8073-98
表面実装 リセッタブルヒューズ 3.5A 6V 1.75A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 3.5A 6V 1.75A 1袋 10個入BUSSMANN
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:3.5A●定格電圧:6V●保持電流:1.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8266アズワン品番65-8072-55
表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1セット 4000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1セット 4000個入BUSSMANN
299,800税込329,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、0.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8230アズワン品番65-8074-25
ノンリセッタブルヒューズ 100mA 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNノンリセッタブルヒューズ 100mA 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann SR-5シリーズCooper Bussmann SR-5シリーズのタイムディレーサブミニチュアヒューズは、理想的な基板ヒューズソリューションで、多種多様な用途で使用できます。国際的に評価されている1次及び2次過電流保護 突入電流に対する優れた耐圧性能 鉛及び
仕様●定格電流:100mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●本体直径:8.5mm●本体高さ:7.6mm●ワイヤ長さ:4.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:769-3198アズワン品番65-8055-13
表面実装 リセッタブルヒューズ 4.9A 6V 1.9A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 4.9A 6V 1.9A 1袋 10個入BUSSMANN
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:4.9A●定格電圧:6V●保持電流:1.9A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8285アズワン品番65-8073-47
表面実装 リセッタブルヒューズ 3.5A 6V 1.75A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 3.5A 6V 1.75A 1袋 10個入BUSSMANN
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:3.5A●定格電圧:6V●保持電流:1.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8247アズワン品番65-8072-12
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
8,298税込9,128
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0570アズワン品番65-8055-63
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入BUSSMANN
199,800税込219,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8228アズワン品番65-8073-62
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 100個入BUSSMANN
279,800税込307,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8224アズワン品番65-8073-46
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入BUSSMANN
8,898税込9,788
1袋(5個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナッ
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8227アズワン品番65-8072-20
表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1セット 1000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1セット 1000個入BUSSMANN
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8300アズワン品番65-8074-39
表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1袋 10個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1袋 10個入BUSSMANN
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8254アズワン品番65-8073-69
表面実装 リセッタブルヒューズ 5A 6V 2.6A 1セット 3000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 5A 6V 2.6A 1セット 3000個入BUSSMANN
199,800税込219,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、2.6 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:5A●定格電圧:6V●保持電流:2.6A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8270アズワン品番65-8073-78
表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1セット 5000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1セット 5000個入BUSSMANN
379,800税込417,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、0.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(5000個入り)●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8238アズワン品番65-8072-35
管ヒューズ 6/10A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ 1箱 10個入 BUSSMANN管ヒューズ 6/10A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ 1箱 10個入BUSSMANN
139,800税込153,780
1箱(10個)
7日以内出荷
ヒューズリンク、LV、0.6 A、AC 600 V、10 x 38 mm、1332 x 1-12インチ、CC、時間遅延、防止タイプ
仕様●定格電流:6/10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:FNQ-R●ヒューズ規格:CSA、CE●コード番号:182-1381アズワン品番65-8055-29
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入BUSSMANN
11,980税込13,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8215アズワン品番65-8074-23
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HVP 480V 1袋 5個入BUSSMANN
14,980税込16,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●シリーズ:HVP●コード番号:225-8229アズワン品番65-8072-19
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0616アズワン品番65-8055-65
インラインヒューズホルダ 20A 600V BUSSMANNインラインヒューズホルダ 20A 600VBUSSMANN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8211アズワン品番65-8073-35
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入BUSSMANN
7,798税込8,578
1袋(10個)
欠品中
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0581アズワン品番65-8055-61
表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1セット 4000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1セット 4000個入BUSSMANN
299,800税込329,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8234アズワン品番65-8072-33
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 1000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 1000個入BUSSMANN
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8303アズワン品番65-8073-88
表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1セット 2500個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1セット 2500個入BUSSMANN
149,800税込164,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:4A●定格電圧:6V●保持電流:2A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8248アズワン品番65-8072-38
インラインヒューズホルダ 20A 250V ac BUSSMANNインラインヒューズホルダ 20A 250V acBUSSMANN
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Cooper Bussmann ヒューズホルダ HFACooper Bussmann 製の HFA シリーズのインラインヒューズホルダは、6.35 mm x 31.8 mm ヒューズのハウジング用に設計されています。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズを簡単に交換できます。 硬質素材製で、フェノール及びアルデヒドから作られた複合樹脂であるフェノール製で、耐久性と難燃性に優れ、高温に耐えることができます(温度定格( RTI ): 150 ℃ 。圧着自体は銅製、スズめっきで長寿命を実現し、16 → 12 AWG 銅ワイヤに対応しています。仕様:IP64 等級で露出部分に適しています。防水性で、定格電圧は 250 V、定格電流は 20 A です。特長と利点:耐熱性、難燃性、フェノール樹脂は UL94 HB に適合 圧着 Terminal 露出した場所での耐水性インラインヒューズホルダは、どのように機能しますかインラインヒューズホルダは、機器ではなくケーブルに取り付けるため、インラインと呼ばれています。ヒューズは通常、交換可能です。ほとんどのヒューズホルダには、ヒューズをすばやく簡単に交換できるように設計された接続システムがあります。簡単に言えば、配線回路にヒューズを保持し、電力過負荷から保護するためのエンクロージャ又はハウジングです。ヒューズ自体により、ワイヤが加熱され、溶けたり、バーンアウトして残りの回路を保護します。用途:インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途: 電気機器およびデバイス 自動車 ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック
仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:250V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●端子タイプ:クイックコネクト●コード番号:849-5591アズワン品番65-8070-39
パネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 30A HP 600V ac 1袋 10個入BUSSMANN
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●シリーズ:HP●コード番号:233-0576アズワン品番65-8055-69
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1箱 800個入 BUSSMANNパネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1箱 800個入BUSSMANN
349,800税込384,780
1箱(800個)
7日以内出荷
仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0615アズワン品番65-8053-86