- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- BUSSMANN
- 3ページ目
3ページ目: BUSSMANNのすべての商品
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8298
アズワン品番65-8074-40
1セット(2000個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:3.8A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8257
アズワン品番65-8073-83
1セット(2500個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 最大周波数:12.4GHz
アズワン品番65-1487-82
1個
¥3,698
税込¥4,068
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔9.52mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:30A 定格電圧:600V
アズワン品番65-1380-84
1個
¥959
税込¥1,055
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔6.35mm ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:30A 定格電圧:300V
アズワン品番65-1380-86
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 定格電圧:300V
アズワン品番65-1380-85
1個
¥519
税込¥571
10日以内出荷