COOLER MASTER

COOLER MASTERのページです。COOLER MASTERは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在73件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニットCOOLER MASTER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット・コンパクトなSFXフォームファクター・ATX 3.1対応・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属・80PLUS GOLD認証取得・SFX-to-ATX変換ブラケット付属・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整・高品質日本製コンデンサ採用・フルモジュラーケーブル・10年保証・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1寸法(mm)100×125×63.5周波数(Hz)入力:50-60規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42出力合計最大:850Wベアリングファン:FDB対応ERP 2014 LOT 3:対応変換効率(%)90% @ TypicalLoad動作温度0~50℃保証期間10年保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush ProtectionコネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)サイズ(mm)ファン:92RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VMTBF(時間)>100,000 hours
<Universal vertical GPU holder kit ARGB>PCIeクイックリリースシステム搭載 ARGB搭載GPU縦挿しホルダー COOLER MASTER<Universal>PCIeクイックリリースシステム搭載 ARGB搭載GPU縦挿しホルダーCOOLER MASTER
10,182税込11,200
1個
9日以内出荷
GPU縦挿しホルダー。一般的なATXケース、MicroATXケースに対応。柔軟性の高いPCIe 4.0 x16対応ライザーケーブルを付属。PCIeクイックリリースシステム搭載。270°の回転可能なARGBライティングストリップ搭載。ツールレスで簡単に調整可能。厚さ最大3スロットまでのグラフィックカードに対応。
<Thermal Pad(1.0 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ1.0mmタイプ COOLER MASTER<Thermal>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ1.0mmタイプCOOLER MASTER
1,073税込1,180
1個
9日以内出荷
用途に合わせて自由にカットできるサーマルパッド。厚さ1.0mmタイプ。ナノ粒子配合で13.3w/mKの熱伝導率により、高温になった機器の急速な冷却を可能。電気を通さず、耐熱性があり硬化しにくいため、安全に使用可能。非毒性&非腐食性。両面接着で機器の表面同士をシームレスに接着。電子機器、マザーボード、各種PCパーツ、ノートPCなど幅広い機器に使用可能。用途に合わせてサイズを自由にカット。厚みの異なる4種類をラインナップ
<Thermal Pad(0.5 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ0.5mmタイプ COOLER MASTER<Thermal>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ0.5mmタイプCOOLER MASTER
800税込880
1個
9日以内出荷
用途に合わせて自由にカットできるサーマルパッド。厚さ0.5mmタイプ。ナノ粒子配合で13.3w/mKの熱伝導率により、高温になった機器の急速な冷却を可能。電気を通さず、耐熱性があり硬化しにくいため、安全に使用可能。非毒性&非腐食性。両面接着で機器の表面同士をシームレスに接着。電子機器、マザーボード、各種PCパーツ、ノートPCなど幅広い機器に使用可能。用途に合わせてサイズを自由にカット。厚みの異なる4種類をラインナップ
<Addressable cable RGB 1-to-5 Cable>アドレサブルRGB対応冷却ファンの増設時に使用することができる3Pin分岐ケーブル COOLER MASTER<Addressable>アドレサブルRGB対応冷却ファンの増設時に使用することができる3Pin分岐ケーブルCOOLER MASTER
2,164税込2,380
1個
9日以内出荷
アドレサブルRGB対応のMasterFanシリーズを増設する際に使用できる、全長58cmの3pin端子5分岐ケーブルです。各社アドレサブルRGB対応マザーボードで、使用することができます。注意事項:3PINアドレサブルRGB端子専用のため、4PIN端子では使用できません。
COOLER MASTER COOLER MASTERCOOLER MASTERCOOLER MASTER
3,073税込3,380
1個
9日以内出荷
デュアルループARGB搭載ケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ。LEDリングの拡張により明るさを向上。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。ブレードを10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。P-Qカーブ(風量-静圧特性曲線)の微調整により、旧モデルを凌ぐ静音性と、風量と静圧の向上を実現。ホワイトモデル。
COOLER MASTER COOLER MASTERCOOLER MASTERCOOLER MASTER
7,164税込7,880
1個
9日以内出荷
デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」。ホワイトモデル3個パック。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。アップグレードされたドライバICにより冷却性を向上し、ファンノイズを低減。ライティングのカスタマイズ可能なLEDコントローラーA1付属
<MasterFan MF120 Halo2 3in1>デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ ブラックモデル3個パック COOLER MASTER<MasterFan>デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ ブラックモデル3個パックCOOLER MASTER
6,891税込7,580
1個
9日以内出荷
デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」。ブラックモデル3個パック。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。アップグレードされたドライバICにより冷却性を向上し、ファンノイズを低減。ライティングのカスタマイズ可能なLEDコントローラーA1付属
COOLER MASTER COOLER MASTERCOOLER MASTERCOOLER MASTER
2,982税込3,280
1個
9日以内出荷
デュアルループARGB搭載ケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ。LEDリングの拡張により明るさを向上。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。ブレードを10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。P-Qカーブ(風量-静圧特性曲線)の微調整により、旧モデルを凌ぐ静音性と、風量と静圧の向上を実現。ブラックモデル。
<ERGOSTAND IV>17インチまでのノートPCに対応 ブルーLED搭載・エルゴノミックデザイン採用ノートPCクーラー COOLER MASTER<ERGOSTAND>17インチまでのノートPCに対応 ブルーLED搭載・エルゴノミックデザイン採用ノートPCクーラーCOOLER MASTER
6,527税込7,180
1個
9日以内出荷
17インチまでのノートPCに対応。人間工学に基づく5段階の角度調節機能。トップ部分はフルメッシュボード採用。140mm静音冷却ファン搭載。本体エッジ部分にブルーLEDストリップを搭載。USB 2.0を4ポート装備しUSBハブとしても機能。USBバスパワーでの動作に対応。滑り止めのストッパー付き
<SickleFlow Edge 120 ARGB 3-Pack Fan Kit>アップグレードされた「SickleFlow」ARGBケースファン 3個パック・ブラックカラーモデル COOLER MASTER<SickleFlow>アップグレードされた「SickleFlow」ARGBケースファン 3個パック・ブラックカラーモデルCOOLER MASTER
6,909税込7,600
1個
9日以内出荷
「SickleFlow」120mm ARGBケースファン3個パック。ブラックカラーモデル。改良されたファンブレードにより、ノイズを抑えながら優れたパフォーマンスを実現。「SickleFlow」の特徴的なラインがフレームデザインに組み込まれ、より一体感のあるデザインに再設計。静音かつ滑らかに動作するループダイナミックベアリング採用。コンパクトで使いやすいA1ミニLEDコントローラー付属
<Mobius 120 Black Edition>ファンブレードの外縁が繋がったリングブレードデザイン採用「Mobius」シリーズ120mmケースファン・ブラックアウトデザインモデル COOLER MASTER<Mobius>ファンブレードの外縁が繋がったリングブレードデザイン採用「Mobius」シリーズ120mmケースファン・ブラックアウトデザインモデルCOOLER MASTER
1,709税込1,880
1個
9日以内出荷
「Mobius」シリーズ120mmケースファン。ブラックアウトデザインモデル。構造を強化し振動を抑えて安定動作を実現させたリングブレード(RBD)設計。厚いオイルコーティングと潤滑を利用したループダイナミックベアリング設計により、安定した性能を実現。密閉されたベアリングにオイルを還流させ、摩擦に対して常に潤滑状態を作り出し、ファンの寿命を延ばす。密閉型の凹面ベアリングが空気や埃の侵入を防ぎ、滑らかな動作を確保
<SickleFlow Edge White 120 ARGB 3-Pack Fan Kit>アップグレードされた「SickleFlow」ARGBケースファン 3個パック・ホワイトカラーモデル COOLER MASTER<SickleFlow>アップグレードされた「SickleFlow」ARGBケースファン 3個パック・ホワイトカラーモデルCOOLER MASTER
7,182税込7,900
1個
9日以内出荷
「SickleFlow」120mm ARGBケースファン3個パック。ホワイトカラーモデル。改良されたファンブレードにより、ノイズを抑えながら優れたパフォーマンスを実現。「SickleFlow」の特徴的なラインがフレームデザインに組み込まれ、より一体感のあるデザインに再設計。静音かつ滑らかに動作するループダイナミックベアリング採用。コンパクトで使いやすいA1ミニLEDコントローラー付属
<Hyper 411 Nano>オールブラックデザイン「Hyper」シリーズ小型空冷CPUクーラー COOLER MASTER<Hyper>オールブラックデザイン「Hyper」シリーズ小型空冷CPUクーラーCOOLER MASTER
3,164税込3,480
1個
9日以内出荷
オールブラックデザイン「Hyper」シリーズ小型空冷CPUクーラー
<MasterBox MB400L>強化ガラスサイドパネル仕様 5.25インチODDベイ搭載 ミニタワーながらも柔軟な拡張性を備えたPCケース COOLER MASTER<MasterBox>強化ガラスサイドパネル仕様 5.25インチODDベイ搭載 ミニタワーながらも柔軟な拡張性を備えたPCケースCOOLER MASTER
8,982税込9,880
1個
9日以内出荷
ヘアライン加工のフロントパネル。フロントパネル側面にメッシュ吸気口を設置。フロントに5.25インチベイ搭載。柔軟に移動できるドライブケージ。さまざまな冷却拡張に対応。最大で344mmまでのグラフィックスカード、166mmまでのCPUクーラー、325mmまでの電源ユニットに対応
<MasterBox MB600L V2>5.25インチ オープンベイ搭載 シンプルミドルタワーケース COOLER MASTER<MasterBox>5.25インチ オープンベイ搭載 シンプルミドルタワーケースCOOLER MASTER
8,164税込8,980
1個
9日以内出荷
ヘアラインフロントパネル。ヘキサゴンロゴデザイン。メッシュ吸気口。5.25インチODDベイ搭載。豊富な冷却オプション。通気性を備えたPSUシュラウド。拡張性の高い内部スペース。着脱式HDDケージ
<Silencio S400>静音型ミニタワーPCケース スチールサイドパネルと強化ガラスサイドパネルの2モデルを展開 COOLER MASTER<Silencio>静音型ミニタワーPCケース スチールサイドパネルと強化ガラスサイドパネルの2モデルを展開COOLER MASTER
16,345税込17,980
1個
9日以内出荷
緻密な調整を施した静音設計。通気性を上げるため、トップパネルの遮音カバーを付属のダストフィルターに交換可能。左右両開き対応フロントスチールパネル。静音冷却ファン搭載。スチールサイドパネル仕様の「Silencio S400」、強化ガラスサイドパネル仕様の「Silencio S400 TG」の2モデルを展開
<Silencio S600>静音型ミドルタワーPCケース スチールサイドパネルと強化ガラスサイドパネルの2モデルを展開 COOLER MASTER<Silencio>静音型ミドルタワーPCケース スチールサイドパネルと強化ガラスサイドパネルの2モデルを展開COOLER MASTER
17,164税込18,880
1個
9日以内出荷
緻密な調整を施した静音設計。通気性を上げるため、トップパネルの遮音カバーを付属のダストフィルターに交換可能。左右両開き対応フロントスチールパネル。静音冷却ファン搭載。スチールサイドパネル仕様の「Silencio S600」、強化ガラスサイドパネル仕様の「Silencio S600 TG」の2モデルを展開
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデル COOLER MASTER<MasterBox>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER
16,800税込18,480
1個
9日以内出荷
背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース。ホワイトモデル
<HAF 700 EVO>システム情報や動画を表示できる液晶ディスプレイ搭載 最大480mmの大型ラジエーターに対応するフルタワーPCケース COOLER MASTER<HAF>システム情報や動画を表示できる液晶ディスプレイ搭載 最大480mmの大型ラジエーターに対応するフルタワーPCケースCOOLER MASTER
71,436税込78,580
1個
9日以内出荷
最大でSSI-EEBマザーボード(E-ATX)に対応。PCIE 4.0対応ライザーケーブル付属&GPU垂直マウント対応。最大480mmの大型水冷ラジエーター対応。着脱式トップパネル。HAF 700 EVO専用 200mm SickleFlow PWM ファン2基標準搭載。PWM/ARGBハブを搭載。ARGB Gen2対応コントローラー付属。システム情報や動画を表示できる液晶ディスプレイ搭載。マルチチャンバーレイアウト。ツールレス設計
<MasterBox 600>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ブラックモデル COOLER MASTER<MasterBox>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ブラックモデルCOOLER MASTER
16,164税込17,780
1個
9日以内出荷
背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース。ブラックモデル
COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・強化ガラスサイドパネル搭載モデル COOLER MASTERCOOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・強化ガラスサイドパネル搭載モデルCOOLER MASTER
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
・ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・左サイドに強化ガラスサイドパネル搭載モデル・光学ドライブやその他デバイスに対応した5.25インチベイを搭載・最大4基の3.5インチHDDと5基の2.5インチSSDに対応し、多彩なストレージ構成を実現可能・最大398mmの大型グラフィックカードに対応・3基の120mmファンを標準装備し、優れたエアフローと温度管理を実現・ゲーミングPCから高性能ワークステーションまで、幅広い構成に対応する柔軟性のある内部レイアウト・製品寸法:477×209×488.5mm(突起物あり)、466×209×478.5mm(突起物なし)
その他製品名:MasterBox CM695 TG寸法(mm)477×209×488.5(突起物あり)466×209×478.5(突起物なし)ブラックサイズミドルタワー容量(L)46.6型番CM695-KG5N-S00対応CPUクーラー:166mm、グラフィックカード:398mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 mmトップ:120 / 240 / 360 mmリア:120mmフィルター(ダスト)トップ/ フロント / ボトム保証期間2年ケーブルマネジメントマネジメント:マザーボードトレイの後ろ:18 - 26 mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:140mm x 2 / 120mm x 2※120mmファン x 2標準搭載トップ:140mm x 2 / 120mm x 3リア:120mm x 1※120mmファン x 1標準搭載素材サイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチールパネル:スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 1 Type A x 2USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C x 13.5 mm Combo x 1対応マザーボードATX / MicroATX / Mini-ITXドライブベイ5.25’’ ODD:13.5’’ HDD:42.5’’ SSD:5電源ユニットATX180mm
COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・スチールサイドパネル搭載モデル COOLER MASTERCOOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・スチールサイドパネル搭載モデルCOOLER MASTER
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
・ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・左サイドにスチールサイドパネル搭載モデル・光学ドライブやその他デバイスに対応した5.25インチベイを搭載・最大4基の3.5インチHDDと5基の2.5インチSSDに対応し、多彩なストレージ構成を実現可能・最大398mmの大型グラフィックカードに対応・3基の120mmファンを標準装備し、優れたエアフローと温度管理を実現・ゲーミングPCから高性能ワークステーションまで、幅広い構成に対応する柔軟性のある内部レイアウト・製品寸法:477×209×488.5mm(突起物あり)、466×209×478.5mm(突起物なし)
その他製品名:MasterBox CM695寸法(mm)477×209×488.5(突起物あり)466×209×478.5(突起物なし)ブラックサイズミドルタワー容量(L)47型番CM695-KN5N-S00対応CPUクーラー:166mm、グラフィックカード:398mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 mmトップ:120 / 240 / 360 mmリア:120mmフィルター(ダスト)トップ/ フロント / ボトム保証期間2年ケーブルマネジメントマネジメント:マザーボードトレイの後ろ:18 - 26 mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:140mm x 2 / 120mm x 2※120mmファン x 2標準搭載トップ:140mm x 2 / 120mm x 3リア:120mm x 1※120mmファン x 1標準搭載素材サイドパネル(左・右):スチールパネル:スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 1 Type A x 2USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C x 13.5 mm Combo x 1対応マザーボードATX / MicroATX / Mini-ITXドライブベイ5.25’’ ODD:13.5’’ HDD:42.5’’ SSD:5電源ユニットATX180mm
COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ホワイトモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易・最大10基のケースファンに対応・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保・最大410mmのグラフィックスカードをサポート・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)・カラー:ホワイト・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)
その他製品名:Elite 681 White寸法(mm)425×285×400(突起部を含む)420×285×380(突起部を除く)ホワイトサイズATX容量(L)48.45型番E681-WHNN-S00対応CPUクーラー:160mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:360 / 280 / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:280 / 240 / 120mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×140mm / 3×120mm※3×120mm ARGB PWM reverse fan標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:2 (最大3)電源ユニット240mmATX
COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ブラックモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ブラックモデルCOOLER MASTER
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易・最大10基のケースファンに対応・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保・最大410mmのグラフィックスカードをサポート・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)・カラー:ブラック・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)
その他製品名:Elite 681寸法(mm)425×285×400(突起部を含む)420×285×380(突起部を除く)ブラックサイズATX容量(L)48.45型番E681-KHNN-S00対応CPUクーラー:160mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:360 / 280 / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:280 / 240 / 120mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×140mm / 3×120mm※3×120mm ARGB PWM reverse fan標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:2 (最大3)電源ユニット240mmATX
COOLER MASTER コンパクト設計空冷CPUクーラー・ホワイトカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER コンパクト設計空冷CPUクーラー・ホワイトカラーモデルCOOLER MASTER
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・「Hyper 612 APEX」ホワイトカラーモデル・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応・自社設計のスーパーコンダクティブ複合ヒートパイプにより冷却性能を向上・トップカバーに洗練されたラインとモダンな仕上げを施し、視覚的な魅力を高めるとともに、カスタマイズの幅を広げる・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上・取り付けやメンテナンスが簡単・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・5年保証・製品寸法:127×114×159mm
その他製品名:Hyper 612 APEX White寸法(mm)127×114×159、(ファン)120×120×25定格電圧(ファン)12 VDC/(電流)0.18A/(消費電力)0.35A (安全電流)/2.16Wベアリング(ファン)Loop Dynamic Bearing型番MAP-T6PN-225PW-CW最大静圧(mmH2O)3.63騒音値(dB)(ファン)30 A (Max)風量(ファン)修正後_属性値回転数(ファン)0-2400 RPM ± 10%コネクタ(ファン)4-Pin (PWM)ソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socketRoHS指令(10物質対応)対応数量(個)(ファン)2
COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ホワイトモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER
8,198税込9,018
1台
7日以内出荷
・シームレスな面取り加工が施されたフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、システムを広角で美しく見せる・コンパクトなMicroATXケースながら、最大360mmのラジエーターに対応・最大9基のケースファンを搭載可能・下から上へと抜けるエアフロー設計により、効率的な熱排出と温度管理を実現・サイド吸気用のリバースブレードファン2基と、リア排気用ファン1基を標準搭載・各ファンにはデイジーチェーン接続用のコネクターを備え、セットアップを簡素化・ファンのARGBはマザーボード同期対応・トップ&ボトムに配置されたメッシュゾーンが、高いエアフローを確保し、冷却効率を最大化・最大425mmサイズのGPU搭載可能・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ホワイト・製品寸法:434×218×414mm(突起部を含む)、430×218×395mm(突起部を除く)
その他製品名:Elite 490 White寸法(mm)434×218×414(突起部を含む)430×218×395(突起部を除く)ホワイトサイズMicroATX容量(L)39.16型番E490-WHNN-S00対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:425mm、(ラジエーター)トップ:360 (Max height 45mm) / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:240 / 120mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×120mm※2×120mm ARGBPWM reverse標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:1電源ユニット250mmATX
COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ブラックモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ブラックモデルCOOLER MASTER
8,198税込9,018
1台
7日以内出荷
・シームレスな面取り加工が施されたフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、システムを広角で美しく見せる・コンパクトなMicroATXケースながら、最大360mmのラジエーターに対応・最大9基のケースファンを搭載可能・下から上へと抜けるエアフロー設計により、効率的な熱排出と温度管理を実現・サイド吸気用のリバースブレードファン2基と、リア排気用ファン1基を標準搭載・各ファンにはデイジーチェーン接続用のコネクターを備え、セットアップを簡素化・ファンのARGBはマザーボード同期対応・トップ&ボトムに配置されたメッシュゾーンが、高いエアフローを確保し、冷却効率を最大化・最大425mmサイズのGPU搭載可能・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX・カラー:ブラック・製品寸法:434×218×414mm(突起部を含む)、430×218×395mm(突起部を除く)
その他製品名:Elite 490寸法(mm)434×218×414(突起部を含む)430×218×395(突起部を除く)ブラックサイズMicroATX容量(L)39.16型番E490-KHNN-S00対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:425mm、(ラジエーター)トップ:360 (Max height 45mm) / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:240 / 120mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×120mm※2×120mm ARGBPWM reverse標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:1電源ユニット250mmATX
COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニットCOOLER MASTER
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
・「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット・超静音「Mobius」ファン搭載・80PLUS Platinum認証取得・ATX 3.1対応・特許取得済みのアルミニウム製放熱型による優れた放熱性能・MasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、PSUの全体的な動作パフォーマンスを監視可能・産業用グレードICチップを搭載し、高品質なパフォーマンスと長期にわたる信頼性を実現・ゼロRPMモードによる低負荷時の静音動作・デュアルカラーコネクタ採用の耐久性の高い12V-2x6ケーブルを2本搭載・長期15年保証・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80 PLUS Platinum【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 16ms適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)180×150×86【ファン】120品名X Silent MAX Platinum 1300規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】1300ベアリング【ファン】LDB型番MPS-D001-AFAP-NBJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 92 @ Typical LoadケーブルATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:3、Peripheral 4 Pin:1、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1保護回路OPP / OVP / OTP / OCP/ SCP / UVP / Surge & Inrush Protection入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:12、Peripheral 4 Pin:4、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1入力電流(A)15 - 7.1動作温度(℃)0 ~ 50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA / BIS, KC (based on region's request.)ファン速度(rpm)2050MTBF(時間)>100,000
COOLER MASTER 「X Silent Edge Platinum」850W電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER 「X Silent Edge Platinum」850W電源ユニットCOOLER MASTER
61,980税込68,178
1台
7日以内出荷
・「X Silent Edge Platinum」850W電源ユニット・ファンレス設計・80PLUS Platinum認証取得・ATX 3.1対応・特許取得済みのアルミニウム製放熱型による優れた放熱性能・自社開発の高機能伝導複合ヒートパイプ技術を実装・MasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、PSUの全体的な動作パフォーマンスを監視可能・産業用グレードICチップを搭載し、高品質なパフォーマンスと長期にわたる信頼性を実現・デュアルカラーコネクタを採用した耐久性の高い12V-2x6ケーブル搭載・長期15年保証・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80 PLUS Platinum【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 16ms適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)180×150×86品名X Silent Edge Platinum 850規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】850型番MPS-8501-AZAP-NBJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 92 @ Typical LoadケーブルATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:3、Peripheral 4 Pin:1、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:1、USB 10P:1、PMBus 5pin:1、External Fan 4Pin:1保護回路OPP / OVP / OTP / OCP/ SCP / UVP / Surge & Inrush Protection入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:12、Peripheral 4 Pin:4、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:1、USB 10P:1、PMBus 5pin:1、External Fan 4Pin:1入力電流(A)9 - 5動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA / BIS, KC (based on region's request.)MTBF(時間)>100,000
COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトモデルCOOLER MASTER
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラー・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現・インフィニティミラー仕様のポンプカバー・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能・カラー:ホワイト
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid Core II 360 White ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)120×120×25、(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ラジエーター)394×119.2×27.2ホワイト消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D36M-A18PA-JW最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:> 35,000 hours、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFM寿命(ファン)> 40,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)3
COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックモデルCOOLER MASTER
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラー・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現・インフィニティミラー仕様のポンプカバー・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能・カラー:ブラック
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid Core II 360 Black ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)120×120×25、(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ラジエーター)394×119.2×27.2ブラック消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D36M-A18PA-J1最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFM寿命(ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)3
COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーホワイトモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーホワイトモデルCOOLER MASTER
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラー・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現・インフィニティミラー仕様のポンプカバー・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能・カラー:ホワイト
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid Core II 240 White ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ファン)120×120×25、(ラジエーター)277×119.2×27.2ホワイト消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D24M-A18PA-JW最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)75.2 CFM (Max)寿命(ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)2
COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックモデルCOOLER MASTER
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラー・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現・インフィニティミラー仕様のポンプカバー・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能・カラー:ブラック
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid Core II 240 Black ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)120×120×25 、(ラジエーター)277×119.2×27.2、(ポンプ)84.5×78.5×59.4ブラック消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D24M-A18PA-J1最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFM寿命(ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)2
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデルCOOLER MASTER
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載・システム情報やカスタムパターンなどを表示可能なPixel LEDパネル搭載・「MasterCTRL」ソフトウェアで表示内容のカスタマイズも可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ホワイト
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II Pixel LED White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5消費電力ポンプ:3.84 W型番MLX-D36M-A25SZ-PW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFMディスプレイサイズ:85.0×79.2×16 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pin解像度:28×26 px (556 px)Orientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.5 A安全電流:5.0 A消費電力:2 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデルCOOLER MASTER
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動の「SickleFlow Edge 360 ARGB」ファン搭載・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ホワイト
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-LW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデルCOOLER MASTER
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ホワイト
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-VW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMファン(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm Wire Length:1000 mm速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)静圧(最大):2.8 mmH2O騒音値(最大):36 dB(A)MTTF:> 50,000 hoursベアリング:Loop dynamic bearingコネクター:4-Pin PWM定格電圧:12 VDC定格電流:0.15 A安全電流:0.25 A消費電力:1.8 Wメーカー保証:3 yearsRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデルCOOLER MASTER
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ブラック
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-V1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMファン(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm Wire Length:1000 mm速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)静圧(最大):2.8 mmH2O騒音値(最大):36 dB(A)MTTF:> 50,000 hoursベアリング:Loop dynamic bearingコネクター:4-Pin PWM定格電圧:12 VDC定格電流:0.15 A安全電流:0.25 A消費電力:1.8 Wメーカー保証:3 yearsRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデルCOOLER MASTER
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ブラック
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-L1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル COOLER MASTERCOOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデルCOOLER MASTER
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー・360mmモデル・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載・システム情報やカスタムパターンなどを表示可能なPixel LEDパネル搭載・「MasterCTRL」ソフトウェアで表示内容のカスタマイズも可能・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け・カラー:ブラック
仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II Pixel LED材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5消費電力(ポンプ)3.84 W型番MLX-D36M-A25SZ-P1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×16 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pin解像度:28×26 px (556 px)Orientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.5 A安全電流:5.0 A消費電力:2 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8