COOLER MASTER7日以内出荷
・「Hyper 612 APEX」ホワイトカラーモデル。・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応。・自社設計のスーパーコンダクティブ複合ヒートパイプにより冷却性能を向上。・トップカバーに洗練されたラインとモダンな仕上げを施し、視覚的な魅力を高めるとともに、カスタマイズの幅を広げる。・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上。・取り付けやメンテナンスが簡単。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証。・製品寸法:127×114×159mm
その他製品名:Hyper 612 APEX White寸法(mm)127×114×159、(ファン)120×120×25定格電圧(ファン)12 VDC/(電流)0.18A/(消費電力)0.35A (安全電流)/2.16Wベアリング(ファン)Loop Dynamic Bearing型番MAP-T6PN-225PW-CW最大静圧(mmH2O)3.63騒音値(dB)(ファン)30 A (Max)風量(ファン)修正後_属性値回転数(ファン)0-2400 RPM ± 10%コネクタ(ファン)4-Pin (PWM)ソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socketRoHS指令(10物質対応)対応数量(個)(ファン)2