カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • COOLER MASTER
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • MICROCHIP(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • エスコ(1)
  • EPSON(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • ロジクール(1)
  • Seeed Studio(1)
  • アイネックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-002e10」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COOLER MASTER 「X Silent Edge Platinum」850W電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER 「X Silent Edge Platinum」850W電源ユニットCOOLER MASTER
61,980税込68,178
1台
7日以内出荷
・「X Silent Edge Platinum」850W電源ユニット・ファンレス設計・80PLUS Platinum認証取得・ATX 3.1対応・特許取得済みのアルミニウム製放熱型による優れた放熱性能・自社開発の高機能伝導複合ヒートパイプ技術を実装・MasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、PSUの全体的な動作パフォーマンスを監視可能・産業用グレードICチップを搭載し、高品質なパフォーマンスと長期にわたる信頼性を実現・デュアルカラーコネクタを採用した耐久性の高い12V-2x6ケーブル搭載・長期15年保証・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80 PLUS Platinum【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 16ms適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)180×150×86品名X Silent Edge Platinum 850規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】850型番MPS-8501-AZAP-NBJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 92 @ Typical LoadケーブルATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:3、Peripheral 4 Pin:1、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:1、USB 10P:1、PMBus 5pin:1、External Fan 4Pin:1保護回路OPP / OVP / OTP / OCP/ SCP / UVP / Surge & Inrush Protection入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:12、Peripheral 4 Pin:4、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:1、USB 10P:1、PMBus 5pin:1、External Fan 4Pin:1入力電流(A)9 - 5動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL/TUV/CE/FCC/BSMI/CCC/EAC/RCM/UKCA/BIS/KC (based on region's request.)MTBF(時間)>100,000
COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニットCOOLER MASTER
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
・「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット・超静音「Mobius」ファン搭載・80PLUS Platinum認証取得・ATX 3.1対応・特許取得済みのアルミニウム製放熱型による優れた放熱性能・MasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、PSUの全体的な動作パフォーマンスを監視可能・産業用グレードICチップを搭載し、高品質なパフォーマンスと長期にわたる信頼性を実現・ゼロRPMモードによる低負荷時の静音動作・デュアルカラーコネクタ採用の耐久性の高い12V-2x6ケーブルを2本搭載・長期15年保証・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80 PLUS Platinum【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 16ms適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)180×150×86【ファン】120品名X Silent MAX Platinum 1300規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】1300ベアリング【ファン】LDB型番MPS-D001-AFAP-NBJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 92 @ Typical LoadケーブルATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:3、Peripheral 4 Pin:1、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1保護回路OPP / OVP / OTP / OCP/ SCP / UVP / Surge & Inrush Protection入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:12、Peripheral 4 Pin:4、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1入力電流(A)15 - 7.1動作温度(℃)0 ~ 50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL/TUV/CE/FCC/BSMI/CCC/EAC/RCM/UKCA/BIS/KC (based on region's request.)ファン速度(rpm)2050MTBF(時間)>100,000
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ