ブランド: COOPER BUSSMANNすべて解除
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 315mA 250V ac COOPER BUSSMANN 7日以内出荷
仕様 定格電流 = 315mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm 種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 定格電圧(V) 250AC 定格電流(A) 0.315 遮断電流(A) 35(@250VAC) リード線 有 サイズ(mm) Φ8.5×8.1
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA 250V ac COOPER BUSSMANN 7日以内出荷
仕様 定格電流 = 250mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm 種類 基板用ヒューズ 定格電圧(V) 250AC 定格電流(A) 0.25 遮断電流(A) 35(@250VAC) リード線 有 サイズ(mm) Φ8.5×8.1 取付方式 表面実装
Cooper Bussmann ヒューズプーラー COOPER BUSSMANN 7日以内出荷
仕様 ヒューズタイプ = NH最小ヒューズサイズ = 00最大ヒューズサイズ = 3ヒューズサイズ範囲 = 00 → 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
Cooper Bussmann ニュートラルリンク 90mm COOPER BUSSMANN 7日以内出荷
仕様 ヒューズタイプ = F2定格電流 = 63A高さ = 90mm幅 = 55mm長さ = 29.1mm中心固定 = 67.9mmシリーズ = ENS 種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 550AC 定格電流(A) 63 サイズ(mm) 29.1×55×90 RoHS指令(10物質対応) 対応
Cooper Bussmann ヒューズクリップ 1インチ用 COOPER BUSSMANN 7日以内出荷
仕様 ヒューズサイズ = 1インチヒューズタイプ = カートリッジクリップ材質 = ニッケルメッキ-銅幅 = 17.3mm長さ = 25.4mm高さ = 34.8mm サイズ(mm) 25.4×17.3×34.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 550V ac COOPER BUSSMANN 7日以内出荷
仕様 ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F2●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠 種類 ヒューズホルダ 取付方式 DINレール取付 定格電圧(V) 550AC 定格電流(A) 63
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V ac COOPER BUSSMANN 7日以内出荷
仕様 ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠 種類 ヒューズホルダ 取付方式 DINレール取付 定格電圧(V) 550AC 定格電流(A) 32
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 660V ac COOPER BUSSMANN 7日以内出荷
仕様 防振:あり●ヒューズサイズ:A1●定格電流:20A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213 種類 ヒューズホルダ 取付方式 DINレール取付 定格電圧(V) 690AC 定格電流(A) 20
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 550V ac COOPER BUSSMANN 7日以内出荷
仕様 ヒューズサイズ:E1●定格電流:20A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:E1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠 種類 ヒューズホルダ 定格電圧(V) 550AC 定格電流(A) 20 取付方式 DINレール取付
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V ac COOPER BUSSMANN 7日以内出荷
仕様 防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213 種類 ヒューズホルダ 取付方式 DINレール取付 定格電圧(V) 690AC 定格電流(A) 200