26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ヒューズホルダ 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)ほか
87,980 税込96,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30Ac●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)32
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)80DC 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様防振:あり●ヒューズサイズ:A1●定格電流:20A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)20
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●シリーズ:NH Base 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D) 定格電流(A)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)200
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:NH1, NH2●定格電流:250 A, 400 A●シリーズ:SD 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690 定格電流(A)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F2●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)63
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:E1●定格電流:20A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:E1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)20 取付方式DINレール取付
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電流(A)32 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:NH00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:3●基準適合:IEC 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D) 定格電流(A)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:2●端子タイプ:ワイヤ 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電流:63A●定格電圧:1.2 kV ac, 750 V dc 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)1200AC/750DC 定格電流(A)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:NH4●定格電流:1.25kA●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:PBT●シリーズ:NH Base 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)1250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●定格電圧:1 kV dc, 1.5 kV dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PBT●シリーズ:SD 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690 V ac, 750 V dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ長:51mm 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690 定格電流(A)50 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様定格電流:20A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A●定格電圧:600 V, 690 V●極数:3●インジケータ付:あり●端子タイプ:ねじ 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600(UL)/690(IEC) 定格電流(A)30(UL)/32(IEC) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様定格電流:400A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690 定格電流(A)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519,800 税込571,780
7日以内出荷

仕様定格電流:100A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)100 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)