絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(20,596)
  • エスコ(6,212)
  • ノーブランド(1,757)
  • TRUSCO(642)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(637)
  • 若井産業(489)
  • 廣杉計器(448)
  • OHSATO(大里)(408)
  • 八幡ねじ(352)
  • サンコーテクノ(337)
  • ヤマヒロ(281)
  • (274)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(261)
  • 九飛勢螺(254)
  • 日産ネジ(236)
  • WAKI(和気産業)(195)
  • 日本パワーファスニング(190)
  • 冨士精密(168)
  • ユニカ(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
平ナット ニューストロング販売平ナットニューストロング販売(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
用途ボルトの緩み止め。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
フランジナット(インチサイズ) ニューストロング販売フランジナット(インチサイズ)ニューストロング販売
1,290税込1,419
1個
当日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45C仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
座付球面 フランジナット ニューストロング販売座付球面 フランジナットニューストロング販売
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ナット ネジ ニューストロング販売ナット ネジニューストロング販売
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
用途治具本体の締め付け作業に。
球面座金(上下1組) ニューストロング販売球面座金(上下1組)ニューストロング販売
549税込604
1個
当日出荷
大型の加工物で傾斜があり、クランプする際に使用出来ます。
用途クランプ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) ニューストロング販売スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)ニューストロング販売
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
●精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。●傾斜9度まで対応可能です。●ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
用途●ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。●平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9540RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売
899税込989
1個
当日出荷
●大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。
用途●クランプ作業に。トラスコ品番837-9168RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンサイズワッシャー ニューストロング販売ダウンサイズワッシャーニューストロング販売
799税込879
1個
当日出荷
ボルトとクランプの溝巾が合わない時に最適です。 ガイド付きで溝巾に対し 中心でクランプができます。
用途機械加工工具クランプ用、フライス・マシニング加工用
クランプリセットボルト ニューストロング販売クランプリセットボルトニューストロング販売
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
クランプ受金 ニューストロング販売クランプ受金ニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
スクリューサポート上面の面積が小さい場合使用します。 押さえクランプの幅がスクリューサポートの受皿より広い時に使用します。
用途クランプの受皿に材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げセット内容単品ダボ径(Φmm)11×10
C型ワッシャー 20ミリ用 ニューストロング販売C型ワッシャー 20ミリ用ニューストロング販売
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ外径(Φmm)80厚さ(mm)10仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9763質量(g)300適合ボルト径M20割幅(mm)21
C型ワッシャー 12ミリ用 ニューストロング販売C型ワッシャー 12ミリ用ニューストロング販売
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9318質量(g)150割幅(mm)13
C型ワッシャー 10ミリ用 ニューストロング販売C型ワッシャー 10ミリ用ニューストロング販売
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ外径(Φmm)40厚さ(mm)8仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9316質量(g)65適合ボルト径M10割幅(mm)11
C型ワッシャー 16ミリ用 ニューストロング販売C型ワッシャー 16ミリ用ニューストロング販売
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9320質量(g)200割幅(mm)17
スイベルアライニングボルト ニューストロング販売スイベルアライニングボルトニューストロング販売
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
平ナット ニューストロング販売平ナットニューストロング販売(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の固定作業に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)
平ナット(インチサイズ) ニューストロング販売平ナット(インチサイズ)ニューストロング販売
439税込483
1個
当日出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途加工物クランプ用材質S45C
ヘビーナット(インチねじ) ニューストロング販売ヘビーナット(インチねじ)ニューストロング販売
399税込439
1個
3日以内出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途加工物クランプ用材質S45C
ネオロン紐 ニューストロング販売ネオロン紐ニューストロング販売
1,898税込2,088
1本
当日出荷
スポンジのシール紐でとても柔らかいですが熱に弱いです。ネオロンの紐です。Φ3の大きさになります。吸チャックボーイに使用します。
用途吸チャックボ-イ用。トラスコ品番119-7075セット内容単品材質クロロプレングム長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3グリーン購入法適合