超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30mイノアック翌々日出荷
無臭、低環境負荷のクリーン素材です。
耐熱性・タック性(吸着)に優れています。
微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。
加工しやすいです。
用途断熱対策厚さ(mm)1長さ(m)30幅(mm)450材質アクリルフォームトラスコ品番759-0237色白質量(g)162使用温度範囲(℃)-20~80
超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30mイノアック翌々日出荷
無臭、低環境負荷のクリーン素材です。
耐熱性・タック性(吸着)に優れています。
微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。
加工しやすいです。
用途断熱対策厚さ(mm)1長さ(m)30幅(mm)900材質アクリルフォームトラスコ品番759-0245色白質量(g)324使用温度範囲(℃)-20~80
発泡ウレタンろ過シートイノアック(5件のレビュー)当日出荷
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン色黒使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付きイノアック(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青イノアック3日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000色青圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
カームフレックスF-2 片面粘着付イノアック当日出荷
空気振動の音を吸音します。
軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0212
カームフレックスF-4 片面粘着付イノアック(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0213
カームフレックスF-4LF 片面粘着付イノアック当日出荷
空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0214
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒イノアック(2件のレビュー)3日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000色黒圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
バソテクトG 1200×1250イノアック当日出荷
優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
用途工場の防音・断熱対策。幅(mm)1200長さ(mm)1250材質メラミン樹脂色グレー使用温度範囲(℃)0~150
マイクロセルウレタンPORON 黒イノアック当日出荷から9日以内出荷
圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]色黒
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレーイノアック(1件のレビュー)3日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000色グレー圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着なしイノアック当日出荷
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)5長さ(m)15使用温度(℃)安全:マイナス10~60
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3