素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) (35) カテゴリ: ねじ・ボルト・釘/素材ブランド: RS PROすべて解除
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO 7日以内出荷
フォーム = フラットバー材料 = 真鍮長さ = 500mm幅 = 1インチ材質グレード = CZ121/CW614N高さ = 1/4インチ許容誤差 - 長さ = ± 2mm密度 = 8.47g/cm3RS PRO V19
メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 0.5mm RS PRO 7日以内出荷
RS PRO V20
仕様 長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 0.5mm密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°c RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm RS PRO 7日以内出荷
RS PRO V20
仕様 材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 2m幅 = 500mm厚さ = 25mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
RS PRO ニトリル 断熱シート, 6m x 1000mm RS PRO 7日以内出荷
RS PRO V20
仕様 材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 6m幅 = 1000mm厚さ = 19mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO 7日以内出荷
RS PRO V20
仕様 フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 1 1/2インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB適合 = ベアリング, 高荷重ギヤ, ポンプ, バルブ, ウォームホイールg/cm3 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm RS PRO 7日以内出荷
RS PRO V20
仕様 材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 2m幅 = 500mm厚さ = 13mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO 7日以内出荷
RS PRO V20
仕様 フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 1 1/4インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB熱伝導率 = 47W/mK RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm 白, 80mm径 RS PRO 7日以内出荷
RS PRO V20
仕様 カラー = 白長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応) 対応
金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO 7日以内出荷
RS PRO V20
仕様 フォーム = 角棒材料 = キースチール長さ = 330mmロッド径 = 12mm幅 = 12mm材質グレード = 080A40高さ = 12mm引張強度 = .550MPa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK
RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm RS PRO 7日以内出荷
RS PRO V20
仕様 材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 2m幅 = 500mm厚さ = 9mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
RS PRO ニトリル 断熱シート, 11 m2 x 1000mm RS PRO 7日以内出荷
RS PRO V20
仕様 材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 11 m2 幅 = 1000mm厚さ = 13mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm RS PRO 7日以内出荷
RS PRO V20
仕様 材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 2m幅 = 500mm厚さ = 19mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO 7日以内出荷
RS PRO V20
仕様 フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 1インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB熱伝導率 = 47W/mK RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO, ポリイミド(PI)ロッド, ポリイミド, 250mm 茶, 13mm径 RS PRO 7日以内出荷
カラー = 茶長さ = 250mm材料 = ポリイミドフォーム = ロッドロッド径 = 13mm密度 = 1.38g/cm3衝撃強度 = 9.8kJ/m2引張強度 = 118 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃熱伝導率 = 0.22W/mKRS Pro ブラウンポリイミド PI ロッド、 250 mm x 13 mm 径この茶色のポリイミド PI ロッドは、熱的及び機械的に多大な負荷に耐えることができ、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。精密に機械加工して厳密な公差を実現し、さまざまな目的に合わせて正確に構成できます。 ポリイミドは、卓越した耐久性により、他の材質よりも多くの利点を備えています。摩耗、放射線、熱に対する耐性に優れたこのロッドは、最高 +300 ° C の過酷で高温な環境で長時間使用できます固有の難燃性により、 UL 94 V-0 に分類されています。つまり、 10 秒後に燃焼が停止します。このロッドは、ショア D の硬度( 90 )、衝撃強度( 9.8 kJ/ m 2 )、クリープ(低)を実現して、頑丈さと剛性を長期間持続させています。 RS PRO RS Pro シリーズの厳格な規格に準拠していることを確認済みで、この製品は安全で信頼性が高くなっています。摩擦リング、絶縁体、スイッチ部品などの幅広い用途に最適です。特長と利点.ブラウンロッド .ポリイミド( PI )製 .長さ 250 mm .ロッド径 13 mm .密度は 1.38 g/cm 3 . 9.8 kJ/ m 2 の衝撃強度 .引張強度は 118 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級により燃焼が阻止されます 10 秒 .最大動作温度は +300 ° C です . 6.1% の長さ .ショア D の硬度は 90 です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 300mm x 245mm x 20mm RS PRO ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1セット(1個)
7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex®< Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラーベージュ、長さ300mm、幅245mm、厚さ20mm、材料ピーク、ラミネート加工なし、密度1.32g/cm3、引張強度95 MPa、硬さロックウェル硬さ スケールM 99、燃焼性評価UL 94 V-0、吸水0.5%、動作温度 Max+260℃、伸長25% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 300mm x 245mm x 16mm RS PRO ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(1個)
7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex®< Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラーベージュ、長さ300mm、幅245mm、厚さ16mm、材料ピーク、ラミネート加工なし、密度1.32g/cm3、引張強度95 MPa、硬さロックウェル硬さ スケールM 99、燃焼性評価UL 94 V-0、吸水0.5%、動作温度 Max+260℃、伸長25% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 40mm径 RS PRO 7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径 RS PRO 7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 16mm RS PRO 7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 16mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 300mm x 245mm x 8mm RS PRO 7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex®< Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラーベージュ、長さ300mm、幅245mm、厚さ8mm、材料ピーク、ラミネート加工なし、密度1.32g/cm3、引張強度95 MPa、硬さロックウェル硬さ スケールM 99、燃焼性評価UL 94 V-0、吸水0.5%、動作温度 Max+260℃、伸長25% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 20mm RS PRO 7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 20mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 12mm RS PRO 7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 12mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 50mm径 RS PRO 7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 25mm径 RS PRO 7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 20mm径 RS PRO 7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex®; Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 30mm径 RS PRO 7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.32g/cm3衝撃強度 = 7.5kJ/m2引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 300mm x 245mm x 10mm RS PRO 7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex®< Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ®; Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラーベージュ、長さ300mm、幅245mm、厚さ10mm、材料ピーク、ラミネート加工なし、密度1.32g/cm3、引張強度95 MPa、硬さロックウェル硬さ スケールM 99、燃焼性評価UL 94 V-0、吸水0.5%、動作温度 Max+260℃、伸長25% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 10mm RS PRO 7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 10mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 8mm RS PRO 7日以内出荷
寸法はすべて概算です。Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様 カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 8mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートです 優れた機械的強度と性能により、一般的に電気絶縁体として使用される RS Pro FR4 エポキシガラス断熱シートのシリーズをご紹介します。FR4 エポキシガラスは、ガラス繊維布とエポキシ樹脂 Binder でできた複合材で、幅広い用途に適した強力な難燃性絶縁体を形成します。 特長と利点: この RS Pro エポキシガラス断熱シートは、すでに存在します NEMA グレードの FR4 特性を提供するように特別に設計されています このシートは、エポキシ樹脂 Binder とガラス繊維の織物を組み合わせたことにより、優れた機械的強度と性能を発揮すると同時に、卓越した熱 / 電気絶縁体となっています 材料特性は、腐食性にさらされる環境への適合性が高く、難燃性と自消性を備えています シートサイズ: 420 mm x 297 mm シート厚: 0,2 mm 用途: RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。 規格および認定: NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KV RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様 材料 = エポキシガラス動作温度 Max = +130℃長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 0.2mm密度 = 1.85g/cm3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.343W/mKカラー = 緑 RoHS指令(10物質対応) 対応
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品 ページ: 1/ 3