M12 スプリングワッシャーエスコ(1件のレビュー)当日出荷
エスコ品番EA949WG-12材質鉄厚さ(mm)3種類スプリングワッシャー内径(Φmm)12.2呼びM12外径(Φmm)21.5表面処理ユニクローム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
M12 ナットパックエスコ翌日出荷
呼び径M12材質鉄(クロメート)ピッチ(mm)1.75(並目)エスコ品番EA949GC-12表面処理クロメートねじの呼びM12
M12 [フラット型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-14材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)エスコ当日出荷
エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
M12 [球面型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-24材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19寸法E(mm)R30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
M12x81mm ジョイントナットエスコ翌日出荷
エスコ品番EA948EB-12材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)81寸法L(mm)81寸法L1(mm)38寸法B(mm)19ねじの呼びM12
M12x18mm カラーナットエスコ翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GL-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)25
M12x 70mm 雄ねじアンカーエスコ翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-121材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
ページ: 1/ 3
ブチルゴム光税込¥4,178¥3,798